カテゴリ

  • 研磨材(4)
  • 梱包用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • RS PRO(45)
  • MAZDA(マツダ)(36)
  • SMC(35)
  • 住友重機械工業(21)
  • Kawasaki(8)
  • シャープ(6)
  • StarTech.com(5)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
  • ケニス(4)
  • イスカル(3)
  • 共立機巧(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • 日東工器(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • コダマ樹脂(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「av50」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.17mmx 450m ナイロン糸(テグス) エスコ1.17mmx 450m ナイロン糸(テグス)エスコ
5,500税込6,050
1個
当日出荷
ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-50サイズ(号)50引張強度(kg)68
50A ガス配管用バンド(10個) エスコ50A ガス配管用バンド(10個)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AV-50
電ドルソケットセット(ショート) エスコ電ドルソケットセット(ショート)エスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA612AV-50
[粗目]50×25mm6mm軸フィニシングホイール エスコ[粗目]50×25mm6mm軸フィニシングホイールエスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
直径(Φmm)50高さ(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])12000粒度#60エスコ品番EA819AV-50A軸径(Φmm)6
50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(仕上) エスコ50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(仕上)エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AV-50D
50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(細目) エスコ50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(細目)エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AV-50C
50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(中目) エスコ50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(中目)エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AV-50B
デジタル自動録画装置 エスコデジタル自動録画装置エスコ
81,000税込89,100
1個
翌日出荷
最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置 アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ 記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能 ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。 SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載 ネットワーク機能搭載 パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RHアズワン品番68-1860-88