カテゴリ

  • バッテリー・電装(1)
    • 自動車用電線/コード(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • 矢崎総業(5)
  • エーモン(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • 清和工業(1)
  • 住友電装(1)
  • K-CON(キタコ)(10)
  • 信和自動車工業(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(1)
ケーブル長(m)
  • 10~50未満(1)
許容電流(A)
  • 21(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「avs 1.25」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車用コード (AVS) エスコ自動車用コード (AVS)エスコ
3,140税込3,454
1本
翌日出荷
AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:16本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:1.287mm2、外径:約1.5mm、最大導体抵抗:0.0143Ω/m(20℃)。
材質導線:銅質量(g)405許容電流(A)21公称断面積(mm2)1.25絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2.5被覆材ビニール(PVC)