カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- 作業工具(2)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ESTERA(8)
- HONESTIES(11)
- KITO(キトー)(364)
- MAZDA(マツダ)(32)
- omron(オムロン)(30)
- Qlight(120)
- SMC(312)
- TRUSCO(20)
- オカムラ(岡村製作所)(27)
- オリエンタルモーター(18)
- オーム電機[配線パーツ](21)
- コンドーテック(6)
- ダイヤトレンド(14)
- ナイキ(12)
- ユーエイキャスター(9)
- リンナイ(28)
- 三菱電機(7)
- 扶桑精機(36)
- ブランドをもっと見る
「aw-02」の検索結果

0.24mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個当日出荷フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。 耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。エスコ品番EA628AW-2サイズ(号)2引張強度(kg)3.6
絶縁ドライバーセット(ステンレス製)
エスコ¥4,820税込¥5,3021個翌日出荷防錆性に優れた特殊加工ステンレス製で、-40℃の極寒環境下にも対応寸法(mm)(+)#2、(-)4.0×0.8、(2本組)商品構成セット品耐電圧(V)VDE1000
10 x 10 mm リングジョイント(エルボ)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷材質【本体】真鍮、【スリーブ】樹脂全長(mm)27.5使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6適合流体JIS1号灯油(白灯油)銅管径(Φmm)10![[EA954JD-1~-33・FD-41~52用]仕切板 EA954JDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05061905-241204-02.jpg)
[EA954JD-1~-33・FD-41~52用]仕切板 EA954JDシリーズ
エスコ¥810税込¥8911ケース翌日出荷※本製品は仕切板のみです。仕切り板を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
エスコ¥1,750税込¥1,9251個翌日出荷仕様●呼び番号:AW30●サイズ:M150●サイズ(mm):D1/150、k/145、E/16、t/2、S/14、D4/171、D5/205、r/1.5、u/8●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
エスコ¥1,220税込¥1,3421個翌日出荷仕様●呼び番号:AW25●サイズ:M125●サイズ(mm):D1/125、k/120、E/14、t/2、S/12、D4/148、D5/170、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
エスコ¥50税込¥551個翌日出荷仕様●呼び番号:AW00●サイズ:M10●サイズ(mm):D1/10、k/8.5、E/3、t/1、S/3、D4/13.5、D5/21、r/0.5、u/2●歯の数:9●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
ドライバー (+/貫通柄・六角軸)
エスコ¥480税込¥5281本翌々日出荷ハンドルは滑りにくく、力の入るスリット形状。グリップエンドは握りやすい六角形状。打撃できる貫通柄。マグネット付き。六角軸形状。軸径(Φmm)6.35 (1/4”)
焼付き防止潤滑スプレー
エスコ¥4,520税込¥4,9721本3日以内出荷スプレータイプの焼き付き防止潤滑剤。ヒンジ、ギア、チェーン、ベアリング、ローラー等に。一般用および特定用途の長期潤滑の為の焼付き防止剤です。金属接合部の摩耗、かじり、腐食を防止します。潤滑性により、ねじの締め付け、取り外しを容易にします。ねじ部のかじりや腐食を防止します。高温環境にされる潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に。極度の高温、低温においても蒸発したり固くなりません。使用温度範囲(℃)-54~870液色銀内容量(g)340耐熱温度(℃)870危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量340mL危険物の性状非水溶性











![[EA954JD-1~-33・FD-41~52用]仕切板 EA954JDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05061905-241204-02.jpg)