カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 渡辺電機工業(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • ニッサン(3)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • 三菱電機エンジニアリング(2)
  • セメダイン(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • 山洋電気(1)
  • Ampco(1)
  • KSフィルター(1)
  • 井筒製作所(1)
  • 三菱(1)
  • ヒロコーポレーション(1)
  • 多摩興業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ax-041」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステルコード エスコポリエステルコードエスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
16打ちコード(芯なし)。ブラインドのひもなどに。しなやかな組み紐コードで、ブラインド等の引き紐に最適です。
材質ポリエステル寸法(mm)1.5質量(g)100長さ(m)40
[壁埋込型]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ[壁埋込型]LED誘導灯リニューアルプレートエスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)
不織布上着(使い捨て) エスコ不織布上着(使い捨て)エスコ
775税込853
1着
翌日出荷
手軽に使えて汚れをガードします。
[壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ[壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレートエスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)
[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ[一般型]LED誘導灯(C級)エスコ
18,400税込20,240
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK11760(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(155×198)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面材質枠:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.2取付壁埋込型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.1電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111A電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh入力電流(A)0.025サイズ(mm)本体:183×53×215 埋込穴:155×40×198トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS111-3626
LED誘導灯用表示板(C級) エスコLED誘導灯用表示板(C級)エスコ
1,580税込1,738
1枚
翌日出荷
仕様左向質量(kg)0.3適合品番EA983AX-1、-2、-41サイズ(mm)148×10×149 (表示面:138)
LED誘導灯用表示板(C級) エスコLED誘導灯用表示板(C級)エスコ
1,580税込1,738
1枚
翌日出荷
質量(kg)0.3適合品番EA983AX-1、-2、-41サイズ(mm)148×10×149 (表示面:138)
ヘルメット用バイザー エスコヘルメット用バイザーエスコ
1,730税込1,903
1個
欠品中
材質麦わら寸法(mm)430×400内形寸法(mm)230×200