カテゴリ

  • 空調・電設資材(3)
  • 作業服(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • omron(オムロン)(3)
  • A&D(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • セメダイン(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • ニッサン(1)
  • エー・アンド・デイ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ax-043」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[壁埋込型]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ[壁埋込型]LED誘導灯リニューアルプレートエスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)
不織布上着(使い捨て) エスコ不織布上着(使い捨て)エスコ
775税込853
1着
翌日出荷
手軽に使えて汚れをガードします。
[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ[一般型]LED誘導灯(B級)エスコ
26,100税込28,710
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK21750(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(225×265)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面材質枠:樹脂(ホワイト)質量(kg)2取付壁埋込型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)1.7電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.037サイズ(mm)本体:253×53×282 埋込穴:225×40×265トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM111-3304
LED誘導灯用表示板(B級) エスコLED誘導灯用表示板(B級)エスコ
3,340税込3,674
1枚
翌日出荷
材質アクリル質量(kg)0.6適合品番EA983AX-6、-7、-11、-12、-43サイズ(mm)218×12×217 (表示面:202)
1900-2880mm伸縮式高枝鋏(ダブルグリップ式) エスコ1900-2880mm伸縮式高枝鋏(ダブルグリップ式)エスコ
12,300税込13,530
1個
8日以内出荷
切断能力直径20mm全長(m)1.9/2.88仕様両手で力を2倍掛けられる「ダブルグリップ」仕様刃長48mm材質(柄部)アルミダイカスト材質(刃)高炭素刃物鋼