カテゴリ
- メカニカル部品(155)
- 機構部品(102)
- 物流用品(88)
- 作業工具(87)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(50)
- 切削工具(47)
- 配管・水廻り設備部材(40)
- 建築金物(30)
- ねじ・ボルト・釘(26)
- 電気材料(20)
- 研磨材(17)
- 科学研究・開発用品(15)
- 保管用品(9)
- 手袋(9)
- 電動工具(8)
- 制御機器(7)
- 事務用品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 清掃用品(6)
- 安全標識(6)
- カー用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 溶接用品(5)
- 測定用品(5)
- 作業服(5)
- 安全用品(4)
- 安全保護具(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 家電(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 梱包用品(3)
- 日用品(3)
- オフィス家具(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 卓上消耗品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 救急・衛生(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 農業機械(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(124)
- BIGM(丸山製作所)(4,348)
- KITO(キトー)(837)
- MAZDA(マツダ)(1,164)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(530)
- RS PRO(588)
- SMC(4,983)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,229)
- イマオコーポレーション(716)
- トヨタ(1,061)
- ニッサン(697)
- ホンダ(2,161)
- メディアカバーマーケット(3,914)
- 三木プーリ(3,833)
- 三菱ふそう(630)
- 堀内機械(533)
- 大阪魂(2,016)
- 工進(7,997)
- 高田ベッド製作所(1,209)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーンマーク認定(3)
グリーン購入法適合(1)
![14mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919713-180219-02.jpg)
14mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷エスコ品番EA538MD-105全長(mm)26種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)5.8外径(Φmm)8.9スリーブ形状突き合せ用
M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥2,280税込¥2,5081個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
14x24x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)14厚さ(mm)7外径(Φmm)24適合温度(℃)-25~120入数1枚
コンテナ(14L)
エスコ¥2,790税込¥3,0691個翌日出荷180°回転により同色でスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視した設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。両短辺ラベル剥離用シボ面有。積み重ね可能。
Φ14mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
エスコ¥6,740税込¥7,4141個翌日出荷サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)エスコ品番EA440DV-134
14mm 絶縁片口スパナ
エスコ¥4,570税込¥5,0271個翌日出荷仕様1000V絶縁エスコ品番EA640LA-14材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ質量(g)86寸法a(mm)6.5寸法S(mm)14寸法b(mm)35寸法I(mm)135
14 mm 片目片口スパナ
エスコ¥3,050税込¥3,3551個翌日出荷エスコ品番EA614ST-14全長(mm)165質量(g)68対辺(mm)14寸法d(mm)20.6寸法b(mm)32寸法A1(mm)5.3寸法A2(mm)8.5![[リミット]トルクドライバー 青 14-135cN.m エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26446694-251023-02.jpg)
[リミット]トルクドライバー 青 14-135cN.m
エスコ¥17,100税込¥18,8101個翌日出荷【A】トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。【B】設定値以上の力には空転し、過重トルクを防ぎます。付属品Hexキーレンチ(2mm・3/16") ・1/4"Hexto 1/4"Spソケットアダプター ・エンドキャップ (グレー・ブルー・グリーン・レッド・イエロー)材質ボディ/アルミ/スチール エンドキャップ/ABS全長(mm)111質量(g)210精度(%)±6胴径(Φmm)25.3差込角(inch)1/4(六角メス)トルク調整範囲(cN・m)14~135
M14xP 2.0 ロッドエンド(雄ねじ)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド寸法(mm)A:14、B:19、C:61、D:38ピッチ(mm)2.0![[EA589AG-14用] 替刃 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76535419-220412-02.jpg)
[EA589AG-14用] 替刃
エスコ¥1,040税込¥1,1441パック(10枚)翌日出荷EA589AG-14用替刃仕様●刃幅(mm):25●刃長(mm):139●刃厚(mm):0.7●入数:10枚●材質:本体:プラスチック刃:高炭素鋼
14mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
エスコ¥6,590税込¥7,2491本翌日出荷仕様寸法図サイズ:全長(L:mm):190、スパナ部幅(b:mm):29.5、メガネ部幅(d:mm):26.5、スパナ部厚さ(a1:mm):7.3、スパナ部厚さ(a2:mm):8.4寸法(mm)14質量(g)110
14x 12mm/10m ガスケット(粘着テープ付)
エスコ¥6,230税込¥6,8531個翌日出荷サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)エスコ品番EA997XV-410
14x 12mm/ 5m ガスケット(粘着テープ付)
エスコ¥3,110税込¥3,4211個翌日出荷サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)エスコ品番EA997XV-405
14x 12mm/ 2m ガスケット(粘着テープ付)
エスコ¥1,250税込¥1,3751個翌日出荷サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)エスコ品番EA997XV-402
M12/呼14/ 80mm Tスロットボルト
エスコ¥1,890税込¥2,0791個翌日出荷エスコ品番EA637FC-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)8寸法B(mm)55寸法C(mm)22適合ねじM12適合T溝幅(mm)14
M14xP2.0 ボールジョイント(左ネジ)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌日出荷材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:57 B:23.5 C:40.5ピッチ(mm)2.0
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![[EA617ZR-14、-14B用] 替パーツセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64576217-210430-02.jpg)
![14mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919713-180219-02.jpg)

![[EA539B用] 14mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922398-180219-02.jpg)







![[EA899AR-6B/RS-4A用] 205x14mm スキマノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784923-210511-02.jpg)












![[リミット]トルクドライバー 青 14-135cN.m エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26446694-251023-02.jpg)





![[EA589AG-14用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76535419-220412-02.jpg)