カテゴリ

  • 物流用品(19)
  • 作業工具(5)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • MAZDA(マツダ)(1,107)
  • SMC(461)
  • KANA(片山チエン)(426)
  • スズキ(185)
  • BIGM(丸山製作所)(109)
  • メディアカバーマーケット(95)
  • ニッサン(59)
  • 大阪魂(54)
  • 日東工業(46)
  • 協育歯車(36)
  • CKD(34)
  • 水本機械製作所(32)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(29)
  • NSK(日本精工)(27)
  • ミツビシ(26)
  • サンコー(三甲)(24)
  • Namekawa(滑川軽銅)(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-056」の検索結果

45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B 56 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 56 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    ¥3,150税込¥3,465
    1個
    当日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-56種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)365寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • 管ヒューズ(普通溶断型:B種) エスコ

    管ヒューズ(普通溶断型:B種)

    エスコ
    ¥205~税込¥226~
    1個(2個)
    翌日出荷
    鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。対応ヒューズホルダーはEA940DL-12、-17、-56。電気的特性は普通溶断型(B種)。
    寸法(mm)6.4×30定格電圧(V)250入数(本)2
  • 3.0ton シャックル エスコ

    3.0ton シャックル

    エスコ
    ¥2,820税込¥3,102
    1個
    当日出荷
    仕様●使用荷重:3t●サイズ(mm):D1:28、D2:28、B:56、L:116●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)3
  • 管ヒューズ エスコ

    管ヒューズ

    エスコ
    ¥565税込¥622
    1パック(10本)
    翌日出荷
    入数:10本。電気的特性B種(普通溶断型)。EA940DL-17・-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応。RoHSⅡ対応品。PSEマーク取得商品。本商品に水銀は使用されておりません。
    寸法(mm)Φ6.4×30定格電圧(V)250定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • G 3/8" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 3/8" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CC-13材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約97ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
  • 75x56mm/3.64m(4号) トラックレール(スチール) エスコ

    75x56mm/3.64m(4号) トラックレール(スチール)

    エスコ
    ¥18,200税込¥20,020
    1本
    当日出荷
    材質溶融亜鉛メッキ鋼板(両面高品質ウレタン塗装仕上げ)幅(mm)(差込)16全長(m)3.64呼称4号サイズ(mm)A:75、B:56、C:8、D:16、t:2.0
  • 75x56mm/2.73m(4号) トラックレール(スチール) エスコ

    75x56mm/2.73m(4号) トラックレール(スチール)

    エスコ
    ¥11,600税込¥12,760
    1本
    当日出荷
    材質溶融亜鉛メッキ鋼板(両面高品質ウレタン塗装仕上げ)幅(mm)(差込)16全長(m)2.73呼称4号サイズ(mm)A:75、B:56、C:8、D:16、t:2.0
  • スリーブ(スチール製) エスコ

    スリーブ(スチール製)

    エスコ
    ¥290税込¥319
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
  • バルブ開閉札 エスコ

    バルブ開閉札

    エスコ
    ¥2,130税込¥2,343
    1組(10枚)
    翌日出荷
    両面印刷。英文字入。
    材質ラミPET寸法(mm)60×40×1入数(枚)10取付穴径(Φmm)4
  • 伸縮突っ張りメッシュ棚 エスコ

    伸縮突っ張りメッシュ棚

    エスコ
    ¥5,740税込¥6,314
    1個(1個)
    翌日出荷
    小物が落ちにくいメッシュ棚が3枚付きいているのでポールを伸ばした際に棚部分を追加できます。ポールが自由に伸縮するので、段差のある壁も 取付け可能です。取付け位置を決めるのに便利なアダプター付き。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
    材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき) / メッシュ棚:鋼 / (エポキシ樹脂塗装)寸法(mm)1100~1900×330×95耐荷重(kg)15~35
  • クイックリング (スチール/Zinc) エスコ

    クイックリング (スチール/Zinc)

    エスコ
    ¥350~税込¥385~
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
    材質スチール(亜鉛メッキ)
  • [電池式]LED作業灯 エスコ

    [電池式]LED作業灯

    エスコ
    ¥2,350税込¥2,585
    1個
    翌日出荷
    底面にマグネットが付いています。収納式フック付。底面マグネットで固定しての角度調整可能。
  • 汗とりパッド(帽子用/10本) エスコ

    汗とりパッド(帽子用/10本)

    エスコ
    ¥645税込¥710
    1袋(10本)
    翌日出荷
  • 150mm キャスター(固定金具付) エスコ

    150mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    ¥3,190税込¥3,509
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-63材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160
  • 125mm キャスター(固定金具付) エスコ

    125mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    ¥2,810税込¥3,091
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-62材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165耐荷重(kg)150
  • 0.6ton シャックル エスコ

    0.6ton シャックル

    エスコ
    ¥460税込¥506
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:600kg●サイズ(mm):D1:14、D2:14、B:28、L:56●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.6
  • ダイヤモンドコアビット エスコ

    ダイヤモンドコアビット

    エスコ
    ¥30,300税込¥33,330
    1本
    翌日出荷
    EA870A-1、-3専用。
    取付ねじM27
  • 3.0ton ボウシャックル エスコ

    3.0ton ボウシャックル

    エスコ
    ¥3,200税込¥3,520
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:3t●サイズ(mm):D1:28、B:56、L:116●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)3
  • フラットクランプ エスコ

    フラットクランプ

    エスコ
    ¥12,000~税込¥13,200~
    1個
    翌日出荷
    材質焼入鋼
  • 24mm 絶縁片口スパナ エスコ

    24mm 絶縁片口スパナ

    エスコ
    ¥6,790税込¥7,469
    1個
    翌日出荷
    仕様1000V絶縁エスコ品番EA640LA-24材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ質量(g)262寸法a(mm)9寸法S(mm)24寸法b(mm)56寸法I(mm)210
  • トラックレール スチール エスコ

    トラックレール スチール

    エスコ
    ¥7,760税込¥8,536
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
  • R 3/8"xG 3/8" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 3/8"xG 3/8" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CC-23材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約91ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
  • クイックリング (ステンレス製) エスコ

    クイックリング (ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,040~税込¥1,144~
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
    材質SUS316
  • M56x2.0 ハンドタップ(SKS2) エスコ

    M56x2.0 ハンドタップ(SKS2)

    エスコ
    ¥114,500税込¥125,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829EM-56B
  • 450mm ライトダスター(20枚) エスコ

    450mm ライトダスター(20枚)

    エスコ
    ¥5,070税込¥5,577
    1個
    翌日出荷
    吸水、から拭き用 洗って繰り返し使えます。
    適合EA928AB-40用エスコ品番EA928AB-56B材質ポリプロピレン、レーヨン寸法(mm)200×490繰り返し・詰め替え対応
  • [EA987FF-56用] 安全ラッチアッセンブリ エスコ

    [EA987FF-56用] 安全ラッチアッセンブリ

    エスコ
    ¥1,130税込¥1,243
    1セット
    翌日出荷
    EA987FF-56用
    仕様●内容:安全ラッチ・クランプスリーブ・スプリング●材質:鋼・鍛造(表面:亜鉛メッキ)
  • 工業用ワイパー 艶出し/175枚/8箱 241×419mm エスコ

    工業用ワイパー 艶出し/175枚/8箱 241×419mm

    エスコ
    ¥32,200税込¥35,420
    1箱(8箱×175枚)
    翌日出荷
    中厚タイプで表面磨きのつや出しに。中厚タイプで表面磨きのつや出しに。濡れているときに最も強く、繊維くずも出にくいワイパーです。強度があり、ドライと、ウェットの両方に適します。表面の磨きを必要とする、ガラス、機械、工具等に。
    材質再生紙、ナイロン(ネット)寸法(mm)【タオル】241×419色ホワイト区分新品
  • 筋入ゴムマット エスコ

    筋入ゴムマット

    エスコ
    ¥55,700税込¥61,270
    1巻
    翌日出荷
    弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。広範囲に敷き詰められるランナータイプ。太陽光線により変色する場合があります。納入時には荷下ろし介助者が必要です。防炎番号:ET 790062。防滑性。塩ビ不使用。
    材質合成ゴム厚さ(mm)5質量(kg)8.8幅(m)1.2
  • マーキングテープ エスコ

    マーキングテープ

    エスコ
    ¥8,800税込¥9,680
    1箱(12個)
    翌日出荷
    非粘着。土木・測量現場、工事現場等の目印、区画整理に。視認性が高いので、境界レイアウト時に役立ちます。
    材質LDPE幅(mm)30厚さ(mm)0.05長さ(m)91
  • 125mm キャスター(固定金具付) エスコ

    125mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    ¥2,160税込¥2,376
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング無エスコ品番EA986PT-32材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165
  • 150mm キャスター(固定金具付) エスコ

    150mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    ¥2,750税込¥3,025
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング無エスコ品番EA986PT-33材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160
  • 5.0/ 6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ

    5.0/ 6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE)

    エスコ
    ¥7,080税込¥7,788
    1本
    翌日出荷
    材質PTFE色半透明内径(Φmm)5全長(m)10外径×内径(Φmm)6×5外径(Φmm)6使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)0.7
  • [赤] 交換カートリッジ エスコ

    [赤] 交換カートリッジ

    エスコ
    ¥100税込¥110
    1個
    翌日出荷
    適合EA765MJ-56、-56B用カートリッジエスコ品番EA765MJ-56Aタイプ油性線幅(mm)1.4/2.2インク色赤商品タイプ交換用カートリッジ線の太さ中字繰り返し・詰め替え対応
  • 130mm キャスター(固定金具付) エスコ

    130mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    ¥3,900税込¥4,290
    1個
    翌日出荷
    材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:130×38、全高:177穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)138×90寸法(A×B)(mm)100×56
  • [ステンレス製]物干しスタンド(キャスター付) エスコ

    [ステンレス製]物干しスタンド(キャスター付)

    エスコ
    ¥12,000税込¥13,200
    1台
    翌日出荷
    干す量やスペースに合わせて幅も高さも調節可能な大型伸縮タイプの物干しです。段違いに干せるので、風通しが抜群で効率よく乾きます。大容量の洗濯物を干すことができワンピースやズボンなどの長物も干せます。安定した脚部で前倒れしにくい設計です。タオルハンガー付。使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
    材質ステンレス巻きスチールパイプ、スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)7.38耐荷重(kg)15キャスター自在(ストッパー付)×4人数目安:約5人分収納サイズ640×130×1110使用の目安干せる目安シャツ・衣類34枚、スポーツタオル・フェイスタオル16枚使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1535~1925×640~730×1110~1720
  • 150mm キャスター(固定金具付) エスコ

    150mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    ¥4,290税込¥4,719
    1個
    翌日出荷
    材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:150×42、全高:198穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)138×90耐荷重(kg)300寸法(A×B)(mm)100×56
  • [59個組] 工具セット エスコ

    [59個組] 工具セット

    エスコ
    ¥45,900税込¥50,490
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。ソケットホルダー、ツールロール付き。
    寸法(mm)めがねレンチ:5.5×7・8×10・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・24×27、両口スパナ:5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32、(1/2”)エクステンションバー:75・125、(1/2”)ソケット(12角):8・10・12・13・14・17・18・19・20・21・22・24、(1/2”)ラチェットハンドル :250、(+)スタビードライバー:#2×39、(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150、(-)スタビードライバー:6.0×39、(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150、ウォーターポンププライヤー:250、コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:160、ペンチ:200、ボールポイント六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:200、ラジオペンチ:160質量(g)ボールピンハンマー:454寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグサイズ:415×205×280材質(ケース)ポリエステル入組点数59寸法(mm×m)メジャー:16×3.5総質量(kg)約11
  • 150mm キャスター(固定金具・ステンレス製) エスコ

    150mm キャスター(固定金具・ステンレス製)

    エスコ
    ¥6,370税込¥7,007
    1個
    翌日出荷
    用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径:150、幅:35、全高:190穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)140×80取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×53(100×56)
  • 125mm キャスター(固定金具・ステンレス製) エスコ

    125mm キャスター(固定金具・ステンレス製)

    エスコ
    ¥5,470税込¥6,017
    1個
    翌日出荷
    用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径:125、幅:35、全高:165穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)140×80取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×53(100×56)
  • 125mm キャスター(固定金具付・静電防止) エスコ

    125mm キャスター(固定金具付・静電防止)

    エスコ
    ¥3,330税込¥3,663
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:125×38mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)穴径P(Φmm)11取付高H(mm)165プレート寸法X×Y(mm)140×80取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×53・(100×56)