カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • 電気材料(8)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 物流用品(5)
  • 機構部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(16)
  • SMC(990)
  • ハンマーキャスター(308)
  • ParkerTAIYO(181)
  • CKD(119)
  • 大阪魂(55)
  • バクマ工業(53)
  • 三菱ふそう(48)
  • トヨタ(48)
  • TRUSCO(37)
  • ダイハツ(37)
  • 冨士端子工業(35)
  • JST(日本圧着端子製造)(29)
  • OSG(オーエスジー)(26)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(24)
  • 三木プーリ(23)
  • イマオコーポレーション(21)
  • KITZ(キッツ)(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-1.25」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワゴンモール(アルミ製) エスコワゴンモール(アルミ製)エスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
G 1/8" グリースカップ エスコG 1/8" グリースカップエスコ(1件のレビュー)
635税込699
1個
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25アズワン品番65-2314-19入数1個ねじサイズG1/8"
裸圧着スリーブセット エスコ裸圧着スリーブセットエスコ
15,500税込17,050
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-32セット内容重ね合せ(P型):R1.25(300個)、重ね合せ(P型):R2(200個)、重ね合せ(P型):R5.5(100個)、重ね合せ(P型):R8(60個)、突合せ(B型):R1.25(120個)、突合せ(B型):R2(80個)、突合せ(B型):R5.5(50個)、突合せ(B型):R8(20個)
裸圧着スリーブセット エスコ裸圧着スリーブセットエスコ
17,500税込19,250
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-31セット内容重ね合せ(P型):R1.25(100個)、重ね合せ(P型):R2(80個)、重ね合せ(P型):R5.5(50個)、重ね合せ(P型):R8(40個)、重ね合せ(P型):R14(20個)、重ね合せ(P型):R22(10個)、重ね合せ(P型):R38(8個)、重ね合せ(P型):R60(6個)、突合せ(B型):R1.25(60個)、突合せ(B型):R2(50個)、突合せ(B型):R5.5(30個)、突合せ(B型):R8(15個)、突合せ(B型):R14(10個)、突合せ(B型):R22(6個)、突合せ(B型):R38(6個)、突合せ(P型):R60(4個)
裸圧着端子・絶縁キャップ・圧着スリーブセット エスコ裸圧着端子・絶縁キャップ・圧着スリーブセットエスコ
26,300税込28,930
1個
当日出荷
セット内容〈圧着端子〉裸丸形:1.25-3(100個)、裸丸形:1.25-3.5(100個)、裸丸形:1.25-4(80個)、裸丸形:2-4(80個)、裸丸形:2-5(80個)、裸丸形:2-6(50個)、裸丸形:3.5-4(50個)、裸丸形:3.5-5(50個)裸丸形:3.5-6(30個)、裸丸形:5.5-5(40個)、裸丸形:5.5-6(30個)、裸丸形:5.5-8(20個)、裸Y形:1.25-3(100個)、裸Y形:1.25-3.5(100個)、裸Y形:1.25-4(80個)、裸Y形:2-3(80個)、裸Y形:2-3.5(80個)、裸Y形:2-4(60個)、〈絶縁キャップ〉1.25用・青(50個)、1.25用・赤(100個)、1.25用・黄(50個)、2用・青(50個)、2用・赤(35個)、2用・黄(35個)、3.5用・青(25個)、3.5用・赤(25個)、3.5用・黄(30個)、5.5用・青(15個)、5.5用・赤(15個)、5.5用・黄(40個)、〈スリーブ〉裸圧着スリーブ(重ね合せP形):1.25型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):2型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):5.5型(50個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):1.25型(80個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):2型(60個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):5.5型(30個)赤、青、黄種類裸圧着端子端子形状丸形、Y形ケース寸法(mm)300×206×39(H)
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ(1件のレビュー)
220税込242
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質
エスコ 25mm カムバックル エスコエスコ 25mm カムバックルエスコ(2件のレビュー)
1,260税込1,386
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA982B-125材質亜鉛ダイキャスト全長(mm)41仕上亜鉛メッキ仕上材質(調節バックル)亜鉛ダイキャスト
六角頭全ねじボルト エスコ六角頭全ねじボルトエスコ(3件のレビュー)
890税込979
1袋(9本)
当日出荷から翌日出荷
材質鉄、ユニクロメッキ種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
1.25mm2[B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ1.25mm2[B型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
全長(mm)15種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-101内径(Φmm)1.7外径(Φmm)3.3スリーブ形状突き合せ用
25mm バックル(回転式/プラスチック製) エスコ25mm バックル(回転式/プラスチック製)エスコ(1件のレビュー)
195税込215
1個
当日出荷
フロントプッシュリリースタイプ、回転機構。 フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品。 斜め方向からも挿入できます。
エスコ品番EA628RB-125材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)36×62×8適合バンド幅(mm)25回転角度(°)90(片側:45)
P-12.5 オーリング(10個) エスコP-12.5 オーリング(10個)エスコ(1件のレビュー)
100税込110
1個
当日出荷
内径d(Φmm)12.3±0.19材質ニトリルゴム(1種A)太さW(mm)2.4±0.09エスコ品番EA423RB-12.5外径(Φmm)17.1機能耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-12.5
ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズエスコ
1,880税込2,068
1本
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):40×8●サイズ(mm):b1/12.5、h/5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ4の通信線、ケーブル-3条、Φ4.5の通信線、ケーブル-2条、VCTFK(1.25×2C-1条)アズワン品番65-9318-07
ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズエスコ
1,880税込2,068
1本
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):40×8●サイズ(mm):b1/12.5、h/5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ4の通信線、ケーブル-3条、Φ4.5の通信線、ケーブル-2条、VCTFK(1.25×2C-1条)アズワン品番65-9317-78
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
6,490税込7,139
1本
翌日出荷
M8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコM8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:42mmA:25mm M:M8×1.25mmピッチ(mm)1.25破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:36mmA:17mm M:M8×1.25mm K:16mmX:14mm L:5mm J:12.5mmピッチ(mm)1.25破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
125mm マイクロニッパー エスコ125mm マイクロニッパーエスコ
2,980税込3,278
1個
当日出荷
寸法(mm)125エスコ品番EA535MB-125全長(mm)125
シャコ万力 エスコシャコ万力エスコ
6,830税込7,513
1個
8日以内出荷
スイベルヘッド付 スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。 全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル
仕様●口の開き(mm):0~127●口の深さ(mm):76●荷重(kgf):556●スピンドル径:5/8”●材質:ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキアズワン品番65-2137-97
M8x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM8x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-125形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
ろ過網 (ステンレス製) エスコろ過網 (ステンレス製)エスコ
455税込501
1個
翌日出荷
材質ステンレス (SUS304)
[Ball-Hex] ドライバー(精密用) エスコ[Ball-Hex] ドライバー(精密用)エスコ
490税込539
1本
翌日出荷
大きめのハンドルサイズで握りやすい。 ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
商品構成単品
渦巻き形ガスケット エスコ渦巻き形ガスケットエスコ
7,830税込8,613
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ材質内輪・外輪:SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650ガスケット係数 m値:3圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9最小圧力(MPa)締付圧力:68.9
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ
7,000税込7,700
1袋
翌日出荷
穴用。
材質入数1
125A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ125A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ
2,290税込2,519
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7836-83
六角頭全ねじボルト(細目) エスコ六角頭全ねじボルト(細目)エスコ
485税込534
1袋(2本)
翌日出荷から翌々日出荷
入数:2本。細目ねじ。全ねじ。
発泡ポリエチレンフォーム エスコ発泡ポリエチレンフォームエスコ
2,390税込2,629
1セット
翌日出荷
ツールワゴンEA956BA-1、EA956BB-1・-2の引出し内寸に合わせた専用ポリエチレンフォームです。
用途EA956BA-1、EA956BB-1・-2用材質発泡ポリエチレン寸法(mm)565×397発泡倍率黒20・赤25
M12x125mm スタッドボルト エスコM12x125mm スタッドボルトエスコ
750税込825
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637GB-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法B2(mm)75寸法B1(mm)15
125mm ベンチバイス(回転台付) エスコ125mm ベンチバイス(回転台付)エスコ
27,500税込30,250
1個
翌日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)125口幅(mm)127材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA688BB-125
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
375税込413
1袋
翌日出荷
並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)強度区分A2-70
ケーブルクランプ (粘着付き) エスコケーブルクランプ (粘着付き)エスコ
1,410税込1,551
1袋(100個)
翌日出荷
入数:100個。粘着テープ付き。
材質PVC幅(mm)13.3高さ(mm)6
99x199x3mm 連結金具(ステンレス製) エスコ99x199x3mm 連結金具(ステンレス製)エスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EB-125A
125mm 自在金具付キャスター エスコ125mm 自在金具付キャスターエスコ
6,930税込7,623
1個
翌日出荷
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
125x 40mm ナイロン車輪 [白] エスコ125x 40mm ナイロン車輪 [白]エスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-125軸径(Φmm)15長さ(mm)45(ハブ)ナチュラルホワイト許容荷重(kg)300車輪径(Φmm)125質量(g)300材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)40ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
125x 35mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製) エスコ125x 35mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製)エスコ
5,710税込6,281
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986SB-125材質鋳鋼軸径(Φmm)15許容荷重(kg)-50/300℃:360、-100/600℃:250車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)35種類プレーンベアリング耐熱温度(℃)-100~600
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷から8日以内出荷
125mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク) エスコ125mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)エスコ
39,700税込43,670
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820DB-125
1/2”sqx125mmインパクトエクステンションバー エスコ1/2”sqx125mmインパクトエクステンションバーエスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。
差込角(inch)1/2”全長(mm)125仕様ロックボール付適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-125質量(g)275寸法L(mm)125寸法D(mm)30
3.1x125mm [-]ドライバー(ホールド機能付) エスコ3.1x125mm [-]ドライバー(ホールド機能付)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
ビスキャッチカウル付きで、狭所や奥所でビスを保持したままねじ回しを行えます
商品構成単品アズワン品番64-2227-75
25x175mm 平タガネ エスコ25x175mm 平タガネエスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572B-125