カテゴリ

  • 作業工具(77)
  • 切削工具(48)
  • 機構部品(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 物流用品(29)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 測定用品(23)
  • 研磨材(20)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 清掃用品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 事務用品(10)
  • 保管用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 制御機器(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 建築金物(6)
  • テープ(4)
  • 農具(4)
  • 電動工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 安全標識(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(58)
  • KITO(キトー)(1,468)
  • BIGM(丸山製作所)(1,211)
  • メディアカバーマーケット(1,043)
  • コガネイ(806)
  • 大阪魂(665)
  • CKD(451)
  • ホンダ(431)
  • ParkerTAIYO(401)
  • TRUSCO(344)
  • ナリカ(309)
  • ハンマーキャスター(293)
  • ゴールドメダル(240)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(212)
  • KANA(片山チエン)(200)
  • 岩田製作所(192)
  • ヱスビー食品(187)
  • PISCO(ピスコ)(171)
  • omron(オムロン)(169)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-10」の検索結果

459件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコ

    Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    エスコ(30件のレビュー)
    ¥90税込¥99
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    ¥4,240税込¥4,664
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 黄銅丸棒(快削) エスコ

    黄銅丸棒(快削)

    エスコ(13件のレビュー)
    ¥2,200税込¥2,420
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性に優れている
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • スクレーパー替刃(100枚) エスコ

    スクレーパー替刃(100枚)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥2,040税込¥2,244
    1個
    当日出荷
    適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用エスコ品番EA524B-10刃幅(mm)40刃厚(mm)0.2材質(刃)炭素鋼
  • 防爆用ネット (亜鉛メッキ織網) エスコ

    防爆用ネット (亜鉛メッキ織網)

    エスコ
    ¥1,760税込¥1,936
    1枚
    当日出荷
    自動車マフラー用。マフラーから火の粉が飛ばないようにする引火防止用のネットです。プラントや施設の敷地内への搬入車輛に防爆用として取付が義務化されている場所に使用します。
    材質亜鉛メッキ鉄線メッシュ数:40サイズ(mm)150×200線径(mm)0.23目合い(mm)約0.4
  • アルミ丸棒(A2017) エスコ

    アルミ丸棒(A2017)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥2,220税込¥2,442
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 79x109x47mm パーツケーストレー(ESD) エスコ

    79x109x47mm パーツケーストレー(ESD)

    エスコ
    ¥340税込¥374
    1個
    当日出荷
    EA506EB-1、EA506EC-6用トレー。
    仕様ESD仕様エスコ品番EA506EB-103材質PP寸法(mm)79×109×47
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥105~税込¥116~
    1袋(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    穴用。
    材質鉄
  • 六角頭全ねじボルト エスコ

    六角頭全ねじボルト

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥890税込¥979
    1袋(7本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    種別全ねじ材質鉄、ユニクロメッキ表面処理ユニクロ頭部形状六角
  • 絶縁フェルール端子セット エスコ

    絶縁フェルール端子セット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥13,500~税込¥14,850~
    1個
    当日出荷
    全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5色ターコイズ、ホワイト、グレー、レッド、ブラックケース寸法(mm)347×167×119(H)適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8
  • 銅丸棒 エスコ

    銅丸棒

    エスコ
    ¥2,880税込¥3,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れています。
    用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • P-10A  オーリング(10個) エスコ

    P-10A オーリング(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥100税込¥110
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RB-10A材質ニトリルゴム(1種A)外径(Φmm)14.6内径d(Φmm)9.8±0.17機能耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-10A太さW(mm)2.4±0.09
  • 1 L 洗浄ボトル エスコ

    1 L 洗浄ボトル

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥540税込¥594
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991PB-10容量(mL)1000高さ(mm)227材質(本体)ポリエチレン胴径(Φmm)92
  • タップレンチ エスコ

    タップレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,940税込¥3,234
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    タイプタップ用
  • ナイロンチューブ(軟質/乳白) エスコ

    ナイロンチューブ(軟質/乳白)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥1,350~税込¥1,485~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。
    材質軟質ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
  • ハンドタップセット エスコ

    ハンドタップセット

    エスコ
    ¥3,550税込¥3,905
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • 420ml 路面標識専用プライマー エスコ

    420ml 路面標識専用プライマー

    エスコ
    ¥3,800税込¥4,180
    1個
    当日出荷
    アスファルトやコンクリート面に設置する場合にご使用下さい。より強力に接着できます。
    仕様1缶で900×600mmサイズの路面標識を約5枚分(路面状況による)エスコ品番EA983BB-10材質トルエン容量(mL)420タイプスプレー含有量(%)(トルエン)65~75
  • 55x79x47mm パーツケーストレー(ESD/2個) エスコ

    55x79x47mm パーツケーストレー(ESD/2個)

    エスコ
    ¥435税込¥479
    1個
    当日出荷
    EA506EB-1、EA506EC-6用トレー。
    仕様ESD仕様エスコ品番EA506EB-102材質PP寸法(mm)55×79×47
  • 10mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    10mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1個
    当日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PB-10形状丸形直径(Φmm)10長さ(m)10適合目地幅(mm)7~8直径(Φmm)×長さ(m)10×10危険物の類別非危険物
  • M10 x1.0  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ

    M10 x1.0 ハンドタップ3本組(SKS2)

    エスコ
    ¥3,930税込¥4,323
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EB-10C
  • 79x109x24mm パーツケーストレー(ESD) エスコ

    79x109x24mm パーツケーストレー(ESD)

    エスコ
    ¥435税込¥479
    1個
    当日出荷
    EA506EB-1、EA506EC-6用トレー。
    仕様ESD仕様エスコ品番EA506EB-104材質PP寸法(mm)79×109×24
  • 1インチ 雄ネジクローカップリング エスコ

    1インチ 雄ネジクローカップリング

    エスコ
    ¥965税込¥1,062
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA462B-10形状カップリング
  • M10x40mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製 エスコ

    M10x40mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥835税込¥919
    1個
    翌日出荷
    仕様右ねじエスコ品番EA638SB-10材質ステンレス質量(g)38穴径(Φmm)10ねじ径(mm)M10寸法b(mm)50寸法c2(mm)40リング厚(mm)12
  • 8.5/12.5mmx 10m エアーホース(PVC) エスコ

    8.5/12.5mmx 10m エアーホース(PVC)

    エスコ
    ¥5,810税込¥6,391
    1個
    欠品中
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
    用途エアー用エスコ品番EA125EB-10材質PVC色赤質量(g)820長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • M10/10.5x20x2.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚 エスコ

    M10/10.5x20x2.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥60税込¥66
    1セット(20個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949ZB-10厚さ(mm)2内径(Φmm)10.5外径(Φmm)20
  • 500x 500x0.5mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ

    500x 500x0.5mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製)

    エスコ
    ¥6,130税込¥6,743
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952B-102ピッチ(mm)3
  • M10 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M10 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    ¥1,250税込¥1,375
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-10
  • ステンレス ミニチュアバルブ エスコ

    ステンレス ミニチュアバルブ

    エスコ
    ¥10,500税込¥11,550
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)0~2最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ミニチュアバルブ
  • サクションリフター エスコ

    サクションリフター

    エスコ
    ¥15,300税込¥16,830
    1個
    翌日出荷
    EA950Bの替パッド。
    軸径(Φmm)12入数(個)1パッドサイズ(mm)180
  • トランク型 ツールボックス エスコ

    トランク型 ツールボックス

    エスコ
    ¥12,400税込¥13,640
    1個
    翌日出荷
    仕切板は取り外し可能です。
    エスコ品番EA661AB-10寸法(mm)413×330×147(H)材質(本体)耐衝撃性プラスチック仕切板8枚外寸法・幅(mm)413外寸法・高さ(mm)147外寸法・奥行(mm)330
  • 175mm けがき針 エスコ

    175mm けがき針

    エスコ
    ¥325税込¥358
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA652B-10
  • 500x 500x0.5mm/ 5mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ

    500x 500x0.5mm/ 5mm パンチングメタル(ステンレス製)

    エスコ
    ¥5,550税込¥6,105
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952B-104ピッチ(mm)8
  • 500x 500x0.5mm/ 1mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ

    500x 500x0.5mm/ 1mm パンチングメタル(ステンレス製)

    エスコ
    ¥21,400税込¥23,540
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952B-101ピッチ(mm)1.5
  • 六角コーチスクリュー(ステンレス) エスコ

    六角コーチスクリュー(ステンレス)

    エスコ
    ¥310~税込¥341~
    1セット(2個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです(平座金付き2本入りパック)。サビに強いステンレス製。コーチスクリューボルトのような木ねじ。ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。六角コーチスクリュー、平座金。ステンレスSUS304。
    用途ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)(EA951FB-75,-76,-82)に適合・セット内容六角コーチスクリュー×2、平座金(呼び径8)×2
  • 10mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) エスコ

    10mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,040税込¥2,244
    1個
    翌日出荷
    仕様(1×19)ワイヤー不可エスコ品番EA638RB-10材質SUS304寸法l(mm)45適合ワイヤ径(Φmm)10寸法h(mm)50
  • 9.5 ton 強力型ボウシャックル エスコ

    9.5 ton 強力型ボウシャックル

    エスコ
    ¥5,760税込¥6,336
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638NB-10材質スチール寸法L(mm)103ねじ径M33使用荷重(t)9.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)46寸法D1(mm)29
  • 直径58mmじょうご用フィルター エスコ

    直径58mmじょうご用フィルター

    エスコ
    ¥340税込¥374
    1個
    翌日出荷
    適合EA992、EA992B-2、-3、-11、-16、EA992BB-6用材質真鍮直径(Φ)58mmメッシュ0.5mm
  • 750mm×750mm作業用シート エスコ

    750mm×750mm作業用シート

    エスコ
    ¥1,820税込¥2,002
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AB-10
  • 1.0x2.0m/2.0mm ゴムマット エスコ

    1.0x2.0m/2.0mm ゴムマット

    エスコ
    ¥12,600税込¥13,860
    1個
    当日出荷
    防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
    エスコ品番EA997RB-101材質天然ゴム厚さ(mm)約2質量(kg)約6.4色ブラック長さ(m)2幅(m)1
  • 250mm アームプロテクター(耐切創/ケブラー) エスコ

    250mm アームプロテクター(耐切創/ケブラー)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥575税込¥633
    1個
    当日出荷
    ストレートタイプ、2層ニット。 食品取扱可能。洗濯可能。 入数は1枚入りです。
    用途ガラス・金属・食品加工にエスコ品番EA355KB-10A全長(mm)250質量(g)19混率(%)ケブラー100特性耐切創