カテゴリ

  • 作業工具(37)
  • 物流用品(20)
  • 機構部品(15)
  • 電気材料(9)
  • 切削工具(6)
  • 研磨材(4)
  • 事務用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • テープ(3)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(16)
  • コガネイ(651)
  • CKD(375)
  • ハンマーキャスター(375)
  • ParkerTAIYO(329)
  • BIGM(丸山製作所)(319)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(163)
  • TRUSCO(153)
  • KANA(片山チエン)(140)
  • ホンダ(103)
  • omron(オムロン)(93)
  • ユーエイキャスター(92)
  • 富士電機(88)
  • ナベヤ(76)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(75)
  • RS PRO(75)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(63)
  • 千代田通商(58)
  • イスカル(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-100」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ2 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
1,910税込2,101
1個
当日出荷
エスコ品番EA538MD-102全長(mm)15種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)2.3外径(Φmm)4.1スリーブ形状突き合せ用
170mm 三角スケール[縮小コピー用] エスコ170mm 三角スケール[縮小コピー用]エスコ(1件のレビュー)
1,130税込1,243
1個
当日出荷
縮小したコピー図面を原紙サイズで読み取れます。 A3からA4、A3からB4への縮小コピー図面に適します。
タイプ縮小コピー用縮尺70.7%(A判→A判)×1/50、1/100、1/200、86.6%(A判→B判)×1/50、1/100、1/200仕様ビニールケース付エスコ品番EA736B-15材質ABS樹脂全長(mm)170質量(g)13断面寸法(mm)16×16×16
裸圧着スリーブセット エスコ裸圧着スリーブセットエスコ
15,500税込17,050
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-32セット内容重ね合せ(P型):R1.25(300個)、重ね合せ(P型):R2(200個)、重ね合せ(P型):R5.5(100個)、重ね合せ(P型):R8(60個)、突合せ(B型):R1.25(120個)、突合せ(B型):R2(80個)、突合せ(B型):R5.5(50個)、突合せ(B型):R8(20個)
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ(1件のレビュー)
625税込688
1個
当日出荷
ANSIZ87.1適合品(米国規格協会)
機能つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズレンズ色クリアー材質(レンズ)ハードコートポリカーボネートエスコ品番EA800AR-18寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:100、D:50×65質量(g)34
100mm/1ton 滑 車(ベアリング入) エスコ100mm/1ton 滑 車(ベアリング入)エスコ
7,680税込8,448
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987HC-100B材質スチール全長(mm)225質量(kg)1.8使用荷重(t)1
ステンレス製ロングアイボルト エスコステンレス製ロングアイボルトエスコ(5件のレビュー)
2,280税込2,508
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
強力型滑車[2車] エスコ強力型滑車[2車]エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
仕様ベケット付材質スチール
ホットナイフ(EA304ZB・ZC用) エスコホットナイフ(EA304ZB・ZC用)エスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
EA304ZB-10、-100A、旧ZC-10、-100A用ホットナイフ(交換用)。
エスコ品番EA304ZB-5サイズ(mm)Φ9×36.9
1.25mm2[B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ1.25mm2[B型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
全長(mm)15種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-101内径(Φmm)1.7外径(Φmm)3.3スリーブ形状突き合せ用
1.6x100mm エアーガン用ノズル エスコ1.6x100mm エアーガン用ノズルエスコ
1,180税込1,298
1本
翌日出荷
ノズル長(mm)100穴径(Φmm)1.6取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AE-100B材質真鍮吐出し空気量(L/min)94パイプ径(Φmm)3
DC14.4V/18.0V ハンディークリーナー(充電式/本体のみ) エスコDC14.4V/18.0V ハンディークリーナー(充電式/本体のみ)エスコ
35,800税込39,380
1台
翌日出荷
付属品:バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット。本体のみ(充電器、バッテリー別売)。目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵。ハンディでもサイクロン方式。ダストケースはゴミの量がひと目でわかる半透明でゴミ捨て、お手入れが簡単。動かしやすいフロアノズル(ローラータイプ)・狭いすき間を清掃できるように可動範囲を拡大。・4つのローラーで広い床面での動きがスムーズ。ごみフィルター:クリーンカプセル方式ごみフィルターを抜き出し、軽く振るだけ。チリ離れが良いのでゴミの振るい落としがラク。たまったゴミと一緒に始末できるので、手も周囲も汚れにくく、簡単キレイ。吸引力が落ちにくい!粉じんを遠心分離するサイクロン方式を採用しているため、粉じんが目詰まりしにくく、吸引力が持続します。水洗いできるサイクロンユニット簡単に取り外しでき、すべて水洗い可能なので、お手入れがラク。さまざまな場所で掃除がスムーズ!・盤内の切り粉の掃除に。・現場の床掃除に。・車内清掃に。・階段掃除に。14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」。電池を替えるだけで、1台で14.4Vにも18Vにも対応。
寸法(mm)ハンディー時:555×124×160質量(kg)1.15吸込仕事率(W)【14.4V】 強:20、標準:9【18V】 強:35、標準:9連続使用時間強:約30分、標準:約100分(EA813PB-18B使用時)使用電池18V/14.4Vリチウムイオン充電池 (別売)集じん量(L)0.25
100mm 固定金具キャスター(EA520BK-1用) エスコ100mm 固定金具キャスター(EA520BK-1用)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
旧EA520BK-1用替キャスター
エスコ品番EA520BK-101形状固定車輪径(Φmm)100車輪鉄芯キャスター、硬質ゴム取付ピッチ(mm)82×40
M20x160mm スタッドボルト エスコM20x160mm スタッドボルトエスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
適合ねじM20エスコ品番EA637GF-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法B2(mm)100寸法B1(mm)27
フロートケーブルアダプター エスコフロートケーブルアダプターエスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
回収機用フロートケーブルのメーカーが異なる場合に使用することでさまざまなボンベに対応します。
全長(mm)240
100mm 挽き廻し鋸 替刃(EA599KB-1用) エスコ100mm 挽き廻し鋸 替刃(EA599KB-1用)エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599KB-11
六角コーチスクリュー(ステンレス) エスコ六角コーチスクリュー(ステンレス)エスコ
310税込341
1セット(2個)
翌日出荷
物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです(平座金付き2本入りパック)。サビに強いステンレス製。コーチスクリューボルトのような木ねじ。ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。六角コーチスクリュー、平座金。ステンレスSUS304。
用途ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)(EA951FB-75,-76,-82)に適合・セット内容六角コーチスクリュー×2、平座金(呼び径8)×2
布ペーパー(5枚入) エスコ布ペーパー(5枚入)エスコ
720税込792特価
1セット(5枚)
当日出荷から翌日出荷
金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
シートサイズ(mm)230×280研磨材の構造AA(溶融アルミナ)適合材各種金属
132 mm ブレーキストッパー エスコ132 mm ブレーキストッパーエスコ
4,820税込5,302
1個
翌日出荷
操作性、耐久性に優れ、安全で軽量化された樹脂製のストッパーです。 安全保持を必要とする運搬台車や機器などに幅広く使用されています。
適正取付高(mm)132仕様プレートよりの隙間(h)/1mmエスコ品番EA986PZ-10材質樹脂製高さ(mm)ON(H1)/137、OFF(H2)/112質量(g)770プレート寸法(mm)(A×B)70×100取付穴径(Φmm)8.5ストロークS(mm)25取付ピッチX×Y(mm)50×80ペダル長さL(mm)127
9mm パッドアイ エスコ9mm パッドアイエスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638M-26材質ステンレス(SUS304)質量(g)104種類パッドアイ穴径(Φmm)6.2寸法H(mm)38寸法d(mm)6.2使用荷重(kg)60寸法A(mm)32寸法D(mm)9寸法T(mm)3寸法W(mm)25寸法B2(mm)73寸法B1(mm)100寸法h(mm)26
50mmx1.0m シールブラシ(PP/黒) エスコ50mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)エスコ
16,400税込18,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA979LL-100B材質PP取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)50テープ長さ(m)1全高(mm)65毛丈(mm)50ブラシ径(Φmm)0.2
22mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ22mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
18,300税込20,130
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-106全長(mm)29種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)7.7外径(Φmm)11.3スリーブ形状突き合せ用
14mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ14mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-105全長(mm)26種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)5.8外径(Φmm)8.9スリーブ形状突き合せ用
M14x160mm スタッドボルト エスコM14x160mm スタッドボルトエスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
適合ねじM14エスコ品番EA637GC-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法B2(mm)100寸法B1(mm)17
M22x160mm スタッドボルト エスコM22x160mm スタッドボルトエスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
適合ねじM22エスコ品番EA637GG-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法B2(mm)100寸法B1(mm)31
M16x160mm スタッドボルト エスコM16x160mm スタッドボルトエスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
適合ねじM16エスコ品番EA637GD-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法B2(mm)100寸法B1(mm)19
[EA899AR・RS用]替HEPAフィルター(乾式用) エスコ[EA899AR・RS用]替HEPAフィルター(乾式用)エスコ
5,740税込6,314
1個
翌日出荷
替HEPAフィルター。HEPA&乾式専用。排気をよりきれいにできる。乾式ではプレフィルター、ダストバック(粉じん用フィルター)、紙パック等と併用して下さい。EA899AR-2B、-3A、-4、-6B、-100A、EA899RS-2A、-3、-3A、-4A、(旧)EA899AR-2A、-6A、-100、(旧)EA899RS-2、-4用。
1/2"sq ヘックスビットソケットレンチセット エスコ1/2"sq ヘックスビットソケットレンチセットエスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2エスコ品番EA618KT-100B
100x 50mm 車輪(Bベアリング・スティール製・レール用) エスコ100x 50mm 車輪(Bベアリング・スティール製・レール用)エスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986SF-100材質ソリッドスペシャルスチール軸径(Φmm)25寸法(mm)100×50許容荷重(kg)1200種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~120フランジ外径(Φmm)125
100x 46mm 車輪(Bベアリング・ポリアミド製・レール用) エスコ100x 46mm 車輪(Bベアリング・ポリアミド製・レール用)エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986SG-100材質ナイロン6軸径(Φmm)20寸法(mm)100×46許容荷重(kg)600質量(g)640種類ボールベアリング、ローノイズ耐熱温度(℃)-25~80フランジ外径(Φmm)125
38mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ38mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
22,100税込24,310
1個
翌日出荷
全長(mm)32種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-107内径(Φmm)9.4外径(Φmm)13.2スリーブ形状突き合せ用
8 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ8 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
6,120税込6,732
1個
翌日出荷
全長(mm)21種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-104内径(Φmm)4.5外径(Φmm)7スリーブ形状突き合せ用
100mm2 [B型]裸圧着スリーブ(20個) エスコ100mm2 [B型]裸圧着スリーブ(20個)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
全長(mm)38種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-109内径(Φmm)16.4外径(Φmm)22.1スリーブ形状突き合せ用
M10x160mm スタッドボルト エスコM10x160mm スタッドボルトエスコ
810税込891
1個
翌日出荷
適合ねじM10エスコ品番EA637GA-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法B2(mm)100寸法B1(mm)13
M24x160mm スタッドボルト エスコM24x160mm スタッドボルトエスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637GH-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法B2(mm)100寸法B1(mm)35
電動サンダーセット(ペーパー付) エスコ電動サンダーセット(ペーパー付)エスコ
9,510税込10,461
1セット
翌日出荷
セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
用途電動サンダー用材質ポリプロピレン質量(kg)1.3砥材A材質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119回転数(min-1[r.p.m])11000電源電動サンダー :100V・190W・2.3Aコード長さ(m)2ペーパー寸法(mm)93×228本体サイズ(mm)243×93×154(H)箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H)サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り)内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
M12x160mm スタッドボルト エスコM12x160mm スタッドボルトエスコ
860税込946
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637GB-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法B2(mm)100寸法B1(mm)15
300mm PVCパイプ鋸 替刃(EA599LB-10用) エスコ300mm PVCパイプ鋸 替刃(EA599LB-10用)エスコ
655税込721
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599LB-10B
100mm 自在金具キャスター(EA520BK-1用) エスコ100mm 自在金具キャスター(EA520BK-1用)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
旧EA520BK-1用替キャスター
エスコ品番EA520BK-201形状自在車輪径(Φmm)100車輪鉄芯キャスター、硬質ゴム取付ピッチ(mm)82×40
9mm ロングアイ エスコ9mm ロングアイエスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638M-15材質ステンレス(SUS304)質量(g)101種類アイプレート穴径(Φmm)6寸法H(mm)27寸法d(mm)6使用荷重(kg)60寸法A(mm)27寸法D(mm)9寸法T(mm)3寸法W(mm)48寸法B2(mm)83寸法B1(mm)100寸法h(mm)15口幅(mm)48耐荷重(kN)0.59
5.5mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ5.5mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
全長(mm)15種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-103内径(Φmm)3.4外径(Φmm)5.4スリーブ形状突き合せ用