カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 切削工具(4)
  • 研磨材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • トヨタ(416)
  • ダイハツ(329)
  • SMC(199)
  • スバル(152)
  • YAMAZEN(山善)(137)
  • ユニ・チャーム(87)
  • VISHAY(49)
  • CKD(42)
  • MAZDA(マツダ)(39)
  • YAGEO(39)
  • ナリカ(36)
  • KANA(片山チエン)(22)
  • TAKIGEN(タキゲン)(22)
  • ホンダ(21)
  • ハンマーキャスター(19)
  • 高田ベッド製作所(17)
  • フジタ[室名札・標識](12)
  • NACHI(不二越)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-106」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ(1件のレビュー)
140税込154
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質
六角頭全ねじボルト エスコ六角頭全ねじボルトエスコ(3件のレビュー)
890税込979
1袋(13本)
当日出荷から翌日出荷
材質鉄、ユニクロメッキ種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
AC/DC24V LED表示灯(赤) エスコAC/DC24V LED表示灯(赤)エスコ
1,320税込1,452
1個
欠品中
定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-106
R 3/4”xRc 3/4” 雄雌ソケット エスコR 3/4”xRc 3/4” 雄雌ソケットエスコ
2,620税込2,882
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469B-106
ダイヤモンドコアビット エスコダイヤモンドコアビットエスコ
50,200税込55,220
1本
翌日出荷から8日以内出荷
EA870A-1、-3専用。
取付ねじM27
マグネットフック(ネオジウム) エスコマグネットフック(ネオジウム)エスコ
500税込550
1個
当日出荷
銅・ニッケルメッキ仕上げ
仕様●材質:ネオジウム磁石(N42)●サイズ:Φ16×35mm●耐荷重:8kg●口幅:889mm●重量:8gアズワン品番65-2219-95関連資料取扱説明書(日本語)(0.27MB)
W1/4 x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコW1/4 x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)エスコ
375税込413
1パック(8本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-106A材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径W1/4頭部形状皿頭
ロングノズル エスコロングノズルエスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
EA897B-1・-2、EA897BD-2用
仕様●仕様:ロングノズル●材質:プラスチック●ノズル長:420mm●ノズル径:34mm●ノズル先端径:16mmアズワン品番65-2236-23
高輝度蛍光粘着反射シート エスコ高輝度蛍光粘着反射シートエスコ(1件のレビュー)
1,080税込1,188
1袋
欠品中
夜間の視認性に優れた高輝度反射材を使用しています。
用途門柱、フェンスなどの危険標示に。ヘルメットの安全目印に。オレンジ仕様剥離紙付・粘着式材質基材:アクリル、粘着剤:アクリル系粘着剤寸法(mm)145×240×0.4アズワン品番64-2296-01
R3/4"xRc3/4"  ボールバルブ(真鍮製) エスコR3/4"xRc3/4" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
7,870税込8,657
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:80、H:42、D:80材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771アズワン品番64-7855-56ねじサイズR3/4"×Rc3/4"バルブ種類ボールバルブ
ドライバービット(-) エスコドライバービット(-)エスコ
80税込88
1本
翌日出荷
先端マグネット付き。
シャンク径(inch)六角:1/4”
75mm ペーパークリップ(20個入) エスコ75mm ペーパークリップ(20個入)エスコ
3,400税込3,740
1箱(20個)
翌日出荷
強力なバネがガッチリ書類をまとめます。持部の穴がフックを可能にします。
材質スチール(ニッケルメッキ)口幅(mm)76綴じ枚数130アズワン品番64-7918-13入数20個繰り返し・詰め替え対応
[インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-6A用) エスコ[インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-6A用)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
EA725MB-6A用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
仕様●先端材質:ルビーアズワン品番65-2174-64
M5x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM5x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
860税込946
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-106形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)40取付穴径(mm)M5
[Hex] ドライバー(精密用) エスコ[Hex] ドライバー(精密用)エスコ
490税込539
1本
翌日出荷
大きめのハンドルサイズで握りやすい。 ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
全長(mm)168商品構成単品
作業用ベルト エスコ作業用ベルトエスコ
5,060税込5,566
1個
翌日出荷
面ファスナーで微調整可能。
材質ナイロンOD色ベルト幅(mm)45バックル穴無し
TORXトルクドライバーセット (プリセット) エスコTORXトルクドライバーセット (プリセット)エスコ
15,500税込17,050
1セット
翌日出荷
セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。TORXビット:マグネット付き、クロムメッキ仕上げ。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に全長(mm)トルクドライバー:120、TORXビット:150質量(g)トルクドライバー:96、TORXビット:27軸長(mm)TORXビット:70精度(%)±6ビットTORX:T6トルク(N・m)0.4~2.0、初期設定:0.6
物干し竿(伸縮型) EA951FBシリーズ エスコ物干し竿(伸縮型) EA951FBシリーズエスコ
3,770税込4,147
1本
翌日出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス被覆鋼管を使用した物干し竿です。両端が伸縮するので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで竿の落下を防げます。
(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO) エスコ(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)エスコ
885税込974
1本
翌日出荷
HSS(ハイス)製。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
[Hexagon] T型レンチ エスコ[Hexagon] T型レンチエスコ
660税込726
1本
翌日出荷
6x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ6x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
4,930税込5,423
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819VB-106
0.30x127mm スチールフィラーゲージ(10枚) エスコ0.30x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)エスコ
6,790税込7,469
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725RB-106
超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ超精密ピンセット[ステンレス製]エスコ
5,550税込6,105
1本
翌日出荷
耐酸性・耐腐食性・耐薬品性・非磁性(95%)・耐熱性。硫酸、リン酸、酢酸などの酸性環境での腐食に対して非常に優れた耐性があり、応力腐食割れに対しても非常に優れた耐性があります。
切断砥石 (FRP用) エスコ切断砥石 (FRP用)エスコ
580税込638
1枚
翌日出荷
FRP、アルミ、塩ビパイプも焼けずに切断できます。
材質FRP用切断砥石粒度#46寸法(mm)106×1.0×15穴質量(g)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800
ヘルメット(エアライトS/シールドレンズ付) EA998BBシリーズ エスコヘルメット(エアライトS/シールドレンズ付) EA998BBシリーズエスコ
7,560税込8,316
1個
翌日出荷
軽量・低重心モデル。首や頭部の負担を軽減します。発泡スチロールなしで丸洗いが可能。お手入れ簡単で清潔に保てます。ゆがみの少ないHGシールド 移出成型により製造されるポリカーボネート製のシールド面は、丈夫で歪みが少なく、視界がクリアです。衝撃吸収の考え方を根本から変えた「サポートブロック」 内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後
仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ホワイト●材質:ABS樹脂●重量:400g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●全高13.3cmのコンパクト設計で、頭部の接触を低減●シールド面を帽体内部に出し入れ自由●あごひも付アズワン品番65-9343-61
1/4"sqx11/32" ディープソケット エスコ1/4"sqx11/32" ディープソケットエスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618VB-106
3/4インチ [EA350SA&SBヨウ]チェザー エスコ3/4インチ [EA350SA&SBヨウ]チェザーエスコ
6,900税込7,590
1個
翌日出荷
エスコ品番EA350SB-106
型どり再生キット エスコ型どり再生キットエスコ
475税込523
1個
翌日出荷
「かくれん棒・型どり再生キット(EA934KB-103、-104)」、「かくれん棒・型どり材(EA934KB-105)」用のパテです。練り合わせるだけで簡単に使用できます。作業がしやすい10分硬化 (接着・成形可能時間)・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、 硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に使用できます。熱、水にも強く、屋内外で使用できます。完全硬化後 (24時間後) 塗装もできます。 (水性・油性OK)※ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ゴムなどには使用できません。
成分エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料オフホワイト系使用温度範囲-内容量(g)12×2個完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物可使時間(時間)1~2施工量2×2×1cm程度(1個)
#100・16x32mm/6mm軸  軸付ゴム砥石(ハード) エスコ#100・16x32mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)エスコ
1,010税込1,111
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#100(相当)直径(Φmm)16質量(g)26.0適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~59600アズワン品番64-7931-96
9/64"x 25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ9/64"x 25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
565税込622
1個
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズ9/64差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-73
バルブカプラー(ヘッドランプ用) エスコバルブカプラー(ヘッドランプ用)エスコ
2,180税込2,398
1袋(2個)
翌日出荷
H4仕様のバルブに使用できます。
用途ヘッドライト HI&LOW
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
440税込484
1袋
翌日出荷
並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)強度区分A2-70
六角頭全ねじボルト(細目) エスコ六角頭全ねじボルト(細目)エスコ
330税込363
1袋(2本)
翌日出荷から翌々日出荷
入数:2本。細目ねじ。全ねじ。
6 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ6 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)エスコ
3,600税込3,960
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA819JB-106
ガラスオイラー エスコガラスオイラーエスコ(5件のレビュー)
2,790税込3,069
1個(27mL)
当日出荷
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス危険物の類別非危険物
フェンス用タンクベース エスコフェンス用タンクベースエスコ
1,120税込1,232
1個
当日出荷
フェンス用ウエイト 水または砂を入れてフェンス用のおもりとしてご使用ください。 直線、直角用
仕様●仕様:ウエイト●サイズ:Φ320×125(H)mm●重量:満水時:約9kg空時:約460g●入数:1個●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●カラー:グリーンアズワン品番65-2308-58
3.0ton フック(溶接型) エスコ3.0ton フック(溶接型)エスコ
6,010税込6,611
1個
当日出荷
材質高張力合金鋼寸法(mm)B:36、E:106、F:129、W:33.2使用荷重(t)3
ハンドタップ(HSS/細目/先) エスコハンドタップ(HSS/細目/先)エスコ
1,190税込1,309
1本
当日出荷から翌日出荷
HSS(ハイス)製。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
[丸軸]カウンターシンク エスコ[丸軸]カウンターシンクエスコ
2,120税込2,332
1本
翌日出荷から8日以内出荷
TiNコーティングにより耐久性があります。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。材質HSS(TiNコーティング)刃数3先端角(°)90
ヘルメット用内装 エスコヘルメット用内装エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
対応ヘルメットEA998BB-1、-6、-11、-21~-23、-31、-32、-36、-37、-41、-42、EA998BB-81~84、-96~98、-101~103、-106~108、-91~93 ヘルメットは別売です。
材質(ヘッドバンド)樹脂成形材質(ハンモック)樹脂成形