カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 電気材料(3)
  • 切削工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • CKD(38)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(21)
  • omron(オムロン)(15)
  • ノーブランド(15)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • KITO(キトー)(11)
  • テンパール工業(10)
  • P・O・Pプロダクツ(9)
  • スリーボンド(8)
  • スワロー電機(8)
  • TRUSCO(8)
  • イチネンTASCO(8)
  • 椿本チエイン(7)
  • 水本機械製作所(7)
  • ALCANhands(7)
  • 大阪サニタリー(7)
  • オイレス工業(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-122」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B122 スタンダード Vベルト エスコ

    B122 スタンダード Vベルト

    エスコ
    ¥3,690税込¥4,059
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967B-122種類Vベルト規格B122
  • B122 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B122 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    ¥6,670税込¥7,337
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-122種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)387寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥160税込¥176
    1袋(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    穴用。
    材質鉄
  • 六角頭全ねじボルト エスコ

    六角頭全ねじボルト

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥890税込¥979
    1袋(16本)
    当日出荷から翌日出荷
    種別全ねじ材質鉄、ユニクロメッキ表面処理ユニクロ頭部形状六角
  • 500x 500x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ

    500x 500x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製)

    エスコ
    ¥8,820税込¥9,702
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952B-122ピッチ(mm)5
  • ナイロンロープ(三つ打ち) エスコ

    ナイロンロープ(三つ打ち)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥44,200税込¥48,620
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い。 船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ。
  • 22x150mm 平タガネ エスコ

    22x150mm 平タガネ

    エスコ
    ¥3,540税込¥3,894
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA572B-122
  • 絶縁フェルール端子 エスコ

    絶縁フェルール端子

    エスコ
    ¥1,650税込¥1,815
    1箱(100個)
    翌日出荷
    圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。RoHS対応品。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.0x5.0m/5.0mm ゴムマット エスコ

    1.0x5.0m/5.0mm ゴムマット

    エスコ
    ¥49,900税込¥54,890
    1個
    翌日出荷
    防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
    エスコ品番EA997RB-122材質天然ゴム厚さ(mm)約5質量(kg)約37.5色ブラック長さ(m)5幅(m)1
  • 12mmxR 1/4" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製) エスコ

    12mmxR 1/4" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製)

    エスコ
    ¥8,360税込¥9,196
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425HB-122形状エルボねじの種類Rチューブサイズ(mm)12ねじサイズ1/4
  • (HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)

    エスコ
    ¥5,040税込¥5,544
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • M12/13.0x27x2.5mm 平ワッシャー(TPR製/黒) エスコ

    M12/13.0x27x2.5mm 平ワッシャー(TPR製/黒)

    エスコ
    ¥85税込¥94
    1袋(10枚)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZB-122厚さ(mm)2.5内径(Φmm)13外径(Φmm)27
  • M8x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M8x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    ¥1,010税込¥1,111
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA948CB-122形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ
    ¥5,340~税込¥5,874~
    1袋
    翌日出荷
    穴用。
    材質鉄入数1
  • コンテナ(54L) エスコ

    コンテナ(54L)

    エスコ
    ¥12,500税込¥13,750
    1組(2個)
    翌日出荷
    ハンドルによりスタッキング製品に取り付けられた金属製のハンドルを内側へ倒して、製品を積み重ねることでスタッキング(積み重ね)、外側へ倒して積み重ねることでネスティングが可能なタイプです。スタッキング時は金属製のハンドルで支えるため、抜群の耐荷重性を示します。ネスティング時は容積を小さくでき、保管場所や運送費の削減が可能です。ハンドルは持ち手としても利用できるため、ハンドリング性に優れています。積み重ね可能。ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
  • 49x 74x2mm 連結金具(ステンレス製) エスコ

    49x 74x2mm 連結金具(ステンレス製)

    エスコ
    ¥385税込¥424
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EB-122A
  • ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

    ビニール絶縁電線[KIV]

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥17,800税込¥19,580
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
  • ビニールコード[VSF] エスコ

    ビニールコード[VSF]

    エスコ
    ¥14,600税込¥16,060
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    仕様撚線材質素線:銅、被覆:ビニール種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300芯数(C)1定格温度(℃)60
  • (HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(メートル細目)

    エスコ
    ¥4,090税込¥4,499
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    ¥21,100税込¥23,210
    1本
    翌日出荷
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック