カテゴリ
- 機構部品(21)
- 作業工具(21)
- 物流用品(19)
- 研磨材(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 建築金物(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 事務用品(7)
- メカニカル部品(6)
- 切削工具(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 制御機器(4)
- 清掃用品(4)
- 測定用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 保管用品(3)
- 梱包用品(3)
- 電気材料(3)
- 安全標識(3)
- 作業服(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 溶接用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全保護具(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 家電(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(23)
- メディアカバーマーケット(1,712)
- BIGM(丸山製作所)(729)
- 大阪魂(209)
- KANA(片山チエン)(180)
- リスパック(165)
- bitstrong(ビットストロング)(146)
- P・O・Pプロダクツ(139)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(131)
- NTN(エヌティーエヌ)(120)
- CKD(102)
- TRUSCO(87)
- スバル(84)
- NSK(日本精工)(82)
- KTC(82)
- アルケア(81)
- 松吉医科器械(76)
- 岩田製作所(73)
- 椿本チエイン(73)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「b-13」の検索結果
特価
![JIS安全標識板[係員以外立入禁止] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50754183-180226-02.jpg)
JIS安全標識板[係員以外立入禁止]
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983B-13A材質硬質塩ビ寸法(mm)450×300×1文字内容係員以外立入禁止取付方式穴4スミ取付穴Φ3mm×4箇所
強力型ラバーコード
エスコ¥690税込¥7591個翌日出荷から翌々日出荷フックは焼入れ鋼にディクロメート処理。糸ゴムのエラスティックストラップ(Φ9)。標準よりも約3倍ほど強力なコード。材質/仕上天然ゴム/PP被覆内径(Φmm)(フック)22線径(Φmm)(フック)3.5使用荷重(kg)54
耐火・耐熱シート
エスコ¥27,800税込¥30,5801本翌日出荷アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。材質耐炎化アクリル繊維厚さ(mm)1寸法(mm)1000×10000瞬間耐熱温度(℃)700
30x1400mm ショルダーベルト
エスコ¥1,690税込¥1,8591個当日出荷滑り止め肩当て付き 約80kgの重さに耐えられます。エスコ品番EA927BB-130材質ポリエステルベルト幅(mm)30ベルト長さ(mm)1400
ステンレスワイヤーロープ
エスコ(1件のレビュー)¥4,400税込¥4,8401本当日出荷から翌々日出荷アルミ管入り(端末加工は圧着ペンチでかしめて下さい。)付属品加工用スリーブ(アルミ管)5個ワイヤー(構成)7×7
G 3/8" Y型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,640税込¥1,8041個当日出荷エスコ品番EA141CB-13材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約42ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)12
13mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ(1件のレビュー)¥770税込¥8471個当日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PB-13形状丸形直径(Φmm)13長さ(m)10適合目地幅(mm)11~12直径(Φmm)×長さ(m)13×10危険物の類別非危険物
エアーブローガン(伸縮ノズル)
エスコ(2件のレビュー)¥2,670税込¥2,9371個当日出荷付属品プラグエスコ品番EA123EB-13吐出し空気量(L/min)125ノズル長(mm)35~75(伸縮式)最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8"
38x1400mm ショルダーベルト
エスコ(2件のレビュー)¥2,000税込¥2,2001個当日出荷滑り止め肩当て付き 約80kgの重さに耐えられます。エスコ品番EA927BB-138材質ポリエステルベルト幅(mm)38ベルト長さ(mm)1400
Φ 6.4mm 火 口(EA330B用)
エスコ¥6,720税込¥7,3921個翌日出荷旧EA330B用チップ(A-3)です。エスコ品番EA330B-13能力黄銅:1/2/5/8”、銀ロウ:1/2/3/4”、軟ロウ:3/4/1”火口径(Φmm)6.4
290ml ポンプオイラー(ストレートノズル・スチール製)
エスコ¥4,740税込¥5,2141個翌日出荷エスコ品番EA990B-13材質スチール容量(L)0.29ノズル長(mm)127ノズルストレート危険物の類別非危険物
マモルーム(蚊用殺虫剤)
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷蚊成虫の駆除に。蚊からお部屋を守る。超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がります。お部屋にいる蚊は成分に接触して、速効退治。常に成分が供給され続けるので効きめが安定。お部屋に揮散した成分が蚊の侵入をブロック。質量(g)295電源100V内容量(mL)45有効期間120日間(1日12時間使用時)サイズ(mm)134×102×90
12.7x380mm 真鍮 チューブブラシ
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-13全長(mm)380寸法・サイズ(mm)Φ12.7×75材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
55mm ステンレスクリップ(5個)
エスコ¥745税込¥8201個翌日出荷エスコ品番EA762FB-13材質ステンレス18-8(SUS304)寸法(mm)17×26×55色シルバー繰り返し・詰め替え対応
2極ハウジングセット(大容量)
エスコ¥2,330税込¥2,5631袋(1個)翌日出荷セット内容:カプラーオス(2極):1個、カプラーメス(2極):1個、端子オス:1個、端子メス:1個。大容量電線に対応しているハウジングセット。
17.0ton 強力型ボウシャックル
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷エスコ品番EA638NB-13材質スチール寸法L(mm)146ねじ径M42使用荷重(t)17表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)60寸法D1(mm)38
6.0x 8.0mmx 50m コントロール銅管
エスコ¥60,800税込¥66,8801個翌日出荷エスコ品番EA436BB-13厚さ(mm)1全長(mm)50長さ(m)50肉厚(mm)1外径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)6仕上外径(mm)8銅管径(Φmm)6
370g/21x210mm 先切ハンマー
エスコ¥2,440税込¥2,6841個翌日出荷エスコ品番EA575WB-13全長(mm)210種類片口ハンマー頭径(Φmm)21材質(柄部)鋼管材質(頭)炭素工具鋼主な用途打ち込み作業![[回転式]バルブ札[使用中・調整中・停止中] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50764245-180226-02.jpg)
[回転式]バルブ札[使用中・調整中・停止中]
エスコ¥3,900税込¥4,2901個翌日出荷円盤部分を回転させる事により、3面の表示が可能。 南京錠で施錠する事により、バルブ札の無断回転を禁じます。エスコ品番EA983HB-13材質本体:ラミプレート、金具:ステンレス寸法(mm)Φ90×4文字内容使用中・調整中・停止中取付方式札取付穴Φ4mm×3箇所










![JIS安全標識板[係員以外立入禁止] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50754183-180226-02.jpg)









![20x190mm [超硬付]ケレンスクレーパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06155362-260416-02.jpg)

![[ガス用]レベルマーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716473-180220-02.jpg)



















![[回転式]バルブ札[使用中・調整中・停止中] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50764245-180226-02.jpg)