カテゴリ

  • メカニカル部品(18)
  • 安全保護具(16)
  • 作業工具(8)
  • 切削工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測定用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 機構部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(1,156)
  • 堀内機械(517)
  • BIGM(丸山製作所)(478)
  • MAZDA(マツダ)(410)
  • コガネイ(361)
  • CKD(254)
  • トヨタ(169)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(58)
  • ハンマーキャスター(53)
  • ヨドノ(50)
  • 三木プーリ(49)
  • KHK(小原歯車工業)(40)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(32)
  • イマオコーポレーション(30)
  • TRUSCO(29)
  • ダイハツ(28)
  • イトーキ(27)
  • サンドビック(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-130」の検索結果

関連キーワード
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B130 スタンダード Vベルト エスコB130 スタンダード Vベルトエスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967B-130種類Vベルト規格B130
B130 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB130 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
7,050税込7,755
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-130種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)425寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ(1件のレビュー)
300税込330
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質
30x1400mm ショルダーベルト エスコ30x1400mm ショルダーベルトエスコ
1,690税込1,859
1個
当日出荷
滑り止め肩当て付き 約80kgの重さに耐えられます。
エスコ品番EA927BB-130材質ポリエステルベルト幅(mm)30ベルト長さ(mm)1400
30m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー) エスコ30m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)エスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
ブルー直径(Φmm)5.5長さ(m)30規格CAT5eケーブル長(m)30コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
ダイヤモンドコアビット エスコダイヤモンドコアビットエスコ
61,500税込67,650
1本
翌日出荷から8日以内出荷
EA870A-1、-3専用。
取付ねじM27
750mm バルブスパナ(ノンスパーキング) エスコ750mm バルブスパナ(ノンスパーキング)エスコ
89,600税込98,560
1個
当日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様防爆防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。材質アルミニウム青銅幅(mm)(アーム)130全長(mm)750寸法(Φmm)(R型アーム)130
マイクロファイバーモップ[洗浄バケツ付] エスコマイクロファイバーモップ[洗浄バケツ付]エスコ
7,630税込8,393
1個
翌日出荷
ペダルを踏むだけで脱水できるので、手を汚さず衛生的。 マイクロファイバーモップで、水拭きでもから拭きでも、しっかり汚れをキャッチ。
寸法(mm)(バケツ)490×260×290モップ寸法(mm)Φ400×1020~1310エスコ品番EA928AB-130セット内容モップ本体、モップヘッド×2、バケツ材質糸:マイクロファイバー柄:ポリプロピレン、ステンレスバケツ:ポリプロピレン、ナイロン質量(g)3200容量(L)7繰り返し・詰め替え対応
30mmx50m スーパー不思議テープ エスコ30mmx50m スーパー不思議テープエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
通常の不思議テープと比べ結束強度・破断強度が高い強力型。重量物の結束に最適です。
テープ幅(mm)30テープ長さ(m)50仕様目安強度:50mm幅を1.5周巻きで約50kgfエスコ品番EA765MB-130材質PET
[スチールテープ]巻尺 エスコ[スチールテープ]巻尺エスコ
8,830税込9,713
1個
翌日出荷
巻取りレバー付。
30mm バックル(回転式/プラスチック製) エスコ30mm バックル(回転式/プラスチック製)エスコ
210税込231
1個
翌日出荷
フロントプッシュリリースタイプ、回転機構。 フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品。 斜め方向からも挿入できます。
エスコ品番EA628RB-130材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)38×67×8適合バンド幅(mm)30回転角度(°)90(片側:45)
3/4"DRx30mm インパクトソケット(十二角) エスコ3/4"DRx30mm インパクトソケット(十二角)エスコ
2,570税込2,827
1個
翌日出荷
全長(mm)53質量(g)410対辺(mm)30外径(Φmm)46.3差込角(inch)3/4"アズワン品番64-7825-30
46x46mm/26L パイプ用漏れ受けバケツセット エスコ46x46mm/26L パイプ用漏れ受けバケツセットエスコ
30,000税込33,000
1個
翌日出荷
アズワン品番65-2239-30繰り返し・詰め替え対応
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
33,600税込36,960
1本
翌日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状
仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:30m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7Aアズワン品番65-9281-50
13.0x 90mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ13.0x 90mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)エスコ
8,240税込9,064
1個
翌日出荷
材質コバルトハイス刃長(mm)35刃数4全長(mm)90エスコ品番EA824RB-13.0シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)13表面処理TiNコート
130x42mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製) エスコ130x42mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)エスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986WB-130材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)20許容荷重(kg)840車輪径(Φmm)130車輪幅(mm)42種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/120
0.05-3/8"/13本組 [Hex-Plus]キーレンチ エスコ0.05-3/8"/13本組 [Hex-Plus]キーレンチエスコ
5,730税込6,303
1個
翌日出荷
サイズ規格インチ形状L型エスコ品番EA573VB-130先端形状Hex-Plus
ニッパー EA682Bシリーズ エスコニッパー EA682Bシリーズエスコ
1,970税込2,167
1丁
翌日出荷
Φ1.2mmワイヤーを剥がすことができます。
仕様●全長(mm):136●切断能力(Φmm):鉄線/1.2 銅線/2.0●材質:本体/クロムバナジウム鋼 グリップ/TPR(熱可塑性エラストマー)●耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ●バネ付アズワン品番65-9271-01
ALC用コア替刃 エスコALC用コア替刃エスコ
18,300税込20,130
1個
翌日出荷から8日以内出荷
刃長(mm)130適合EA820CA-50~120、EA820C-50~220用
[EA928AB-130用]替モップ エスコ[EA928AB-130用]替モップエスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
マイクロファイバーモップで、水拭きでも乾拭きでも、しっかり汚れをキャッチします。
用途EA928AB-130用替モップエスコ品番EA928AB-130B繰り返し・詰め替え対応
30x30mmx1m アルミアングル(シルバー/つや消/10本) エスコ30x30mmx1m アルミアングル(シルバー/つや消/10本)エスコ
12,300税込13,530
1組(10本)
7日以内出荷
アズワン品番64-2209-74入数10
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
4,600税込5,060
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AN26●サイズ:M130●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M130×2.0、D3/165、D4/149、Bn/21、S/12、T/5、D6/131●材質:SS400アズワン品番65-9324-80
小型電動ウインチ エスコ小型電動ウインチエスコ
194,600税込214,060
1台
8日以内出荷
付属品:操作スイッチ(コード20m)、ワイヤーロープ(Φ4mm×31m)、ウェイト、ラッチロックフック(本体取付)。加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付。運転音が静かでブレーキの効きが優れています。安全性の高いラッチロックフック仕様。取付アームはEA840B-3Aをご使用下さい。
材質質量(kg)14揚程(m)30電源AC100V 870W、10Aコード長さ(m)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×362定格荷重(kg)130電源コード5m口径(mm)フック:32吊上速度(m/min)24.6
保護メガネ エスコ保護メガネエスコ
495税込545
1個
翌々日出荷
ポリカーボネートレンズ。UVカット。つるにソフトラバー付き。ゴーグルのように目の周りをカバーします。めがねサイズ A:130mm、B:130mm、C:100mm、D:35×55mm。
レンズ色クリアー
保護メガネ エスコ保護メガネエスコ
435税込479
1個
翌々日出荷
ポリカーボネートレンズ。99.9%UVカット(サイド部分も含む)。サイドに通気孔付き。吊穴付き。メガネの上から装着可能。ANSI規格 Z87.1+適合。めがねサイズ A:140mm、B:130mm、C:80mm、D:50×70mm。
レンズ色クリアー
保護めがね(クリアー/アンチフォッグ) エスコ保護めがね(クリアー/アンチフォッグ)エスコ(1件のレビュー)
440税込484
1個
当日出荷
長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。
寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm質量(g)20レンズ色クリアーアズワン品番64-7923-21
保護メガネ エスコ保護メガネエスコ
325税込358
1個
翌々日出荷
ポリカーボネートレンズ。つる長調整可能。めがねサイズ(mm) A:130、B:140~160、C:95~115、D:45×65。
レンズ色クリアー
[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台エスコ
12,400税込13,640
1組(2台)
翌日出荷
電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2消費電力(W)0.35設置場所屋内向けアズワン品番65-9306-47関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB) メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB)
保護めがね(x1.5ルーペ付) エスコ保護めがね(x1.5ルーペ付)エスコ
3,130税込3,443
1個
当日出荷
ルーペ機能付のスタイリッシュなデザインの保護めがね
寸法(mm)めがねサイズ:A:125mm、B:160mm、C:130mm、D:40×70mm質量(g)27レンズ色クリア倍率(倍)1.5アズワン品番64-7923-25
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ
730税込803
1個
当日出荷
寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:130mm、C:80mm、D:40×75mmレンズ色クリアアズワン品番64-7923-09
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ
740税込814
1個
当日出荷
機能ゲルノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズレンズ色クリアー材質(レンズ)ハードコートポリカーボネートエスコ品番EA800AR-36寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:75、D:40×80
130kg ウインチ用取付アーム エスコ130kg ウインチ用取付アームエスコ
54,200税込59,620
1個
当日出荷
適合機種EA840B-31A、EA840B-130B、EA840BC-60、EA840BC-130全長(mm)656質量(kg)7.9高さ(mm)220耐荷重(kg)130以下アズワン品番64-7939-68使用可能支柱径(mm)40~50
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ(1件のレビュー)
625税込688
1個
当日出荷
ANSIZ87.1適合品(米国規格協会)
機能つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズレンズ色クリアー材質(レンズ)ハードコートポリカーボネートエスコ品番EA800AR-18寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:100、D:50×65質量(g)34
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ
965税込1,062
1個
当日出荷
機能つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズ、ソフトラバーノーズパット付レンズ色クリアー材質(レンズ)ハードコートポリカーボネートエスコ品番EA800AR-5寸法(mm)【めがね】A:130、B:130、C:85、D:35×70
保護めがね(x2.5ルーペ付) エスコ保護めがね(x2.5ルーペ付)エスコ(1件のレビュー)
3,130税込3,443
1個
当日出荷
ルーペ機能付のスタイリッシュなデザインの保護めがね
寸法(mm)めがねサイズ:A:125mm、B:160mm、C:130mm、D:40×70mm質量(g)27レンズ色クリア倍率(倍)2.5アズワン品番64-7923-27
管ヒューズセット エスコ管ヒューズセットエスコ
8,580税込9,438
1組
翌日出荷
セット内容:125V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。250V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。各10個本入り。電気的特性:B種 普通溶断型 温度上昇:115% 100℃以下、通電:130%溶断:160% 60分以内 200% 2分以内。普通溶断型セット。ケース入り。RoHS適合商品
RoHS指令(10物質対応)対応ヒューズ(mm)Φ6.4×30
100mm 交換用ロール 2巻 エスコ100mm 交換用ロール 2巻エスコ
610税込671
1パック(2巻)
当日出荷
花粉対策に。衣類の繊維を傷めない洋服用のコロコロです。スーツや制服などの髪の毛、ペットの毛、ホコリ、糸くずとりなどに最適です。サッと取り出しやすく、フック穴がついたケースなので、玄関に取りつけて、外出前や外出後の洋服のお手入れにもお奨めです。
仕様●名称:替テープ(2巻入)●テープ(mm):100(W)×50周巻●重量(g):130●用途:洋服用●入数:2巻●材質:特殊粘着加工紙●EA922B-240用替テープ●内径45mm●特殊ミシン目入りアズワン品番65-5658-85
500x130x150mm ドックバンパー エスコ500x130x150mm ドックバンパーエスコ
9,980税込10,978
1本
当日出荷
用途倉庫、配送センター・商品発着場・工場等の荷捌所 トラックテール・カーゴ車 パレットの当たり止め及び車止めに仕様当て板金具付・アンカーボルトなし接触事故による建物や車輛の破損を防ぎます。衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状ですからクッション効果はバツグン。材質合成ゴム寸法(mm)A:150B:130C:20全長(mm)500質量(kg)6厚さ×幅W(mm)(当て板金具)4.5×50長穴(mm)17×30アズワン品番64-7982-48
保護めがね(x2.0ルーペ付) エスコ保護めがね(x2.0ルーペ付)エスコ
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
ルーペ機能付のスタイリッシュなデザインの保護めがね
寸法(mm)めがねサイズ:A:125mm、B:160mm、C:130mm、D:40×70mm質量(g)27レンズ色クリア倍率(倍)2アズワン品番64-7923-26
保護めがね(屋内外用) エスコ保護めがね(屋内外用)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
機能ゲルノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズレンズ色クリアー(インドア/アウトドア)材質(レンズ)ハードコートポリカーボネートエスコ品番EA800AR-37寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:75、D:40×80