カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(96)
  • BIGM(丸山製作所)(77)
  • コガネイ(37)
  • 東洋バルヴ(12)
  • New-Era(ニューエラー)(11)
  • シグマ光機(10)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • コンバム(旧:妙徳)(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • コクヨ(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • TRUSCO(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • スリーワンモータ(2)
  • オイレス工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-130-10」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルニップル エスコスパイラルニップルエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
スパイラルダクトの差込用継手 管同士の接続時に使用します。
管ヒューズセット エスコ管ヒューズセットエスコ
8,580税込9,438
1組
翌日出荷
セット内容:125V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。250V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。各10個本入り。電気的特性:B種 普通溶断型 温度上昇:115% 100℃以下、通電:130%溶断:160% 60分以内 200% 2分以内。普通溶断型セット。ケース入り。RoHS適合商品
RoHS指令(10物質対応)対応ヒューズ(mm)Φ6.4×30
管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズエスコ
730税込803
1箱(10本)
翌日出荷
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:250V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応アズワン品番65-9278-07
250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本 エスコ250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本エスコ
880税込968
1箱(10本)
翌日出荷
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:250V●定格電流:2.5A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応アズワン品番65-9277-69
管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズエスコ
530税込583
1箱(10本)
翌日出荷
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:125V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応アズワン品番65-9278-04
管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズエスコ
730税込803
1箱(10本)
翌日出荷
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:250V●定格電流:30A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応アズワン品番65-9278-08
3/8"DR ロングディープソケットセット 2個組 エスコ3/8"DR ロングディープソケットセット 2個組エスコ
4,980税込5,478
1セット(2個)
翌日出荷
奥深い個所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。 口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 自動車のリアバンパーカバー、ドアノブ、ドアヒンジ、サイドルーバー、バンパーリーンホースメント等の取付ボルト、エアバッグ、テンションプーリーのアジャスティングボルト、その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに有効です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3TLL2●対辺(mm):10・12(2個組)●外径(mm):18●全長(mm):130●差込角:3/8"●重量:115g・140gアズワン品番68-1832-46
ひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズエスコ
17,200税込18,920
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFL形:205●サイズ(mm):H/130、L/68、A/27、J/99、N/16、A1/10、A2/16、A0/35.8、B/34.1、S/14.3●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-70