カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(252)
  • BIGM(丸山製作所)(245)
  • MAZDA(マツダ)(99)
  • CKD(40)
  • ミツビシ(37)
  • トヨタ(24)
  • ホンダ(21)
  • カネミツ(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • 三菱ふそう(16)
  • ダイハツ(16)
  • スズキ(14)
  • 三菱電機(14)
  • スリーボンド(13)
  • NACHI(不二越)(11)
  • NTN(エヌティーエヌ)(8)
  • サンドビック(8)
  • 椿本チエイン(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-132」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリュープラグ エスコスクリュープラグエスコ
645税込710
1袋(10個)
翌日出荷
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ(1件のレビュー)
310税込341
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質
Cリング(インパクトソケット用) エスコCリング(インパクトソケット用)エスコ
2,700税込2,970
1パック(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
セパレーター付
カードケース EA762CBシリーズ エスコカードケース EA762CBシリーズエスコ
2,780税込3,058
1組(20枚)
翌日出荷
耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。
インパクトソケット用ピン エスコインパクトソケット用ピンエスコ
165税込182
1個(1個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-36AA)と一緒に使用してください。
適合差込角:3/4”全長(mm)ピン:35直径(Φmm)ピン:4適合品番EA164E-1、-2、-6、-11-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18
[EA725T-132用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ[EA725T-132用] ゲージホルダー(アームのみ)エスコ
7,560税込8,316
1個
翌日出荷
仕様●支柱:Φ15mm×355mm●ゲージ取付穴径:Φ8.0mm●ねじ径:M8●重量(g):332●仕様:アームアズワン品番65-2175-37
Oリング (インパクトソケット用) エスコOリング (インパクトソケット用)エスコ
210税込231
1個(1個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-5.5AB)と一緒に使用してください。
適合差込角:3/4”適合品番EA164E-1、-2、-6、-11~-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118~-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18リング内径(Φmm)36
蚊用殺虫剤(マモルーム) エスコ蚊用殺虫剤(マモルーム)エスコ
1,120税込1,232
1個
当日出荷
EA941B-131用取替ボトル。有効期間120日間(1日12時間使用時)。蚊成虫の駆除に。
内容量(mL)45入数(本)1
DC24V LED表示灯(緑) エスコDC24V LED表示灯(緑)エスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC24発光色形状長角光源LEDエスコ品番EA940DB-132
ピロー形ユニット EA966MXシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MXシリーズエスコ
11,100税込12,210
1個
8日以内出荷
トルクテスター EA723JZシリーズ エスコトルクテスター EA723JZシリーズエスコ
71,400税込78,540
1個
8日以内出荷
デジタルトルクチェッカーの検出器固定に使用します。ベンチバイスに本製品を挟むことで容易に固定が可能です。作業台にボルトで固定することもできます。ご使用状況に合わせて設置方向が選べます。
ピロー形ユニット EA966MWシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MWシリーズエスコ
3,230税込3,553
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UP形:006●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/36、L/132、A/26、J/106、N/13、H1/11、H2/70、B1/26.5、S/6.5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-20
ろ過網 (ステンレス製) エスコろ過網 (ステンレス製)エスコ
150税込165
1個
翌日出荷
材質ステンレス (SUS304)
JIS安全標識 エスコJIS安全標識エスコ
1,540税込1,694
1枚
翌日出荷
仕様非粘着、片面印刷、英文字入材質硬質塩化ビニール寸法(mm)450×300×1取付ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)取付穴径(Φmm)3(×4ヶ所)
18 -25 mm ケーブルグランド(1個) エスコ18 -25 mm ケーブルグランド(1個)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)18~25エスコ品番EA948HB-132
[EA911AB-131用] ホース エスコ[EA911AB-131用] ホースエスコ
8,950税込9,845
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2275-58
B132 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB132 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
7,460税込8,206
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-132種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)437寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
256x325mmドキュメントホルダー(ホワイト) エスコ256x325mmドキュメントホルダー(ホワイト)エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
材質PPサイズA4収納枚数約200枚(コピー用紙)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×18×256mm
[EA928AB-132用]替ヘッド(2個) エスコ[EA928AB-132用]替ヘッド(2個)エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
エスコ品番EA928AB-133材質ポリプロピレン、マイクロファイバー寸法(mm)Φ450繰り返し・詰め替え対応
Φ180mm フランジ形たわみ軸継手 エスコΦ180mm フランジ形たわみ軸継手エスコ
25,000税込27,500
1個
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ軸穴径d1(Φmm)50軸穴径d2(Φmm)50外径A(Φmm)180材質鋳鉄寸法a(Φmm)14寸法B(Φmm)132寸法C1(Φmm)90寸法C2(Φmm)90寸法F1(mm)18寸法F2(mm)18寸法L(mm)63寸法M(mm)32エスコ品番EA969GA-7仕様JISB1452-1991準拠
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ
1,650税込1,815
1箱(100個)
翌日出荷
圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。RoHS対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
M10x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM10x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-132形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)25取付穴径(mm)M10
# 80・10x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ# 80・10x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)エスコ
700税込770
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#80グレー直径(Φmm)10質量(g)14.4適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~30500アズワン品番64-7932-26
ユニバーサルホースカプラー(メスxメス) エスコユニバーサルホースカプラー(メスxメス)エスコ
1,260税込1,386
1個(1個)
翌日出荷
180度、360度回転可能。ホースのねじれ、折れに対応。
材質ABS樹脂質量(g)64取り付け形状ホース取付用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×33×33適合ホース外径(Φmm)17~20適合ホース内径(Φmm)12~15
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
480税込528
1個
翌日出荷
材質SUS316入数(個)1
B132 スタンダード Vベルト エスコB132 スタンダード Vベルトエスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967B-132種類Vベルト規格B132
ローラーコンベアー(アルミ製) エスコローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
64,300税込70,730
1個
8日以内出荷
支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
148x25mm 補強金具(ステンレス製) エスコ148x25mm 補強金具(ステンレス製)エスコ
495税込545
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EB-132
手袋(低発塵ロング/コート無/20枚) EA354GBシリーズ エスコ手袋(低発塵ロング/コート無/20枚) EA354GBシリーズエスコ
2,750税込3,025
1箱(20枚)
翌日出荷
ロングタイプなので手首の露出を防ぎます。編み目が細かく、縫い合わせのない、13ゲージ・シームレス編み手袋です。やわらかく手にフィットし、指先の感覚も活かせます。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれ
仕様●サイズ:L●全長(mm):235●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):70●カラー:本体/ホワイト 手首/ゴールド●材質:繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●入数:20枚●用途:機械工業、精密機械工業、自動車関連業など●左右兼用●厚み:約0.6mmアズワン品番65-9252-20
1000x 500x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ1000x 500x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-132ピッチ(mm)5
バッテリー&充電器セット エスコバッテリー&充電器セットエスコ
25,400税込27,940
1セット
翌日出荷
バッテリー&充電器セット。最もコンパクトなサイズと重量で標準の18Vバッテリーの性能を発揮。バッテリーは、新製品も従来品も含め、同じ電圧クラスのボッシュのプロ用工具シリーズ全機種に対応。
セット内容18V(リチウムイオン4.0Ah)×1個、充電器使用温度範囲(℃)0~45充電時間(分)約48(空→80%ターボ充電)、約65(空→フル充電)