カテゴリ

  • 安全保護具(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(93)
  • CKD(37)
  • YAMAHA(ヤマハ)(36)
  • ERECTA(エレクター)(28)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • ミツビシ(22)
  • トヨタ(21)
  • P・O・Pプロダクツ(13)
  • サンコー(三甲)(12)
  • TRUSCO(11)
  • 西邦工業(11)
  • ホンダ(10)
  • 三木プーリ(10)
  • オイレス工業(9)
  • omron(オムロン)(9)
  • 酒井製作所(9)
  • NOK(9)
  • ダイハツ(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-142」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ
640税込704
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質
JIS安全標識 エスコJIS安全標識エスコ
1,540税込1,694
1枚
翌日出荷
仕様非粘着、片面印刷、英文字入材質硬質塩化ビニール寸法(mm)450×300×1取付ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)取付穴径(Φmm)3(×4ヶ所)
500x 500x1.5mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ500x 500x1.5mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-142ピッチ(mm)5
10-16mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個) エスコ10-16mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)エスコ
3,290税込3,619
1袋(50個)
翌日出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)10~16
超硬チップソー(草刈機用) エスコ超硬チップソー(草刈機用)エスコ
3,000税込3,300
1枚
翌日出荷
50x1000mm 蛍光マグネットシート(オレンジ) エスコ50x1000mm 蛍光マグネットシート(オレンジ)エスコ
1,480税込1,628
1巻
翌日出荷
材質表面:PVC、裏面:マグネット幅(mm)50厚さ(mm)0.97寸法(mm)50×1000オレンジ長さ(m)1アズワン品番64-2296-05
320x237x10mm ポケットファイル(2ポケット/クリア エスコ320x237x10mm ポケットファイル(2ポケット/クリアエスコ
265税込292
1冊
翌日出荷
材質PP寸法(mm)237(W)×10(D)×320(H)クリア入数1冊
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ
3,640税込4,004
1箱(100個)
翌日出荷
圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。RoHS対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
14mmx100m ナイロンロープ(三つ打ち) エスコ14mmx100m ナイロンロープ(三つ打ち)エスコ
61,900税込68,090
1巻
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×250引張強度(kN)43.8アズワン品番64-7903-80
M12x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM12x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-142形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)30取付穴径(mm)M12
隅金 鋼板製/10個 EA951EBシリーズ エスコ隅金 鋼板製/10個 EA951EBシリーズエスコ
485税込534
1袋(10個)
翌日出荷
材質鋼板穴数6
#120・10x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ#120・10x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)エスコ
610税込671
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#120直径(Φmm)10質量(g)14.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~30500アズワン品番64-7932-32
ノズル(EA991HB-2A,-42用) エスコノズル(EA991HB-2A,-42用)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
仕様EA991HB-2A、(旧)EA991HB-42用ノズル全長(mm)約345危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)約19
手袋(ナイロン/10双) EA354ABシリーズ エスコ手袋(ナイロン/10双) EA354ABシリーズエスコ
1,360税込1,496
1箱(10双)
翌日出荷
軽作業や、インナー手袋として使用いただける編み手袋の基本スタイルです。縫い目が無く、伸縮性に優れる為、フィット感に優れます。
仕様●サイズ:M●全長(mm):200●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):65●材質:ナイロン●厚み:1.2●入数:10双●カラー:緑アズワン品番65-9250-24
ローラーコンベアー(アルミ製) エスコローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
72,100税込79,310
1個
8日以内出荷
支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ) エスコ保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ)エスコ
2,810税込3,091
1個
当日出荷
抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:142mm、C:115mm、D:44×84mm質量(g)40レンズ色クリアーストラップ幅(mm)15アズワン品番64-7923-35
500ml 計量カップ(プラスチック製) エスコ500ml 計量カップ(プラスチック製)エスコ
900税込990
1個
当日出荷
材質ポリカーボネイト寸法(mm)A:100、B:140、C:142容量(mL)500使用温度(℃)1~99アズワン品番64-7989-63
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ
480税込528
1個
当日出荷
99.9%UVカット。曇り止めレンズ。キズ防止コーティング。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800C-70寸法(mm)【めがね】A:142、B:153、C:68、D:42×68
4x40mm カラビナフック(アルミ/ブルー・10個) エスコ4x40mm カラビナフック(アルミ/ブルー・10個)エスコ
1,610税込1,771
1パック(10個)
翌日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
アズワン品番65-2162-62
保護めがね(スモーク/超強力アンチフォグ) エスコ保護めがね(スモーク/超強力アンチフォグ)エスコ
2,850税込3,135
1個
翌日出荷
抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:142mm、C:115mm、D:44×84mm質量(g)40レンズ色スモークストラップ幅(mm)15アズワン品番64-7923-36
ダスターモップホルダー エスコダスターモップホルダーエスコ
6,620税込7,282
1個
翌日出荷
糸が外しやすい両端くぼみ形状。
用途EA928AB-325、-326、-337、-342用。EA928AB-140A~180C材質【ベース】アルミ、【ジョイント】ポリプロピレン寸法(mm)600×89質量(g)400適合ハンドルEA928AB-140A~180C繰り返し・詰め替え対応
[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)エスコ
66,000税込72,600
1セット
翌日出荷
モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現 市場最小のデジタルマニホールド 軽量コンパクト&堅牢ボディ 蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能 testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能 防水・防塵(保護等級 IP54) R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)アズワン品番65-2105-68