カテゴリ
- 物流用品(14)
- 作業工具(13)
- 機構部品(7)
- 保管用品(5)
- 電気材料(3)
- 研磨材(3)
- メカニカル部品(2)
- 安全標識(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(14)
- KITO(キトー)(830)
- コガネイ(400)
- ParkerTAIYO(288)
- ハンマーキャスター(259)
- CKD(227)
- BIGM(丸山製作所)(126)
- バクマ工業(99)
- TRUSCO(93)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(67)
- Qlight(52)
- ナベヤ(46)
- 三菱電機(44)
- 昭和コーポレーション(40)
- 永井ゲージ製作所(34)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(34)
- ユーエイキャスター(30)
- ヨドノ(30)
- サンドビック(26)
- ブランドをもっと見る
「b-150」の検索結果

B150 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥8,690税込¥9,5591個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-150種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)500寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
布ペーパー(5枚入)
エスコ¥720税込¥7921セット(5枚)翌日出荷から3日以内出荷金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材。溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。研磨材の構造AA(溶融アルミナ)シートサイズ(mm)230×280適合材各種金属
48mm カムバックル
エスコ¥895税込¥9851個翌日出荷エスコ品番EA982B-150材質亜鉛合金+鉄板幅(mm)44全長(mm)73質量(g)310使用荷重(kg)1200材質(調節バックル)亜鉛合金+鉄板
エアーガン用ノズル
エスコ¥1,600税込¥1,7601本当日出荷先曲りタイプ。長さが自由に調整出来ます。材質真鍮穴径(Φmm)【ノズル】2六角対辺(mm)14吐出し空気量(L/min)125取付ねじG1/8”
150x44mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)
エスコ¥17,600税込¥19,3601個翌日出荷エスコ品番EA986WB-150材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)20許容荷重(kg)1000車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)44種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/120
脚立(アウトリガー一体型)
エスコ¥73,800税込¥81,1801個翌日出荷不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付 【A】重心が脚立の外に出ないから転倒しない抜群の安定性 【B】アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。材質アルミ合金製タイプ脚立のみ踏ざん踏面幅(mm)50天板寸法(mm)308×145
1/2”sqx150mmインパクトエクステンションバー
エスコ¥2,930税込¥3,2231個翌日出荷ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。仕様ロックボール付適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-150全長(mm)150質量(g)300寸法L(mm)150寸法D(mm)30差込角(inch)1/2”
布ペーパー(50枚入)
エスコ¥6,800税込¥7,4801セット(50枚)翌日出荷金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材。溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。研磨材の構造AA(溶融アルミナ)シートサイズ(mm)230×280適合材各種金属
渦巻き形ガスケット
エスコ¥8,910税込¥9,8011枚翌日出荷JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス・腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
150x 50mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製)
エスコ¥9,440税込¥10,3841個翌日出荷エスコ品番EA986SB-150材質鋳鋼軸径(Φmm)20許容荷重(kg)-50/300℃:720、-100/600℃:520車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)50種類プレーンベアリング耐熱温度(℃)-100~600
3/8”sqx150mmインパクトエクステンションバー
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌日出荷ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。全長(mm)150差込角(inch)3/8”
15.0x 95mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
エスコ¥8,930税込¥9,8231個翌日出荷エスコ品番EA824RB-15.0材質コバルトハイス刃数4全長(mm)95刃長(mm)40シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)15表面処理TiNコート
95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本)
エスコ¥9,640税込¥10,6041個翌日出荷角度が付いているので剥がしやすい。作業に最適な片刃設計です。ゴムグリップ付で滑りにくいです。軽量パイプ柄を採用しました。用途壁材、床材等のハガシ作業やペンキ削り、溶接のノロ取りなどにエスコ品番EA524LB-150A材質機械構造用炭素鋼軸径(Φmm)25全長(mm)1500質量(kg)1.1刃幅(mm)95![150x 50mm ナイロン車輪 [白] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03718434-180827-02.jpg)
150x 50mm ナイロン車輪 [白]
エスコ¥4,520税込¥4,9721個翌々日出荷耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。エスコ品番EA986MB-150軸径(Φmm)20長さ(mm)60(ハブ)色ナチュラルホワイト許容荷重(kg)400車輪径(Φmm)150質量(g)400材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)50ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性![8.0x1.6 mm/150mm [-]ドライバー(貫通柄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50152208-170327-02.jpg)
8.0x1.6 mm/150mm [-]ドライバー(貫通柄)
エスコ¥990税込¥1,0891個翌日出荷エスコ品番EA683SB-150A種類グリップドライバー材質(グリップ)硬質樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
保護めがね(クリアー・アンティフォグ)
エスコ¥625税込¥6881個当日出荷エスコ品番EA800AR-81寸法(mm)【めがね】A:125、B:150、C:85、D:45×60機能つるにラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
1500x450mm 増段用棚板セット
エスコ¥5,200税込¥5,7201個当日出荷から翌日出荷エスコ品番EA976DX-150B材質スチール厚さ(mm)35質量(kg)6.63寸法(幅W×奥行D)(mm)1500×450耐荷重(kg)150
1500x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚
エスコ¥33,800税込¥37,1801個翌日出荷エスコ品番EA976DK-150B質量(kg)44.9色アイボリー高さ(mm)1800材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)1500支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)1450均等耐荷重(kg/段)150
リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)
エスコ¥5,950税込¥6,5451個翌日出荷2.7mのコンパクトタイプ。ネオジム磁石付きで鉄部に簡単に取付できます。シートは自動巻取りで素早く収納できます。別売のコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます。軽量150gで持ち運びがラクラク。常識を打ち破った楕円フォルムの高いデザイン性。シートロック、マグネット、ストラップホール付。材質ケース、ホルダー:ABS樹脂、 ブラケット:鉄、 シート:塩化ビニール寸法(mm)テープ:50×0.2×2.7質量(g)150シリーズリーレックス(Reelex)ホルダー寸法(mm)57×48×87(H)
530x366x340mm/49.8L 折畳コンテナ(ロック付・青)
エスコ¥6,870税込¥7,5571個翌日出荷積み重ね可能。側面ロック機構付。 インシュロックを用いてふたを封印することができます。 EA475MB-150、-200をご使用頂くとタグに記載された番号でセキュリティの管理が可能です。エスコ品番EA506AA-77材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×340スタッキング可フタの有無あり![8x150mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079523-180226-02.jpg)
8x150mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄)
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷エスコ品番EA557AK-150B種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり













![6x150mm [-]電工ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488545-180823-02.jpg)











![[マグネット付]アルミレベル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03578513-180824-02.jpg)



![150mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50382885-180221-02.jpg)


![150x 50mm ナイロン車輪 [白] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03718434-180827-02.jpg)
![8.0x1.6 mm/150mm [-]ドライバー(貫通柄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50152208-170327-02.jpg)
![[EA539B用] 80-150mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922434-180219-02.jpg)
![150mm2 [B型]裸圧着スリーブ(20個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919765-180219-02.jpg)







![8x150mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079523-180226-02.jpg)