カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,093)
- メカニカル部品(1,537)
- 空調・照明・電設資材(897)
- 物流用品(705)
- 店舗什器・備品(536)
- 制御機器(491)
- 卓上消耗品(400)
- 建築金物(375)
- 厨房用品(349)
- 切削工具(349)
- 自動車純正部品(337)
- パソコン/周辺機器(337)
- 測定用品(303)
- 機構部品(291)
- 科学研究・開発用品(257)
- 配管・水廻り設備部材(251)
- オフィス家具(244)
- 作業工具(227)
- FA担当者のオススメ新商品(162)
- 電気材料(158)
- 保管用品(148)
- 日用品(127)
- 安全保護具(123)
- 家電(108)
- 清掃用品(99)
- 事務用品(97)
- 医療(95)
- 農業・園芸資材(88)
- 防災用品(86)
- 研磨材(79)
- バイク部品(72)
- 農具(65)
- 油圧機器・油圧ホース(64)
- 船舶用品・漁業資材(63)
- 学童・教育用品(62)
- カー用品(57)
- 安全標識(56)
- 農業機械(54)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(50)
- ねじ・ボルト・釘(45)
- 安全用品(45)
- 建材・エクステリア(44)
- 電動工具(44)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(38)
- 介護用品(38)
- 自動車補修部品(37)
- 作業服(35)
- 梱包用品(31)
- 測量用品(土木/建設)(29)
- 測定関連サービス(29)
- バイク純正部品(26)
- 空圧工具(26)
- 食品・飲料(25)
- はんだ関連・静電気対策用品(23)
- 住設機器(23)
- 救急・衛生(23)
- 防犯用品(21)
- ヘルスケア(19)
- 自転車整備工具・アクセサリー(18)
- 縫製用品(17)
- 溶接用品(16)
- 塗装・養生・内装用品(16)
- テープ(15)
- 自転車部品(15)
- クリーンルーム用品(14)
- 肥料・農薬・除草剤・種(14)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- バッテリー・電装(11)
- 塗料(10)
- 整備工具・収納(10)
- ガレージ機器・整備設備(10)
- 理美容(8)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- 鈑金・塗装(8)
- 洗車・清掃(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 接着剤・補修材(6)
- 洗剤・除去剤(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- トラック純正部品(6)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 安全靴・作業靴(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 手袋(1)
- 完成車(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(26)
- SMC(1,970)
- Panasonic(パナソニック)(687)
- CKD(411)
- NSK(日本精工)(384)
- NTN(エヌティーエヌ)(256)
- MAZDA(マツダ)(235)
- エスコ(232)
- ハンマーキャスター(169)
- SAMTEC(142)
- HEADS(ヘッズ)(119)
- TRUSCO(109)
- NACHI(不二越)(109)
- パール金属(102)
- アイリスオーヤマ(98)
- 西邦工業(98)
- 三菱電機(79)
- NOK(75)
- ユーエイキャスター(72)
- CAPTAIN STAG(68)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「d-150」の検索結果

超硬フラットドリル GSFDR2D-150
ギガ・セレクションーリミテッド¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷(1)フルフラットな底刃。180度フルフラットな底刃により、 座繰り加工を1工程で実現。 。また、 斜面への穴加工や偏心穴の矯正など従来のドリルでは不可能だった加工ができます。 。薄板や公差穴でのバリ低減も期待できます。(2)特殊なコーナー部形状。特殊なコーナー部形状により、 チッピング防止とバリの低減を図ります。(3)ギャッシュ部の特殊表面処理。ドリル底面にあるギャッシュ部の表面を特殊処理することによりワークとの摩擦を軽減し、 構成刃先を防ぎます。(4)最適化された溝のデザイン。最適化された溝のデザインにより、優れた切り屑排出性と防振性能を両立します。l172l280全長L(mm)125刃径D(Φmm)15シャンク径d2(mm)16
iD6900Dスタイル150 防湿防雨
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット欠品中【本体】NNWK41065+【ライトバー】NNW4610ENTLE9の組合せ仕様【適合ガード】FK41554(ステンレス)、【適合ガード】FK41534(鋼材)材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1250幅(mm)150質量(kg)2.9高さ(mm)86タイプ天井直付型、防湿型・防雨型・6900 lmタイプ・昼白色・非調光使用温度範囲(℃)-10~35等級IP23 防湿定格消費電力(W)43.1光源LED(昼白色)色温度5000 K器具・セットセット品光源色昼白色光束(Lm)6560トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RaRa83明るさ(Lm)152.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否不可エコロジー商品省エネ
デュオレストチェア D150F
DUOREST(デュオレスト)¥75,980税込¥83,5781脚6日以内出荷腰への負担を軽減し、背筋を自然に伸ばす DUORESTシリーズ最上位モデル 座面スライドや背もたれ位置調整など細かな調整で体格に合わせたカスタマイズ バックフォルムも美しく、オフィスでもホームでもインテリアに合わせやすい 背面のカバーの中にある調整ダイヤルを回せば、両方の背もたれを同時に調整可能 ダイヤル横のツマミを上下させることで背もたれの高さも簡単に調整可能 座面と背もたれが連動して動くシンクロリクライニング機能 座面ガス圧昇降 ロッキング強弱調節機能 SDアームレスト セルフチルト機能&シンクロリクライニング用途パソコンチェア、オフィスチェアとして。いす/イス/椅子/chair/背中/腰/腰痛/防止/ビジネス/快適/ゲーミングチェア/レザーチェア/ビジネスチェア/回転イス/回転椅子/肘付き/肘付/回転/テレワーク/学習椅子/在宅勤務/書斎椅子/書斎/学習室材質座部:モールドウレタン/ポリプロピレン、背部:ウレタン/ポリプロピレン/スチール、肘部:ポリプロピレン/ポリウレタン、ベース:ナイロン+GF、キャスター:ウレタン、張り地:ポリエステル質量(kg)16.8キャスターあり肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65~72.5×65.5~79×83~100組立時間約20~30分
サンドペーパー GR D150
FESTOOL¥10,980~税込¥12,078~1箱(100枚)ほか翌々日出荷アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。マジック式です。
プレミアムサンドペーパー GR D150
FESTOOL¥17,980~税込¥19,778~1箱(50枚)当日出荷から3日以内出荷アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。マジック式です。
コロタップ300 スパイラルタップ D150
サンドビック¥3,698~税込¥4,068~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。非鉄金属用。材種D150
コロタップ100 ストレートタップ D150
サンドビック¥3,898~税込¥4,288~1本翌々日出荷CoroTap 100は、鋳鉄 (ISO K)、非鉄材 (ISO N) および高硬度材 (ISO H) の短い切屑のために最適化されたストレートフルートタップの製品レンジです。用途切りくずの短い被削材の貫通穴および止まり穴加工用。非鉄金属用。材種D150
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
一般換気扇
高須産業(12件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷取り外しの出来る油受け付き用途一般・台所用仕様油受け付き材質オール樹脂製タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
木柄ドライバ マイナス貫通タイプ
KTC(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
脱酸素剤 バイタロン PD(自己反応型)
常盤産業(41件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(100個)ほか当日出荷仕様0.3~0.7(Aw)タイプ一般標準タイプ主な用途乾物類、乾燥肉、穀類、ナッツ類、米菓、お茶、のり、干椎茸など
パワーグリップドライバー(貫通)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新しました。 ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状。 プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。(PGPD-002、003) 二重構造の樹脂を採用し、プラスドライバーはレッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群です。 先端は強力マグネット付。 六角軸ドライバー。 六角ボルスター付。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
コロタップ300 スパイラルタップ UNJC D150
サンドビック¥6,698~税込¥7,368~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。超合金とチタン用。材種D150
iD1600 D150 防湿防雨
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵セット内容【器具本体】NNWK21065+【ライトバー】NNW2110ELZLE9材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)11.6全光束(Lm)1330保護等級IP23防湿寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×86色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)114.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
iD800 D150 防湿防雨
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781セット4日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵セット内容【器具本体】NNWK21065+【ライトバー】NNW2010ELZLE9材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)6全光束(Lm)690保護等級IP23防湿寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×86色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)115光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
...