カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ABB(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • KSフィルター(3)
  • KTC(1)
  • SMC(10)
  • TRW(1)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • テンパール工業(2)
  • ニッサン(1)
  • モリタ宮田(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-1ea 10a」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット 1個 EA469Bシリーズ エスコ

    ソケット 1個 EA469Bシリーズ

    エスコ
    ¥575~税込¥633~
    1個
    翌日出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄最高圧力(MPa)1
  • [EA991-1B・-10AA用] 充電器 エスコ

    [EA991-1B・-10AA用] 充電器

    エスコ
    ¥19,100税込¥21,010
    1個
    翌日出荷
    EA991-1B、-10AA用充電器+昇圧トランス
    仕様●仕様:替充電器危険物の類別非危険物
  • (充電式)電動グリースガン エスコ

    (充電式)電動グリースガン

    エスコ
    ¥19,300税込¥21,230
    1台
    翌日出荷
    EA991-1B、-10AA用12Vバッテリー。DC12Vリチウムイオンバッテリー。NGLI-1~2。
    仕様替12Vバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 57g リペアースティックキット エスコ

    57g リペアースティックキット

    エスコ
    ¥16,200税込¥17,820
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:リペア―スティック7本セット(ケース付)、EA934WA-10B(多目的・水中用)×1本、EA934WA-2A(銅用)×1本、EA934WA-3A(鉄用)×2本、EA934WA-4A(アルミニウム用)×1本、EA934WA-7A(プラスチック用)×1本、EA934WA-9A(ステンレス用)×1本。6種類の用途がセットになり、便利です。ケース付。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。EA934WA-2A、EA934WA-3A、EA934WA-7A、EA934WA-9AはNSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。
    材質【水中用】エポキシ樹脂+セラミック充填材【銅用】エポキシ樹脂+銅充填材【鉄用】エポキシ樹脂+鉄充填材【アルミニウム用】エポキシ樹脂+アルミ充填材【ステンレス用】エポキシ樹脂+ステンレス充填材【プラスチック用】エポキシ樹脂+プラスチック充填材色水中用:白(混合後)、銅用:銅色(混合後)、鉄用:ダークグレー(混合後)、アルミニウム用:アルミ色(混合後)、プラスチック用:ライトブルー(混合後)、ステンレス用:グレー(混合後)温度範囲(℃)【水中用】耐温度:-25~120(一時的150)【銅・鉄・アルミニウム・ステンレス・プラスチック用】耐温度:-50~120(一時的150)内容量(g)各57完全硬化時間強度100%(20℃):24時間養生時間水中・銅・鉄・アルミニウム・ステンレス:60分(強度50%)(20℃)、プラスチック用:180分(強度50%)(20℃)危険物の類別非危険物接着可能時間(分)【水中用】混合後(20℃):15分【銅用】混合後(20℃):3分【アルミニウム・鉄・ステンレス用】混合後(20℃):4分【プラスチック用】混合後(20℃):20分