カテゴリ
- 農業機械(6)
- 制御機器(4)
- 自動車補修部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

安全ブレーカ
テンパール工業(25件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷端子カバー付き。用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
安全ブレーカ
テンパール工業¥1,698税込¥1,8681台当日出荷から6日以内出荷安全ブレーカ寸法H(mm)70フレーム30AF寸法D(mm)57寸法W(mm)32JIS規格JIS C 8211 Ann2逆接続可端子ソルダレス
アタック消臭ストロングジェル(衣類用洗剤) 衣類用洗剤 作業着用洗剤
エスコ¥810税込¥8911本翌日出荷適用洗剤。液体洗濯用洗剤専用(EA922KB-1B・-1C・-7・-7A・-15A・-15B)。液体洗たく用洗剤専用のつめかえ計量容器です。つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。容量(mL)600質量(g)70寸法(Φ×mm)71×271
漏電遮断器(防滴ボックスブレーカ)
テンパール工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮説工事現場などにご使用いただけます。 コンセントは、接地極付コンセント。仕様組込漏電遮断器OCなし屋外兼用コンセント付型式(内装漏電遮断器)GT-2EA寸法(mm)H330×W184×D130(ハンドル含む)質量(kg)1.3色ダークグレー電源電源100Vに接続してください。定格電圧(V)AC100-AC200定格電流(A)30動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5定格感度電流(mA)15極数・素子数2P0E分岐数安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2コンセント負荷側/接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×2フレーム(AF)30
ビデオ延長器
ATEN¥36,980税込¥40,6781個当日出荷ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT準拠。HDMI(3DDeepColor4K※)、HDCP2.2準拠。解像度(延長距離)-カテゴリ6aケーブル使用時は最大4K※(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※(70m)。ワイドスクリーン対応。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ラックマウント対応。。※STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)のご使用を推奨します。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。用途VE811Tは、対応レシーバーと併用することで、1系統の4K※のHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルトランスミッターです。最大延長(m)カテゴリ6aケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1電源(V)電源アダプター入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5/2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧くださいスイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1寸法(Φmm)ブラケット無:82×52×24、ブラケット付:87×73×25ケース質量(kg)0.16(0.35lb)消費電力DC5V:3.77W:18BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:2m最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)、4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45×1・ファームウェアアップグレードミニジャック×1・電源ロック式DC電源ジャック×1アズワン品番64-8303-38ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付87×73×25/ブラケット無82×52×24RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(デバイス)1ビデオ仕様解像度/距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:4K※/100m、1080p/100m、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K※/70m、1080p/100m・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D,DeepColor,4K※)、HDCP2.2、CEC・最大距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:最大100m(4K※、1080p)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:最大100m(1080p)、70m(4K※)準拠HDCP 2.2互換品番ビデオコンバーターVC080、VC812、VC880・ビデオエクステンダーVE2812R・ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM0808HA、VM0404HA、VM7804、VM7514、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0110HA、VS182B、VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS0801H、VS381、VS481B、VS482・Cat6Aケーブル2L-2910・HDMIケーブル2L-7D02H-1Cat6STPケーブル2L-NS06×××シリーズ・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12オーディオ入力HDMIタイプAメス×1
ビデオ延長器
ATEN¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT準拠。HDMI(3DDeepColor4K※)、HDCP2.2準拠。解像度(延長距離)-カテゴリ6aケーブル使用時は最大4K※(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※(70m)。ワイドスクリーン対応。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ラックマウント対応。。※STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)のご使用を推奨します。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。用途VE811Rは、対応トランスミッターと併用することで、1系統の4K※のHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルレシーバーです。最大延長(m)カテゴリ6aケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1電源(V)電源アダプター入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5/2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください規格HDCP 2.2スイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω寸法(Φmm)ブラケット付:87×73×25、ブラケット無:82×52×24ケース質量(kg)0.17(0.37lb)消費電力DC5V:3.84W:18BTU材質(ケース)メタル最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)、4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことLEDビデオ出力レッド×1(点灯:HDCP対応、点滅:HDCP非対応)・リンクレッド×1・電源グリーン×1コネクタユニット間RJ-45×1・ファームウェアアップグレードミニジャック×1・電源ロック式DC電源ジャック×1アズワン品番64-8303-39ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付87×73×25/ブラケット無82×52×24RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様解像度/距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:4K※/100m、1080p/100m・カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K※/70m、1080p/100m・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D,DeepColor,4K※)、HDCP2.2、CEC・最大距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6・ケーブル(型番:2L-2910)使用時:最大100m(4K※、1080p)・カテゴリ5e/6ケーブル使用時:最大100m(1080p)、70m(4K※)準拠HDCP 2.2互換品番ビデオコンバーターVC080、VC810、VC812、VC880・ビデオエクステンダーVE3912T、VE2812AUST、VE2812AT、VE2812UST、VE2812T・ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM0808HA、VM0404HA、VM3403H、VM3909H、VM7804、VM8514、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0110HA、VS182B、VS0108HA、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS0801H、VS381、VS481B、VS482・Cat6Aケーブル2L-2910・HDMIケーブル2L-7D02H-1Cat6STPケーブル2L-NS06×××シリーズ・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12オーディオ出力HDMIタイプAメス×1
ガスケット(クランクケース)
BIGM(丸山製作所)¥729税込¥8021個8日以内出荷部品名称ガスケット(クランクケース)図解NoGKSL3301-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.15、MS330EA-K-A エンジン(クランクケース シリンダブロック)部品_No.15、MRS30-131 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.28、SDW1109 -A シリンダブロック,シリンダヘッド,バルブ,ロッカアーム部品_No.15、MSL330-K -A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.15、MS313CA2-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.15、GKSL3300-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.15、MS313EW-2K -A クランクケース,シリンダブロック部品_No.15、MS330CNA-K-1 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.15、MSV313B-K-1 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.14、MS313EA-2K-A クランクケース シリンダブロック部品_No.15、MSV313B-K-2-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.15、MS330EW-2K -A クランクケース,シリンダブロック部品_No.15
ガバナロッド
BIGM(丸山製作所)¥829税込¥9121個8日以内出荷図解NoMP561EM-2H コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品 ガバナロツド_No.6、MSV413B-M-A(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.15、MS413EA-M コントロールパネル ファンカバー リコイルスタータ カバー部品_No.15、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109)コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.15、MS513EFR-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、コントロールパネル、部品_No.15、MS410EW-3M-A コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.15、MSV413B-M-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.15、MSA410R2T-M コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.15、MP8010E-6M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品 ガバナロツド_No.6など
ピストンリングASSY(0.5)
BIGM(丸山製作所)¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷図解NoMSV413-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.40、MSA410-K クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.40、MSV413B-K-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.15、MFH-G350-1(W) エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.15、MS413EA-K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.2、MSA413R2T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.40、MSV413B-K-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.15、MS413EW-2K -A エンジン(GM132LN-14B)クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.15、MS410EA-2K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.2、MFH-G350-1 エンジン カム軸、ピストンなど
フライホイール
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷図解NoMS413ESL-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.16、MP561EM-2H クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品 フライホイール_No.15、MSV413B-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.15、MK413EA クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品_No.16、BSW-210-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.15、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.15、MS413EFR-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.16、MSV413B-M-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.15、MS413CAS-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.16、MSW1511-M クランクシャフト,ピストン,マグネト,プラグ部品_No.15、MS513EA-M クランクシャフト ピストン&ロッド マグネト部品_No.16など
ピン
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷部品名称ピン図解NoMSV313B-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.14、MFH-G350(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.16、SDW1109 -A 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.15、MS413EA-2K-A キャブレタ エアークリーナ部品_No.14、MS334CNA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.14、MSV413B-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.14、MS513EA-2K-A キャブレタ エアクリーナ部品_No.14、MS313EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.14、MSW1511-K -A 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.16、MSW1511-K-1 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.16、MHL352 キャブレタ、エアクリーナ部品_No.14、GKSL3301-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.14、MFH-G350-1(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.16など
フユーエルチユーブ
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421個8日以内出荷部品名称フユーエルチユーブ図解NoMSL330-K -A エンジン キャブレータ、エアクリーナ部品_No.52、MRS40H-150 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.2、MS413EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.34、MSV413B-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.34、SDW1109 -A 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.17、MS513EA-2K-A キャブレタ エアクリーナ部品_No.34、MSW1511-K-1 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.17、GKSL3300-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.52、MSV413R2-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.34、MSV313B-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.53、MS313EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.52、MFH-G350 エンジン ファンカバー、燃料フィルタ、燃料タンク部品_No.15、MFH-G350-1(W) エンジン ファンカバーなど
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA211B
SMC¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷材質(シール)(B) FKMシール弁形式(1) N.C.
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら