カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • テンパール工業(4)
  • SMC(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KSフィルター(2)
  • オーム電機(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • KTC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-1ea 30a」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA701AE-1A・-2・-1B用] 替センサー エスコ[EA701AE-1A・-2・-1B用] 替センサーエスコ
2,640税込2,904
1個
当日出荷
EA701AE-1A、2用替センサー 従来品より約30倍長持ちします。
アズワン品番65-2166-76
デジタル温度計セット 2点計測 エスコデジタル温度計セット 2点計測エスコ
57,000税込62,700
1セット
翌日出荷
<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kgアズワン品番68-1836-95
30角用アルミ座金 エスコ30角用アルミ座金エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
Uポールを自立させるためのベース板。 Uポール取付用ビス×4本付 1mm厚パッド付
40角用アルミ座金 エスコ40角用アルミ座金エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
Uポールを自立させるためのベース板。 Uポール取付用ビス×4本付 1mm厚パッド付
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
19,500税込21,450
1本
翌日出荷
トルクテスター EA723JZシリーズ エスコトルクテスター EA723JZシリーズエスコ
71,400税込78,540
1個
8日以内出荷
デジタルトルクチェッカーの検出器固定に使用します。ベンチバイスに本製品を挟むことで容易に固定が可能です。作業台にボルトで固定することもできます。ご使用状況に合わせて設置方向が選べます。