カテゴリ
- 作業工具(33)
- 研磨材(13)
- テープ(12)
- 測定用品(12)
- 保管用品(10)
- 物流用品(10)
- 清掃用品(10)
- 事務用品(9)
- 電動工具(9)
- 切削工具(8)
- 家電(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 接着剤・補修材(5)
- 溶接用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 安全標識(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 安全保護具(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 電気材料(3)
- 機構部品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- マスク(3)
- 梱包用品(2)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 手袋(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- テンパール工業(10)
- オーム電機(1)
- BIGM(丸山製作所)(97)
- ニッサン(79)
- SMC(76)
- MAZDA(マツダ)(52)
- CKD(11)
- KSフィルター(4)
- イスカル(3)
- ATEN(3)
- omron(オムロン)(2)
- KTC(2)
- コクヨ(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 東洋エレメント(2)
- TRW(2)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
エコマーク認定(6)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(2)
「b-1ea」の検索結果
特価
![[EA583B-1,-2用] 替刃 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76533599-220412-02.jpg)
[EA583B-1,-2用] 替刃
エスコ¥3,300税込¥3,6301箱(30枚)翌日出荷EA583B-1、2用替刃 30枚入仕様●材質:鋼材、PP●サイズ:幅18×奥行35.5×厚さ0.5mm●重量:1.6g![[EA889KY-1B、-2用]窓用延長ポール エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48164700-231025-02.jpg)
[EA889KY-1B、-2用]窓用延長ポール
エスコ¥9,600税込¥10,5601本翌日出荷脚立などを使わずに、高い窓など手の届きにくいガラス面を簡単に掃除ができるので、とても便利です。窓用バキュームクリーナーの角度を調節できるので、浴室壁面の水滴は高いところも天井も楽に取ることができます。窓用バキュームクリーナー用とワイパークロス用の2本セット。用途EA899KY-1C、EA899KY-1B・-2用。全長(m)0.6~1.5
(EA997KW-1B,-11B用) Oリング
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷EA997KW-1B、-11B用Oリング 樹脂製フィルターハウジング用オプション部品です。仕様●外径:Φ96mm●重量(g):5●材質:EPDM![[家庭用] ゴムワイパー 2枚/EA899KY-1B用 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26453159-230518-02.jpg)
[家庭用] ゴムワイパー 2枚/EA899KY-1B用
エスコ¥2,000税込¥2,2001袋(2枚)翌日出荷水ダレせず、拭き後も残りません。幅(mm)【ワイパー】250メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)適合品番EA899KY-1C、EA899KY-1B、旧EA899KY-1A
ロングノズル
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷EA897B-1・-2、EA897BD-2用仕様●仕様:ロングノズル●材質:プラスチック●ノズル長:420mm●ノズル径:34mm●ノズル先端径:16mm![[EA809PX-1用] 先端アーバーBセット(アングル型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564785-220415-02.jpg)
[EA809PX-1用] 先端アーバーBセット(アングル型)
エスコ¥575税込¥6331個翌日出荷[EA809PX-1用]先端アーバーセットB 4個セット仕様●材質:ABS●形状:アングル型(太鼓型・三角・四角・丸)![[EA800B,BL,ZH用] クリアーレンズ 1枚 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761607-240528-02.jpg)
[EA800B,BL,ZH用] クリアーレンズ 1枚
エスコ¥765税込¥8421枚翌々日出荷。両目を交換する場合は2枚お買い求めください。仕様●材質:アセテート●カラー:クリア●EA800B,EA800BL,EA800ZH用交換レンズ●曇り止め有り
スクレーパー替刃
エスコ(15件のレビュー)¥465税込¥5121パック(10枚)当日出荷スクレーパーEA524AB・EA524AC-1・EA524BA・EA524BB・EA524BC・旧EA524AD用替刃
エポキシ接着剤 24mL EA934WBシリーズ
エスコ¥1,690税込¥1,8591本当日出荷ミキシングノズル(EA934WF-1B/別売)を取り付けて使用できます。仕様●内容量:24mL●使用温度範囲:-50~80℃●色:透明●完全硬化時間:24時間●硬化時間:1時間●可使時間:3~4分●硬度(ショアーD):65●せん断強度:スチール/20N/mm2 アルミニウム/19N/mm2 硬質PVC/13N/mm2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量24mL危険物の性状非水溶性
容器(食器用洗剤用)
エスコ(2件のレビュー)¥470税込¥5171本当日出荷希釈メモリ付用途食器用洗剤用適合食器用洗剤用(EA922KA-1A~-1B・-4・-4B)材質ポリエチレン寸法(mm)Φ84×250容量(mL)800質量(g)60商品タイプ容器のみ繰り返し・詰め替え対応
(充電式)電動グリースガン
エスコ¥19,300税込¥21,2301台翌日出荷EA991-1B、-10AA用12Vバッテリー。DC12Vリチウムイオンバッテリー。NGLI-1~2。仕様替12Vバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性![3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット 逆止弁付 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62180924-240501-02.jpg)
3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット 逆止弁付
エスコ¥8,800税込¥9,6801個当日出荷水しぶきを受けることなく、取り外しできます。水道が近くにない場所ではバケツやタンクなどにためた水を使用して、水道がある場所では蛇口に接続して水道から給水し高圧洗浄できます。井戸水や風呂水、雨水などを使用する場合は、EA115KA-1B(フィルター)と併用して下さい。仕様●型番:2.644-297.0●ホース長:3m
エポキシ接着剤 24mL EA934WBシリーズ
エスコ¥2,200税込¥2,4201本翌々日出荷ミキシングノズル(EA934WF-1B/別売)を取り付けて使用できます。仕様●内容量:24mL●耐熱温度:-50~120℃●色:シルバー●完全硬化時間:24時間●硬化時間:2時間●可使時間:4~5分危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
ニュースペーパーラック
エスコ¥30,900税込¥33,9901台翌日出荷ニュースペーパーホルダー5本収納可(別売:EA954LB-1B) マガジンラック付(収納厚40mm) キャスター付エスコ品番EA954LB-2材質スチールメラミン焼付塗装質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×410×850グリーン購入法適合
フラットノーズプライヤー(アルミフィン修正用)
エスコ¥6,170税込¥6,7871丁当日出荷特にアルミフィン修正用に設計しました。先端部の内、外面がバフ仕上げの為、相手を傷つけません。材質スチール全長(mm)160先端サイズ(mm)20×0.5
壁掛けディスペンサー (小判用)
エスコ¥2,840税込¥3,1241個(1個)翌日出荷壁掛けタイプ。ねじ止め式。EA929AZ-1、-1B、AZ-2、-2B用。取付けねじ4本付き。残量がわかる窓付きです。仕様(目安)600枚用材質ABS、AS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×108×330ペーパー寸法(mm)220×170繰り返し・詰め替え対応
アタック消臭ストロングジェル(衣類用洗剤) 衣類用洗剤 作業着用洗剤
エスコ¥810税込¥8911本翌日出荷適用洗剤。液体洗濯用洗剤専用(EA922KB-1B・-1C・-7・-7A・-15A・-15B)。液体洗たく用洗剤専用のつめかえ計量容器です。つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。容量(mL)600質量(g)70寸法(Φ×mm)71×271
空調用デジタル温度計
エスコ¥7,350税込¥8,0851台(1台)翌日出荷付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。質量(g)約180 (電池、収納ケース含む)電源3Vリチウム電池 (CR2032)×1個 (付属)測定範囲(℃)-50~100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×14×114分解能0.1機能温度センサー、サーミスタサンプリング2回/1秒使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下 (結露のないこと)プローブ長(mm)6×1.5測定精度(℃)±1 (-20~60環境)
天然ゴムコーティング手袋
エスコ(1件のレビュー)¥3,220税込¥3,5421箱(10双)当日出荷から翌日出荷天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 特殊配合により、ブルーミング(白化現象)を防止しています。用途屋内清掃・軽作業、園芸・家庭菜園、日曜大工、農業、清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業などに厚さ(mm)1.1色パープル![12mm テープカセット[黄] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03587954-180824-02.jpg)
12mm テープカセット[黄]
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-125エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号17112045
200mm ワイパー用スペアーゴム
エスコ(2件のレビュー)¥285税込¥3141個当日出荷用途EA928AE-1・-85・-115用替ゴムエスコ品番EA928AE-1B材質天然ゴム繰り返し・詰め替え対応
57g リペアースティックキット
エスコ¥16,200税込¥17,8201セット翌日出荷セット内容:リペア―スティック7本セット(ケース付)、EA934WA-10B(多目的・水中用)×1本、EA934WA-2A(銅用)×1本、EA934WA-3A(鉄用)×2本、EA934WA-4A(アルミニウム用)×1本、EA934WA-7A(プラスチック用)×1本、EA934WA-9A(ステンレス用)×1本。6種類の用途がセットになり、便利です。ケース付。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。EA934WA-2A、EA934WA-3A、EA934WA-7A、EA934WA-9AはNSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。材質【水中用】エポキシ樹脂+セラミック充填材【銅用】エポキシ樹脂+銅充填材【鉄用】エポキシ樹脂+鉄充填材【アルミニウム用】エポキシ樹脂+アルミ充填材【ステンレス用】エポキシ樹脂+ステンレス充填材【プラスチック用】エポキシ樹脂+プラスチック充填材色水中用:白(混合後)、銅用:銅色(混合後)、鉄用:ダークグレー(混合後)、アルミニウム用:アルミ色(混合後)、プラスチック用:ライトブルー(混合後)、ステンレス用:グレー(混合後)温度範囲(℃)【水中用】耐温度:-25~120(一時的150)【銅・鉄・アルミニウム・ステンレス・プラスチック用】耐温度:-50~120(一時的150)内容量(g)各57完全硬化時間強度100%(20℃):24時間養生時間水中・銅・鉄・アルミニウム・ステンレス:60分(強度50%)(20℃)、プラスチック用:180分(強度50%)(20℃)危険物の類別非危険物接着可能時間(分)【水中用】混合後(20℃):15分【銅用】混合後(20℃):3分【アルミニウム・鉄・ステンレス用】混合後(20℃):4分【プラスチック用】混合後(20℃):20分
厚手ケブラー手袋(耐切創)
エスコ¥6,860税込¥7,5461パック(10双)当日出荷から3日以内出荷鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。 耐切創、難燃性に優れています。 作業性を向上させ、着用感も良好で快適さをサポートします。 EN388:2016規格 耐切創レベル4C。材質ケブラー紡績糸100%厚さ(mm)3機能耐切創性、難燃性色(本体)イエロー耐切創性4C




![[EA583B-1,-2用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76533599-220412-02.jpg)

![[EA991-1B・-10AA用] 充電器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84307565-241017-02.jpg)
![[EA898BT-1B用] 集草ボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64632366-210506-02.jpg)
![[EA889KY-1B、-2用]窓用延長ポール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48164700-231025-02.jpg)

![[家庭用] ゴムワイパー 2枚/EA899KY-1B用 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26453159-230518-02.jpg)
![[EA604FE-70用] アタッチメント(B1) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64561849-210430-02.jpg)
![[EA590B-6用] 交換用クロー(1組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49998908-170904-02.jpg)
![[EA590B-5用] 交換用クロー(1組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49998892-170904-02.jpg)


![[EA899PA-3B・-51・-53用]1次フィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773760-260624-02.jpg)
![[EA809PX-1用] 先端アーバーBセット(アングル型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564785-220415-02.jpg)

![[EA800B,BL,ZH用] クリアーレンズ 1枚 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761607-240528-02.jpg)
![[EA950AC-60A、DC-1、2B用]パッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773814-251027-02.jpg)
![[EA983BK-1-20用]金具 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44138904-190802-02.jpg)







![3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット 逆止弁付 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62180924-240501-02.jpg)









![12mm テープカセット[黄] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03587954-180824-02.jpg)



![六角ナット[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70506889-250806-02.jpg)