カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 農業機械(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「b-1ea 20a」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全ブレーカ テンパール工業

    安全ブレーカ

    テンパール工業(25件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    端子カバー付き。
    用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
  • 安全ブレーカ テンパール工業

    安全ブレーカ

    テンパール工業
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    安全ブレーカ
    寸法H(mm)70フレーム30AF寸法D(mm)57寸法W(mm)32JIS規格JIS C 8211 Ann2逆接続可端子ソルダレス
  • ソケット 1個 EA469Bシリーズ エスコ

    ソケット 1個 EA469Bシリーズ

    エスコ
    ¥525税込¥578
    1個
    翌日出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄最高圧力(MPa)1
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ロッカスイッチON-OFF-ON CHILY

    ロッカスイッチON-OFF-ON

    CHILY
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    温度範囲(℃)0~+120絶縁抵抗(MΩ)DC 500V 100以上接触抵抗(mΩ)DC 2-4V 1A 20以下電気的耐久性10000 サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC 1500
  • 漏電遮断器(防滴ボックスブレーカ) テンパール工業

    漏電遮断器(防滴ボックスブレーカ)

    テンパール工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮説工事現場などにご使用いただけます。 コンセントは、接地極付コンセント。
    仕様組込漏電遮断器OCなし屋外兼用コンセント付型式(内装漏電遮断器)GT-2EA寸法(mm)H330×W184×D130(ハンドル含む)質量(kg)1.3色ダークグレー電源電源100Vに接続してください。定格電圧(V)AC100-AC200定格電流(A)30動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5定格感度電流(mA)15極数・素子数2P0E分岐数安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2コンセント負荷側/接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×2フレーム(AF)30
  • プーラー用センターボルト エスコ

    プーラー用センターボルト

    エスコ
    ¥19,500税込¥21,450
    1本
    翌日出荷
  • Φ165mm 電動丸鋸 エスコ

    Φ165mm 電動丸鋸

    エスコ
    ¥13,000税込¥14,300
    1台
    翌日出荷
    バランスが良く軽く持てるハンドル形状を採用操作性を考えた重心とギヤケースに近い位置のハンドルに、滑りにくいソフトグリップを採用しています。安定した傾斜切断前後2ヶ所の樹脂製蝶ボルトで固定するダブルロック方式を採用しているので、傾斜切断を安定して行えます。フラットなモーター底部刃物交換時に立てることができ便利です。
    仕様●型番:W-1710●仕様:本体のみ(ケース無)●電源:AC100V●電流:11.6A●消費電力:1100W●回転数:5000rpm●刃径:165mm●穴径:20mm●コード長:4.7m●サイズ:264×220×229(H)mm●重量:3.2kg●切込深さ:90°/57mm、45°/38mm●替カーボンブラシ:EA813RA-14●材質:樹脂●付属品:ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)●本体二重絶縁、ブレーキ付●木材のスピード切断に●クラス最強出力1,100Wで力強い切れ味●鋭い切れ味と美しい仕上げ面の52Pチップソー付●ソーガイドフェンス付
  • 分電盤・ブレーカー オーム電機

    分電盤・ブレーカー

    オーム電機
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外電力用仮設ボックス テンパール工業

    屋外電力用仮設ボックス

    テンパール工業
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    6日以内出荷
    主幹漏電遮断機、分岐安全ブレーカ、コンセントを組込済みですぐに使える! 工事現場やイベント会場などの電源供給用に最適! 軽いので持ち運びにも便利! 防水コンセント付(TP134BW4)は、扉を開けなくてもコンセントに接続できるので便利です!!
    付属品端子カバー、施工・取扱説明書ほか色(ボックス)オレンジ材質(ボックス)プラスチック製
  • スロットルシャフト BIGM(丸山製作所)

    スロットルシャフト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGKSL3304 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.20、GKSL3302R1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.20、MS315EW エアクリーナ,キャブレタ部品_No.20、MS330EW-4M -A エアクリーナ,キャブレタ部品_No.20、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-141)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.20、GKSL3315 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.20、MP5030E-2M エアクリーナ,キャブレタ部品 スロットルシャフト_No.20、MS313EA-2M-A エアークリーナ キャブレタ部品_No.20、MSV313B-M-2 -A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.20、MS331EA エアクリーナ キャブレタ部品_No.20、MS331EA-1 エアクリーナ キャブレタ部品_No.20、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.20、GKSL3303 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.20など
  • レンチ アッシ(スパークプラグ) BIGM(丸山製作所)

    レンチ アッシ(スパークプラグ)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
    部品名称レンチ アツシ(スパークプラグ)図解NoMS513R3S-Kアワジ エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.23、BSW-210-K エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.16、MSL330-K -A エンジン マフラ、付属品部品_No.18、MSV613R2-K-A(13X130M) ファンカバー、フゾクヒン部品_No.20、SDW1109 -A 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.52、MS334CNA-K エンジン マフラ、付属品部品_No.16、MSV413B-K-2-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.18、MS313EA-2K-A マフラ 付属品部品_No.16、MSV313B-K-1 エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.18、MSV613-K-A(13×130M) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、フゾクヒン部品_No.35、MSV613R2-M-A(13X130M) ファンカバー、フゾクヒン部品_No.20、MS330CNA-K-1 エンジン マフラ、付属品部品_No.16、MSV413R2-K エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.18など
  • スプリングワッシャークロススクリュ BIGM(丸山製作所)

    スプリングワッシャークロススクリュ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥339税込¥373
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSV613R2-K-A キャブレタ、エアクリーナ部品_No.20、BSA-536シリーズ -A 気化器分解部品_No.17、MFH-G350 エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.5、MS330CNA-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.3、MS313EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.3、MFH-G350-1 エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.5、MSV313B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.3、MS313EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.3、MSV313B-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.3、MP5030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 スプリングワッシャークロススクリュ_No.24、MGC702R キャブレタ,エアクリーナ部品_No.3、MRS30-131 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.39、MS513EA-2K-A キャブレタ エアクリーナ部品_No.3、MFH-G350(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.5など
  • ストップスイッチ BIGM(丸山製作所)

    ストップスイッチ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥629税込¥692
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS415CA-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.45、MS201EA-1 エアクリーナ キャブレタ部品_No.45、GKP4040E-1 フューエルタンク,マフラ部品 ストップスイッチ_No.20、MSV413B-M-A(8.5) エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.1、MS171EMM-2-A エアクリーナ キャブレタ部品_No.41、MS415ESTR-100-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.45、MK413EA スイッチ,リードワイヤ,プラグ,ラベル,フューエルホース部品_No.1、BP254A-1 エンジン フューエルタンク、マフラ部品 ストップスイッチ_No.20、MSA415R4C(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.41、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.45、MSV615L(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.60、MS415EA-1 エアクリーナ キャブレタ部品_No.45など
  • プーリーオサエザガネ BIGM(丸山製作所)

    プーリーオサエザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥90税込¥99
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プーリーオサエザガネ図解NoBSW-210-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.12、MGC602R ピストン,クランク軸,ガバナ部品_No.25、MRS30-130-1 エンジン ロッカアーム、カムシャフト部品_No.20、MSV313B-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.17、MS413EA-2K-A フレーム部品_No.31、MS513EA-2K-A フレーム部品_No.31、MS313EW-2K -A フレーム部品_No.32、MS313EA-2K-A クランクシャフト ピストン カムシャフト部品_No.17、MS330EW-2K -A クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.17、MFH-G350 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.12、MGC702RD ピストン,クランク軸,ガバナ部品_No.25、MFH-G350-1 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.12、MSV413B-K-A(8.5) フレーム部品_No.38など
  • SY5000Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 一体形ベース/個別配線タイプ マニホールド型式 20型 SMC

    SY5000Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 一体形ベース/個別配線タイプ マニホールド型式 20型

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    21日以内出荷
    仕様A・Bポート配管場所:バルブ質量(g)13n+24(n:連数)形式単一ベース形BマウントシリーズSY3000管接続口径P・EA・EBポート:1/8、A・Bポート:M5×0.8,C4(Φ4ワンタッチ管継手),C6(Φ6ワンタッチ管継手)方式P(SUP)・R(EXH)方式:共通SUP・共通EXH連数3連ねじ規格RcRoHS指令(10物質対応)対応適合バルブタイプSY3□20
  • 太陽光発電向けサーキットブレーカ ABB

    太陽光発電向けサーキットブレーカ

    ABB
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    40日以内出荷から69日以内出荷
    電極2P