カテゴリ
- 作業工具(17)
- 切削工具(13)
- 測定用品(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 建築金物(9)
- 制御機器(8)
- 機構部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 物流用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 溶接用品(5)
- 清掃用品(4)
- 研磨材(4)
- メカニカル部品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- テープ(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全標識(1)
- 手袋(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(13)
- ALCANhands(98)
- BIGM(丸山製作所)(466)
- CKD(226)
- KANA(片山チエン)(856)
- KITO(キトー)(96)
- ParkerTAIYO(282)
- PISCO(ピスコ)(110)
- TRUSCO(171)
- イマオコーポレーション(80)
- オザック精工(112)
- コガネイ(507)
- ナベヤ(96)
- ノーリツ(110)
- ホンダ(320)
- 大阪魂(316)
- 岩田製作所(147)
- 廣杉計器(196)
- 黒田精工(260)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「b-30」の検索結果

B 30 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,210税込¥2,4311個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-30種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)515寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(大型/黒)
エスコ¥2,030税込¥2,2331個翌日出荷仕様IDEC製型式ABN311色黒保護構造IP65接点構成1a1b端子ねじM3.5定格容量600V/10A径(mm)40
1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/黄)
エスコ¥3,650税込¥4,0151個翌日出荷エスコ品番EA940D-29種類非照光式保護構造IP65接点構成1a1bボタン形状丸端子形状ねじ端子ボタン色黄動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/緑)
エスコ¥3,650税込¥4,0151個翌日出荷エスコ品番EA940D-27種類非照光式保護構造IP65接点構成1a1bボタン形状丸端子形状ねじ端子ボタン色緑動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/黒)
エスコ¥3,650税込¥4,0151個翌日出荷エスコ品番EA940D-26種類非照光式保護構造IP65接点構成1a1bボタン形状丸端子形状ねじ端子ボタン色黒動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(突型/緑)
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷仕様IDEC製型式ABN211色緑保護構造IP65接点構成1a1b端子ねじM3.5定格容量600V・10A直径(mm)39
1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/赤)
エスコ¥3,650税込¥4,0151個翌日出荷エスコ品番EA940D-28種類非照光式保護構造IP65接点構成1a1bボタン形状丸端子形状ねじ端子ボタン色赤動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(突型フルガード/黒)
エスコ¥2,730税込¥3,0031個翌日出荷仕様IDEC製型式ABN2F11色黒保護構造IP65接点構成1a1b動作方式モメンタリ形定格容量600V/10A径(mm)39
1a-2b/30mm押しボタンスイッチ(オルタネイト/平型/黒)
エスコ¥3,470税込¥3,8171個翌日出荷仕様IDEC製型式AON111B色黒保護構造IP65接点構成1a1b動作方式オルタネイト形定格容量600V/10A径(mm)35
ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥14,900税込¥16,3901本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥7,910税込¥8,7011本当日出荷から翌々日出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
銅丸棒
エスコ¥25,300税込¥27,8301個当日出荷から4日以内出荷電気・熱の伝導性に優れています。用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
125mm プラスチックシクネスゲージ
エスコ¥7,480税込¥8,2281セット(13枚)当日出荷耐食、不伝導、ノンスパークエスコ品番EA725RB-30材質プラスチックリーフ組合せ(mm)0.025、0.038、0.051、0.076、0.102、0.127、0.191、0.254、0.305、0.381、0.508、0.635、0.762リーフ長さ(mm)125リーフ幅(mm)12.7
M3 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/26本)
エスコ(2件のレビュー)¥250税込¥2751パック(26本)当日出荷エスコ品番EA949NB-305材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M3頭部形状皿頭![[ステンレス製]裁ちばさみ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49923073-180219-02.jpg)
[ステンレス製]裁ちばさみ
エスコ¥2,100税込¥2,3101個当日出荷刃部に20mmギザ刃付で、薄い布も逃さずにカットします。キャップ付で、安全に収納可能です。日本製。エスコ品番EA540B-30質量(g)119刃長(mm)85本体寸法(mm)210×78×18(H)板厚(mm)3材質(キャップ)ABS樹脂材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(ハンドル)ガラス繊維入りポリプロピレン樹脂
30x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥560税込¥6161個当日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-30材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120
30mm メガネレンチ
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。エスコ品番EA613B-30形状オフセット全長(mm)200質量(g)500対辺(mm)30寸法a(mm)18寸法L2(mm)565寸法b(mm)47寸法h(mm)33.5
60mm 圧力計
エスコ¥2,800税込¥3,0801個翌日出荷ブルドン管方式。接続口径G(PF)1/4”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級2.5等級材質(接液部)アルミブラス
両口スパナ(JOKER)
エスコ¥18,500税込¥20,3501丁翌日出荷スパナ部表側に6角のプレート付でボルト抜け落ちのストッパーにもなります。6角プレート部はギザ付のため、ナットをしっかり固定し強いトルクをかけることができます。スパナ部は12角で狭い隙間でも快適な作業が可能です。
60x 300mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)
エスコ¥10,000税込¥11,0001個翌日出荷エスコ品番EA979MB-30材質PP色白テープ幅(mm)60テープ長さ(m)0.3毛丈(mm)60ブラシ径(Φmm)0.5
30mm バックル(フロントリリース/プラスチック製)
エスコ(1件のレビュー)¥185税込¥2041個翌日出荷エスコ品番EA628RB-30材質プラスチック寸法(mm)37×54×10タイプフロントプッシュリリース適合バンド幅(mm)30






















![[ステンレス製]裁ちばさみ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49923073-180219-02.jpg)


![30mm [ノンスパーク]パティーナイフ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03558861-250822-02.jpg)















![30mm [2倍]ポケット型伸縮ミラー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03572301-150602-02.jpg)

![3/8"sq [INHEX・Torx]ビットソケットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50047847-170327-02.jpg)