カテゴリ

  • 物流用品(22)
  • メカニカル部品(18)
  • 作業工具(9)
  • 測定用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 電気材料(5)
  • 建築金物(5)
  • 切削工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 事務用品(4)
  • 防犯用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 照明(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 手袋(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • MAZDA(マツダ)(1,980)
  • 高田ベッド製作所(801)
  • KANA(片山チエン)(709)
  • ミツビシ(556)
  • SMC(328)
  • BIGM(丸山製作所)(257)
  • トレード(222)
  • 廣杉計器(148)
  • NSK(日本精工)(120)
  • ニッサン(91)
  • 住友重機械工業(85)
  • NTN(エヌティーエヌ)(84)
  • CKD(75)
  • ホンダ(74)
  • トヨタ(71)
  • 三菱ふそう(63)
  • YAMAZEN(山善)(61)
  • 三菱電機(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-43」の検索結果

121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B 43 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 43 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
2,730税込3,003
1個
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-43種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)730寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ(3件のレビュー)
1,520税込1,672
1箱(100個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
12-20mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ12-20mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ(1件のレビュー)
135税込149
1個
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-43バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)2018~12~20
M4 x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/8本) エスコM4 x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)エスコ
250税込275
1パック(8本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-430材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M4頭部形状皿頭
M4/4.3x12x1.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコM4/4.3x12x1.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)エスコ
30税込33
1個
当日出荷
エスコ品番EA949ZB-43厚さ(mm)1内径(Φmm)4.3外径(Φmm)12
44.4x17x400mm チャンネル(穴付) エスコ44.4x17x400mm チャンネル(穴付)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
エスコ品番EA439AB-43材質スチール長さ(mm)400幅(mm)44.4厚さ(mm)3.2高さ(mm)17仕上ユニクロメッキ穴径(mm)7×40
115x62mm 座付貫抜(ステンレス製/受け) エスコ115x62mm 座付貫抜(ステンレス製/受け)エスコ
595税込655
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951B-43
2.500kgトランスポートローラー エスコ2.500kgトランスポートローラーエスコ
33,100税込36,410
1個
当日出荷
耐荷重(t)2.5ローラーサイズ(mm)Φ85×90テーブル寸法(mm)275×120×100質量(kg)4エスコ品番EA986DB-43
900x600mm/300kg 運搬車(足踏みブレーキ付) エスコ900x600mm/300kg 運搬車(足踏みブレーキ付)エスコ
34,200税込37,620
1個
翌日出荷
微音キャスター。 ボタンを踏むだけでブレーキがかかります。
エスコ品番EA520B-43車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム車荷台寸法(幅)(mm)600車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)861荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)ポリプロピレン
38mm 南京錠(ロックアウト用/青) エスコ38mm 南京錠(ロックアウト用/青)エスコ
1,670税込1,837
1個
当日出荷
PVCシャックカバー付。
ロックキー式付属品鍵1本エスコ品番EA983TB-43材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮幅(mm)38ツル径(Φmm)8クリアランス(縦×横)(mm)38×18
L型クランプ[超強力型] エスコL型クランプ[超強力型]エスコ
32,200税込35,420
1個
翌日出荷
230mmx36T 超硬チップソー(草刈機用) エスコ230mmx36T 超硬チップソー(草刈機用)エスコ
2,020税込2,222
1個
翌日出荷
エスコ品番EA898B-43
900x1000mmx1.5mm/10mm目 クリンプ網(ステンレス製) エスコ900x1000mmx1.5mm/10mm目 クリンプ網(ステンレス製)エスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-43質量(g)約2571線径(Φmm)1.5
240x340mm メッシュケース EA762CBシリーズ エスコ240x340mm メッシュケース EA762CBシリーズエスコ
640税込704
1個
翌日出荷から翌々日出荷
大きく開くL型・Wファスナーなので出し入れラクラク。A4サイズまでの連絡帳やプリント類を収納できます。学校と家庭を行き来する、メッシュタイプ、A4サイズの「れんらくぶくろ」です。中身が見えるメッシュタイプなので、しまい忘れを防止できます。
湾曲レシプロソーブレード(ALC用) エスコ湾曲レシプロソーブレード(ALC用)エスコ
3,800税込4,180
1パック(2枚)
翌日出荷
用途ALC用(ラス入りも切断可能)
23.0-26.0cm 滑り防止用スパイク(収納袋付) エスコ23.0-26.0cm 滑り防止用スパイク(収納袋付)エスコ
1,420税込1,562
1足
翌日出荷
仕様スパイク長:3.5mm材質合成ゴム、カーボンスチール、ナイロン、他寸法(mm)136(W)×239(L)ブラック質量(g)150適応寸法(cm)23~26アズワン品番64-2303-17
300x300mm 硬質フェルトボード(吸音型/ライトブルー) エスコ300x300mm 硬質フェルトボード(吸音型/ライトブルー)エスコ
830税込913
1枚
翌日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)9寸法(mm)300×300ライトブルーアズワン品番64-2293-11
58x 58x15.0mm 横 隅 金(ステンレス製/10個) エスコ58x 58x15.0mm 横 隅 金(ステンレス製/10個)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EB-43
5.4x 5.4m 迷彩色シート(#3000) エスコ5.4x 5.4m 迷彩色シート(#3000)エスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA915BB-43材質ポリエチレン形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.25長さ(m)5.4厚さ#3000ハトメ数24呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2幅(m)5.4
M12x50mm クランプレバー [オレンジ] エスコM12x50mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-43形状L字形歯数28オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)212~250種類クランプレバー寸法H(mm)65回し半径(mm)92材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)19最大荷重(N)420取付部おねじ最大締付力(kN)23材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)50取付穴径(mm)M12
デジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズ エスコデジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズエスコ
9,640税込10,604
1台
翌日出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:5000g●最小目盛:2g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能アズワン品番65-9272-79
エアーブローガン(静音ノズル/流量調整式・プラグ付) エスコエアーブローガン(静音ノズル/流量調整式・プラグ付)エスコ
5,610税込6,171
1個
翌日出荷
仕様静音ノズル仕様最高使用圧力1.2MPa材質(ボディ)アルミ製
PT1/2xF3/8インチ コネクター エスコPT1/2xF3/8インチ コネクターエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443MB-43
水性塗料用刷毛 (馬毛/筋違) エスコ水性塗料用刷毛 (馬毛/筋違)エスコ
1,190税込1,309
1本
翌日出荷
馬毛。独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。筋違タイプ。
用途塗装用、水性用型式筋違全長(mm)151質量(g)7.5毛丈(mm)24毛幅(mm)10玉厚(mm)7.5板幅(mm)9毛のかたさふつう
メジャー(ストップ付) EA720CBシリーズ エスコメジャー(ストップ付) EA720CBシリーズエスコ
2,430税込2,673
1個
翌日出荷
社内校正用標準器に、加工・検査時の寸法測定に。
仕様●品番:S16-35NK SP●全長:3.5m●幅:16mm●材質:テープ/スチール バネ/スチール ケース/ABS樹脂●JIS1級●455mmピッチスタッドマーク●ショックアブソーバー付●ストラップ付●スライド式ストッパー付●長さ検査証付●手にフィットするコンパクトなデザインアズワン品番65-9272-87
40角用 Uポール取付ローター(皿頭ビス付セット) エスコ40角用 Uポール取付ローター(皿頭ビス付セット)エスコ
165税込182
1セット(2個)
翌日出荷
皿頭ビス付 M4ねじ適合の部品なら、本品でUポールへの取付が可能です。(※部品厚み4mmまで) Uポール(EA976CB-21)組立用
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:金属部:7.8×21.8×4ビス:+皿頭M4×15●重量(g):2.7●材質:スチール(三価クロメート)、SUS304、ウレタンアズワン品番65-2297-26
0.051x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚) エスコ0.051x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)エスコ
4,630税込5,093
1パック(10枚)
翌日出荷
ステンレス製の為、低磁を求められる現場や食品水を扱う現場に適しています。
材質ステンレス寸法(mm)0.051リーフ長さ(mm)127アズワン品番64-2258-30リーフ幅(mm)12.7入数10枚
240x997mm/- 2t車 グレーチング(細目ノンスリップ) エスコ240x997mm/- 2t車 グレーチング(細目ノンスリップ)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
ピッチ細目エスコ品番EA951TB-43長さ(mm)997
8.0-6.0 [丸形]絶縁圧着端子(40個) エスコ8.0-6.0 [丸形]絶縁圧着端子(40個)エスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
端子形状丸型種類絶縁付圧着端子幅(mm)12全長(mm)31エスコ品番EA538MB-43レッド
43mm×3/4sqインパクトソケット エスコ43mm×3/4sqインパクトソケットエスコ(1件のレビュー)
3,590税込3,949
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4対辺(mm)43適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EB-43全長(mm)62質量(g)720外径(Φmm)62.5寸法D1(mm)62.5寸法D2(mm)44寸法I(mm)23
園芸用ばさみ エスコ園芸用ばさみエスコ(1件のレビュー)
1,940税込2,134
1本(1本)
欠品中
用途果実の収穫、レザークラフト、プラモデル、アートフラワー、電線電子パーツ、カット作業などに全長(mm)170質量(g)54刃長(mm)50材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
PJ 1/2" 立水栓・レバー式(二条ねじ) エスコPJ 1/2" 立水栓・レバー式(二条ねじ)エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):103.5×128.5mm材質青銅取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-2211-99取付穴径(mm)22~27・厚5~35
手袋 (ポリウレタン) エスコ手袋 (ポリウレタン)エスコ
620税込682
1双
翌日出荷
マジックテープ付き。合成皮革は、柔らかでフィット感が抜群。革のような独特の臭いもなく、人工皮革に比べ、滑り止め効果にも優れ、使い勝手のよい手袋です。
材質手の平:ポリウレタン厚さ(mm)0.6全長(mm)220サイズLL中指長(cm)8.6手のひらまわり(cm)20.8材質(甲)ポリエステル
ヘルメット エアライトS/シールドレンズ付/青 エスコヘルメット エアライトS/シールドレンズ付/青エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
軽量・低重心モデル。首や頭部の負担を軽減します。発泡スチロールなしで丸洗いが可能。お手入れ簡単で清潔に保てます。ゆがみの少ないHGシールド 移出成型により製造されるポリカーボネート製のシールド面は、丈夫で歪みが少なく、視界がクリアです。衝撃吸収の考え方を根本から変えた「サポートブロック」 内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを用いず、通気性を高めた内装は、動いたときに空気がより一層よく通り抜けるように設計、涼しさも抜群です。
仕様●頭サイズ:53cm~63cm●カラー:ブルー●材質:PC●重量:430g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●全高13.3cmのコンパクト設計で、頭部の接触を低減●シールド面を帽体内部に出し入れ自由●あごひも付アズワン品番65-9343-38
コンクリート用振動ドリル(ロング) エスココンクリート用振動ドリル(ロング)エスコ
1,200税込1,320
1本
翌日出荷
ロングサイズ 振動専用 振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。 真円に近い穴あけが可能 位置決め性能が向上 振動ドリルでモルタル・ブロックの穴あけに コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断 引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減 鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減。安全性が向上
6g フローリング補修剤(オフホワイト) エスコ6g フローリング補修剤(オフホワイト)エスコ
390税込429
1本
翌日出荷
危険物の類別非危険物
[EA762MB-5A・6A用] 刃受け(10個) エスコ[EA762MB-5A・6A用] 刃受け(10個)エスコ
600税込660
1箱(10箱)
翌日出荷
アズワン品番64-2266-07
160mm/ 60T 超硬チップソー(アルミ用) エスコ160mm/ 60T 超硬チップソー(アルミ用)エスコ
6,300税込6,930
1個
翌日出荷
適合材アルミエスコ品番EA851CB-43
ステンレス製ハンガー エスコステンレス製ハンガーエスコ(1件のレビュー)
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
材質ステンレスSUS304種類ウォールフック