カテゴリ

  • 作業工具(46)
  • 物流用品(13)
  • 機構部品(10)
  • 切削工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 電気材料(4)
  • 清掃用品(3)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • 三菱電機(817)
  • KANA(片山チエン)(767)
  • ParkerTAIYO(273)
  • BIGM(丸山製作所)(256)
  • コガネイ(215)
  • CKD(160)
  • StarTech.com(126)
  • 大阪魂(76)
  • NTN(エヌティーエヌ)(75)
  • 旭計器工業(63)
  • TRUSCO(62)
  • 岩田製作所(60)
  • ナベヤ(60)
  • ボンマックス(59)
  • 協育歯車(55)
  • RYOCO(菱高精機)(46)
  • NSK(日本精工)(45)
  • オザック精工(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-45」の検索結果

99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコ

    Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    エスコ(30件のレビュー)
    80税込88
    1パック(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
  • 16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ

    16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)

    エスコ(2件のレビュー)
    145税込160
    1セット(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA463HB-45材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)16~25
  • [黒]熱収縮チューブ エスコ

    [黒]熱収縮チューブ

    エスコ(7件のレビュー)
    3,880税込4,268
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質収縮性塩化ビニール厚さ(mm)0.08黒(つや有)全長(m)100耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
  • 耐候性結束バンド エスコ

    耐候性結束バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    5,180税込5,698
    1セット(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下で充分な耐久性を要求されるところで使用できます。
    材質ナイロン66温度範囲(℃)-10~85特性耐候、耐紫外線
  • 絶縁フェルール端子 エスコ

    絶縁フェルール端子

    エスコ(3件のレビュー)
    1,060税込1,166
    1箱(100個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
  • 900x600mm/300kg 運搬車(二段式/樹脂製) エスコ

    900x600mm/300kg 運搬車(二段式/樹脂製)

    エスコ
    59,980税込65,978
    1個
    翌日出荷
    微音キャスターで2段式片袖。 ボタンを踏むだけでブレーキがかかります。
    エスコ品番EA520B-45車輪自在×2、固定×2
  • レバー式横形自在水栓(二条ねじ) エスコ

    レバー式横形自在水栓(二条ねじ)

    エスコ
    9,920税込10,912
    1個
    翌日出荷
    二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。
    エスコ品番EA468B-45材質青銅ねじ径PJ1/2”呼び13設置寸法・奥行(mm)215設置寸法(高さ)(mm)103.5パイプ長(mm)170
  • 450x243x210mm 工具箱(中皿付) エスコ

    450x243x210mm 工具箱(中皿付)

    エスコ
    2,860税込3,146
    1個
    当日出荷
    幅400mmまで収納可能。 衝撃に強いブロック材使用で強度抜群。 変形、ゆがみに強い丈夫な二重構造仕様。 落ちても開かない強力弓型バックル。
    エスコ品番EA505KB-450質量(kg)2.1材質(本体)高耐衝撃性コポリマー樹脂取付穴(mm)19×4.5外寸法・幅(mm)450外寸法・高さ(mm)210外寸法・奥行(mm)243
  • 9/16" 片目片口スパナ エスコ

    9/16" 片目片口スパナ

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA684B-4.5
  • M4 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本) エスコ

    M4 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(4本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NB-450材質ステンレス長さ(mm)50ねじ径M4頭部形状皿頭
  • ベアリングナット エスコ

    ベアリングナット

    エスコ
    260税込286
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    445税込490
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)被削材対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック
  • 45mmダイヤモンドホールソー エスコ

    45mmダイヤモンドホールソー

    エスコ
    7,180税込7,898
    1個
    翌日出荷
    用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に刃先径(Φmm)45有効長(mm)38
  • 216mm/ 80T 超硬チップソー(アルミ用) エスコ

    216mm/ 80T 超硬チップソー(アルミ用)

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA851CB-45
  • 45x68x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    45x68x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    665税込732
    1個
    翌日出荷
    保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
    仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-45材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)45型式TB厚さ(mm)12外径(Φmm)68適合温度(℃)-25~120
  • 水道用フレキパイプ エスコ

    水道用フレキパイプ

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌日出荷
    材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用圧力(MPa)3.5
  • 75x 75x17.5mm 横 隅 金(ステンレス製/10個) エスコ

    75x 75x17.5mm 横 隅 金(ステンレス製/10個)

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EB-45
  • ダイヤモンドコア替刃 エスコ

    ダイヤモンドコア替刃

    エスコ
    19,600税込21,560
    1個
    翌日出荷
  • 45mm チューブブラシ[ナイロン] エスコ

    45mm チューブブラシ[ナイロン]

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109CB-45寸法A(mm)185材質(ブラシ部)ナイロン寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)45寸法C(mm)8
  • 490mm ライトダスター(300枚) エスコ

    490mm ライトダスター(300枚)

    エスコ
    25,400税込27,940
    1個
    翌日出荷
    強い電界でミクロの汚れや菌までも拭き取る使い捨てタイプ
    適合EA928AB-40用エスコ品番EA928AB-45材質ポリプロピレン寸法(mm)200×490
  • 45mm 角パンチヘッド エスコ

    45mm 角パンチヘッド

    エスコ
    67,700税込74,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620SB-45
  • 振動用コア替刃 エスコ

    振動用コア替刃

    エスコ
    7,700税込8,470
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    適合EA820-22~160用刃長(mm)130
  • 6.000kgトランスポートローラー エスコ

    6.000kgトランスポートローラー

    エスコ
    69,200税込76,120
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986DB-45質量(kg)12耐荷重6サイズ(mm)415×210×100(H)
  • [460mm 2段] セフティーステップ エスコ

    [460mm 2段] セフティーステップ

    エスコ
    31,000税込34,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA905EB-45材質アルミ合金(耐食材質)段数2踏ざん踏面幅(mm)230全高(m)0.87最大使用荷重(kg)136収納寸法・幅(mm)450収納寸法・奥行(mm)120収納寸法・高さ(mm)800天板寸法・幅(mm)360天板寸法・奥行(mm)230
  • 500g ひび割れ補修材(グレー) エスコ

    500g ひび割れ補修材(グレー)

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    モルタル・コンクリートの隙間の補修ができます。
    付属品ヘラ・ノズルエスコ品番EA934KB-45種別硬化型パテグレー硬化時間(時間)夏:約3、冬:約6危険物の類別非危険物施工量幅3mm深3mmで約30m
  • 4.5x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ

    4.5x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

    エスコ
    4,050税込4,455
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824RB-4.5材質コバルトハイス刃数4全長(mm)60刃長(mm)15シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)4.5表面処理TiNコート
  • 490mm ライトダスター(25枚) エスコ

    490mm ライトダスター(25枚)

    エスコ
    2,330税込2,563
    1個
    翌日出荷
    強い電界でミクロの汚れや菌までも拭き取る使い捨てタイプ
    適合EA928AB-40用エスコ品番EA928AB-45B材質ポリプロピレン寸法(mm)200×490
  • 1500mm 水拭きモップ エスコ

    1500mm 水拭きモップ

    エスコ
    3,340税込3,674
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチでモップ交換できます。
    エスコ品番EA928AB-450材質(ハンドル)ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン、ソフトグリップ:NBR・PVC、(モップ)綿・ポリエステル・レーヨンハンドル長さ(mm)1500モップ寸法(mm)240×210繰り返し・詰め替え対応
  • 替刃(EA545BK-1用) エスコ

    替刃(EA545BK-1用)

    エスコ
    4,240税込4,664
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA545BK-11
  • 6.0mmx30m プラスチックチェーン(赤) エスコ

    6.0mmx30m プラスチックチェーン(赤)

    エスコ
    9,660税込10,626
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA980A-45B材質ポリエチレン質量(kg)3全長(m)30線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7
  • 75mmダイス エスコ

    75mmダイス

    エスコ
    59,000税込64,900
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SKS-2外径(Φmm)75
  • 保護めがね(スモーク・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(スモーク・アンティフォグ)

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-76寸法(mm)【めがね】A:120、B:110/120、C:60/70、D:45×55レンズ色スモーク機能つる長調整可能、99.9%UVカット、ジェルノーズパッド付、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー・アンティフォグ)

    エスコ
    625税込688
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-81寸法(mm)【めがね】A:125、B:150、C:85、D:45×60機能つるにラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 50mm キャスター(固定金具付) エスコ

    50mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    350税込385
    1個
    翌日出荷
    仕様固定エスコ品番EA986PT-1材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)45×25、(X×Y)58×44車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65
  • スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    突き出しセンタ有無
  • 5mm ロングアイ エスコ

    5mm ロングアイ

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638M-11材質ステンレス(SUS304)質量(g)16種類アイプレート穴径(Φmm)3.6寸法H(mm)20寸法d(mm)3.6使用荷重(kg)15寸法A(mm)15寸法D(mm)5寸法T(mm)2寸法W(mm)14寸法B2(mm)35寸法B1(mm)45寸法h(mm)13口幅(mm)14耐荷重(kN)0.15
  • 100mm キャスター(固定金具付) エスコ

    100mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング無エスコ品番EA986PT-31材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)90×50、(A’×B’)80×45、(X×Y)110×70車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)130耐荷重(kg)120
  • モール用ブッシング(プラスチック) エスコ

    モール用ブッシング(プラスチック)

    エスコ
    365税込402
    1パック(2個)
    翌日出荷
    プラモールとモール用スイッチボックスの接続部の化粧カバーに。
    材質難燃ABS
  • 透明両面テープ(断熱・透明フィルム用) エスコ

    透明両面テープ(断熱・透明フィルム用)

    エスコ(1件のレビュー)
    390税込429
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。 薄手タイプなので、貼りあとが目立ちにくい。 屋内用。
    用途断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に
  • 41mmx21mmx1インチ リヤーホイルナットソケット エスコ

    41mmx21mmx1インチ リヤーホイルナットソケット

    エスコ
    7,810税込8,591
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FD-41B寸法(mm)41×21全長(mm)108質量(g)1155寸法D1(mm)59寸法D2(mm)54寸法I(mm)15差込角(inch)1