カテゴリ

  • 作業工具(28)
  • 電気材料(9)
  • 物流用品(8)
  • 切削工具(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 保管用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • オカムラ(岡村製作所)(5,140)
  • ミツビシ(407)
  • SMC(266)
  • MAZDA(マツダ)(238)
  • 三菱ふそう(126)
  • 三木プーリ(92)
  • CKD(84)
  • パール金属(81)
  • 大阪魂(76)
  • トヨタ(75)
  • ニッサン(56)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(48)
  • 住友重機械工業(43)
  • MICROCHIP(41)
  • TRUSCO(30)
  • スバル(30)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • NOK(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-5.5」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ(1件のレビュー)
870税込957
1パック(200個)
当日出荷から翌々日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
耐候性結束バンド エスコ耐候性結束バンドエスコ(1件のレビュー)
10,300税込11,330
1セット(100本)
当日出荷から翌日出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下で充分な耐久性を要求されるところで使用できます。
材質ナイロン66温度範囲(℃)-10~85特性耐候、耐紫外線
クワ形端子(薄型) エスコクワ形端子(薄型)エスコ
1,610税込1,771
1袋(20袋)
当日出荷から翌日出荷
薄型 薄型のため圧着ペンチで簡単に圧着できます。
精密機械用ナベ小ねじ エスコ精密機械用ナベ小ねじエスコ(2件のレビュー)
225税込248
1袋(10本)
翌日出荷
微細ねじ 精密機器用 上部スペースが限られた用途に
Φ170/0.2/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ170/0.2/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
770税込847
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-55
40角用 アジャスター(穴あき) エスコ40角用 アジャスター(穴あき)エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
Uポール(EA976CB-21)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm) 穴付で天井にビス固定もできます。 ビス2本付 PEシート付
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(mm):プレート:40×80●重量(g):132.9●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●適合品番:EA941CB-21●付属品:A4×30(2本)アズワン品番65-2297-38
80-100mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ80-100mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ(1件のレビュー)
205税込226
1袋(2個)
当日出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質430SSバンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7851-02入数2個適合ホース径(Φmm)80~100
30mmx91m マーキングテープ(青) エスコ30mmx91m マーキングテープ(青)エスコ
760税込836
1巻
当日出荷
材質LDPE厚さ(mm)0.05テープ長さ(m)91アズワン品番64-7981-53
パーツケーストレー エスコパーツケーストレーエスコ
1,060税込1,166
1セット(2個)
翌日出荷
2個入り。raaco製パーツケース内の整理や小物の収納などに便利な『Inserts』シリーズパーツケーストレー。パーツケーストレー単体でデスクの引き出しの整理整頓にも!。透明で高品質なプラスチックなので、内容物が簡単に識別できます。個別に使用することも、パーツケースに入れて使用することもできます。トレイの底にはインサートを所定の位置に保持するグリッドがあります。ポリプロピレン (PP) 製で、幅広い化学薬品に耐性があります。ポリプロピレン(PP):外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
材質ポリプロピレン
片目片口スパナ エスコ片目片口スパナエスコ
760税込836
1丁
翌日出荷
12ポイント。15°タイプ。
材質クロムバナジウム鋼
900x600mm/300kg 運搬車(メッシュカゴ付) エスコ900x600mm/300kg 運搬車(メッシュカゴ付)エスコ
51,200税込56,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA520B-55キャスター自在×2、固定×2取扱説明書(0.35MB)
291x330x 874mm/15段 キャビネット(トレー型) エスコ291x330x 874mm/15段 キャビネット(トレー型)エスコ
19,600税込21,560
1台
当日出荷
仕様浅型12段/深型3段材質本体:スチール引出:スチロール樹脂レール:ポリプロピレン質量(kg)11.2ホワイト耐荷重(kg)全体:29.5浅引出:1/1段深引出:2.5/1段天板:10引出し内寸法(mm)浅:239×312×38、深:234×310×82本体外形寸法(mm)291×330×874(H)アズワン品番64-2288-02
550x8.0mm 結束バンド 耐候性/10本 エスコ550x8.0mm 結束バンド 耐候性/10本エスコ
460税込506
1ケース(10本)
翌日出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
仕様●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40~85℃●全長:550mm●幅:8.0mm●厚み:2.0mm●最大径:160mm●ループ引張強度:55kgfアズワン品番68-1814-37
シャックル(ステンレス製) エスコシャックル(ステンレス製)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
ベアリングナット エスコベアリングナットエスコ
620税込682
1個
翌日出荷
SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
熱収縮チューブ(耐熱/黒) EA944Bシリーズ エスコ熱収縮チューブ(耐熱/黒) EA944Bシリーズエスコ
7,530税込8,283
1袋
翌日出荷
耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に適しています。高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。
900mm 丸棒貫抜(鉄製) エスコ900mm 丸棒貫抜(鉄製)エスコ
4,610税込5,071
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951B-55
38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/橙) エスコ38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/橙)エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7984-86
10x 10m ブルーシート(#3000) エスコ10x 10m ブルーシート(#3000)エスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA911AB-55形状折りたたみタイプブルー厚さ#3000呼び寸法(縦×横)(m)1.8×2.7
0.635x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚) エスコ0.635x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)エスコ
5,690税込6,259
1パック(10枚)
翌日出荷
ステンレス製の為、低磁を求められる現場や食品水を扱う現場に適しています。
材質ステンレス寸法(mm)0.635リーフ長さ(mm)127アズワン品番64-2258-42リーフ幅(mm)12.7入数10枚
3/4"DRx55mm インパクトソケット エスコ3/4"DRx55mm インパクトソケットエスコ
5,930税込6,523
1個
翌日出荷
全長(mm)65対辺(mm)55外径(Φmm)78差込角(inch)3/4"
ビニールマット(透明) エスコビニールマット(透明)エスコ
8,500税込9,350
1本(1本)
翌日出荷
RoHS2指令対応、REACH規則対応。光学式マウス対応。コピー、FAX、プリンター、印刷紙面からのインキ付着、移行汚染を軽減。電気・電子機器の部品工場等における対策に適しています。作業台や床などで幅広い用途で使用できます。
材質非DOP PVC厚さ(mm)1.2透明間口(mm)920RoHS指令(10物質対応)対応
55mmx3/4sq インパクトソケット エスコ55mmx3/4sq インパクトソケットエスコ
8,440税込9,284
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4対辺(mm)55適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164EB-55全長(mm)62質量(g)1056外径(Φmm)77.5寸法D1(mm)77.5寸法D2(mm)54寸法I(mm)29
ハンドタップ (SKS2/仕上) エスコハンドタップ (SKS2/仕上)エスコ
775税込853
1本
翌日出荷
JISⅢ級。仕上タップ。対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金。
材質SKS_2
ハンドタップ (SKS2) エスコハンドタップ (SKS2)エスコ
2,050税込2,255
1セット
翌日出荷
3本組。セット内容:呼び:M5.5×0.9(先)、呼び:M5.5×0.9(中)、呼び:M5.5×0.9(仕上)。対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、組合せ 先:喰付9P、中:喰付:5P、仕上:喰付1.5P。JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。並目ねじ。
材質SKS_2幅(mm)4.5全長(mm)60下穴径(Φmm)5.1(参考)関連資料使用方法説明(0.51MB)
硬質フェルトボード(吸音型) エスコ硬質フェルトボード(吸音型)エスコ
1,450税込1,595
1枚
翌日出荷
石膏ピン6本入。室内の壁面に取付けることで、騒音の吸収・防音効果を発揮します。通気性・防炎性・耐摩耗性にも優れています。日常の一般的な音(1~2kHz)を35~60%吸収します。人間が不快に感じる高音(2~4kHz)を60~80%吸収します。
材質ポリエステル厚さ(mm)9
#120・10x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ#120・10x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)エスコ
675税込743
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0幅(mm)10粒度#120直径(Φmm)10質量(g)4適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~30500アズワン品番64-7931-73
M8 重荷重ボールプランジャー エスコM8 重荷重ボールプランジャーエスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)47~73
[EA612AB-217~224用] 替ビット(2本組) エスコ[EA612AB-217~224用] 替ビット(2本組)エスコ
525税込578
1本(2本)
翌日出荷
質量(g)35アズワン品番65-2155-24入数2本
10.8x10.8m OD色シート(#3000) エスコ10.8x10.8m OD色シート(#3000)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA915BB-55形状折りたたみタイプ厚さ#3000寸法(m)10.8×10.8
5.5x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ5.5x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)エスコ
4,050税込4,455
1個
翌日出荷
材質コバルトハイス刃長(mm)15刃数4全長(mm)60エスコ品番EA824RB-5.5シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)5.5表面処理TiNコート
0.8x5.5x180mm [-]ビット エスコ0.8x5.5x180mm [-]ビットエスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
全長(mm)180両頭機能片頭刃先マグネットありエスコ品番EA550CB-5.5先端サイズ5.5先端形状マイナス(-)本数1
ダイヤモンドコア替刃 エスコダイヤモンドコア替刃エスコ
20,500税込22,550
1個
翌日出荷から8日以内出荷
75mmx6.0m/2500Kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ75mmx6.0m/2500Kgベルト荷締機(ラチェット式)エスコ
34,500税込37,950
1個
翌日出荷
バックルスチールバックル材質(ベルト)ポリエステル
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
710税込781
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)被削材対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック
[EA991PB-41~42用] 先端ノズル エスコ[EA991PB-41~42用] 先端ノズルエスコ
100税込110
1個
翌日出荷
【EA991PB-41~42用】 先端ノズル
1 "DRx55mm ディープインパクトソケット エスコ1 "DRx55mm ディープインパクトソケットエスコ
9,560税込10,516
1個
翌日出荷
寸法(mm)55全長(mm)100外径(Φmm)81差込角(inch)1
55mm 片口スパナ(ノンスパーキング) エスコ55mm 片口スパナ(ノンスパーキング)エスコ
22,900税込25,190
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)55全長(mm)450
ドレンパン (トラック用) エスコドレンパン (トラック用)エスコ
32,100税込35,310
1個
欠品中
固定キャスター(Φ100mm)2輪付き。取手とキャスターが付いているので持ち運びが容易です。
寸法(mm)990×610×215 (H)質量(kg)8.4容量(L)55内径(Φmm)【排出口】39本体プラスチック危険物の類別非危険物
コンクリート用振動ドリル(ロング) エスココンクリート用振動ドリル(ロング)エスコ
1,430税込1,573
1本
翌日出荷
ロングサイズ 振動専用 振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。 真円に近い穴あけが可能 位置決め性能が向上 振動ドリルでモルタル・ブロックの穴あけに コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断 引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減 鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減。安全性が向上