カテゴリ

  • 物流用品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • KANA(片山チエン)(526)
  • 廣杉計器(158)
  • BIGM(丸山製作所)(156)
  • 大阪魂(120)
  • オカムラ(岡村製作所)(81)
  • MAD MAX(マッドマックス)(78)
  • CKD(62)
  • Panasonic(パナソニック)(55)
  • NTN(エヌティーエヌ)(45)
  • THK(42)
  • 千代田通商(34)
  • トヨタ(25)
  • レイ・アウト(25)
  • フジホーム(24)
  • HAKKO(白光)(22)
  • テンパール工業(22)
  • omron(オムロン)(18)
  • 水本機械製作所(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-52」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニールコード[VSF] エスコビニールコード[VSF]エスコ
7,290税込8,019
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)300
75mmダイス エスコ75mmダイスエスコ
59,000税込64,900
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質SKS-2外径(Φmm)75
ステンレス製ロングアイボルト エスコステンレス製ロングアイボルトエスコ(5件のレビュー)
530税込583
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
200x300mm 除菌アルコールタオル(50枚) エスコ200x300mm 除菌アルコールタオル(50枚)エスコ(4件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷
フマル酸により、ハイレベルな除菌効果が期待できます。 低アルコールで、肌荒れしにくいウェットティッシュです。 防腐剤不使用 やわらかな使い心地です。 手指の洗浄、キッチン
商品タイプ本体成分精製水、エタノール、フマル酸、乳化剤、増粘剤エスコ品番EA922HB-52材質レーヨン、ポリエステルシートサイズ(mm)200×300効果除菌
C型ビームクランプ エスコC型ビームクランプエスコ
2,530税込2,783
1袋(20個)
翌日出荷
ねじの先端をクボませ、造営材に広く大きく、食い込むようになっています。振動に対してゆるみにくく、引張り荷重に対して先端がすべりにくいです。
用途形鋼用吊金具材質スチール(三価クロメートメッキ)
[EA576F-31B・33・51・52・60用]替えセンターピン エスコ[EA576F-31B・33・51・52・60用]替えセンターピンエスコ
3,300税込3,630
1個
欠品中
正確なカット位置決めが可能です。切断前はピンが出ていることで中央寄せができます。切断中は、ピンが引っ込むことでスタンピングを可能にします。
440x520mm クリップボード(2枚組) エスコ440x520mm クリップボード(2枚組)エスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
エスコ品番EA661CD-52B材質スチール寸法(mm)440×520質量(kg)2.6穴径(Φmm)【壁取付ねじ】5
デジタルカメラ用バッテリー(NP-6L・ケンコートキナー) エスコデジタルカメラ用バッテリー(NP-6L・ケンコートキナー)エスコ
4,070税込4,477
1個
当日出荷
EA759GA-261、EA759GA-181F用替バッテリー
電圧(V)3.7型番NP-6Lバッテリー容量(mAh)700
50-70mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ50-70mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ
170税込187
1袋(2個)
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-52バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)50~70
75mm キャスター(固定金具付) エスコ75mm キャスター(固定金具付)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
仕様固定エスコ品番EA986PT-3材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂寸法(mm)(A×B)55×28、(X×Y)70×52質量(g)約230車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)93耐荷重(kg)60
250mm 車輪(EA520WB-3,-4,-5用) エスコ250mm 車輪(EA520WB-3,-4,-5用)エスコ
28,800税込31,680
1個
翌日出荷
EA520WB-3、-4、旧EA520WB-5用替車輪 ローラーベアリング入り
エスコ品番EA520WB-103質量(kg)6.24車輪径(Φmm)250材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)63.5(ゴム部:55)耐荷重(kg)360
M52x2.0 ハンドタップ(SKS2) エスコM52x2.0 ハンドタップ(SKS2)エスコ
101,800税込111,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EM-52B
交換ヘッド(EA928AD-52S用) エスコ交換ヘッド(EA928AD-52S用)エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
幅が広く、掃除がワイドに行えます。
適合EA928AD-52、-52S用エスコ品番EA928AD-52B材質穂先:PET、台:ポリプロピレン幅(mm)300質量(g)275全高(mm)190毛丈(mm)115繰り返し・詰め替え対応
ヘルメット用内装 エスコヘルメット用内装エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
対応ヘルメットEA998BC-1、-2、-3、EA998BB-51、-52、-53、-54、-56、-57、-58、-59、-61、-62、-63、-71~-75 ヘルメットは別売です。
材質(ヘッドバンド)樹脂成形材質(ハンモック)樹脂成形
65mm キャスター(固定金具付) エスコ65mm キャスター(固定金具付)エスコ(1件のレビュー)
620税込682
1個
翌日出荷
仕様固定エスコ品番EA986PT-2材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)55×28、(X×Y)70×52車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)85
115mm/W1/4” ステンレス玉 エスコ115mm/W1/4” ステンレス玉エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-52B材質SUS316ねじ径W1/4”球径(Φmm)115最高使用温度(℃)100
160mm 精密やすり(楕円/中目) エスコ160mm 精密やすり(楕円/中目)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
エスコ品番EA521VX-52B
14x14x17mm マグネットピン(10個) エスコ14x14x17mm マグネットピン(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷
ネオジウム磁石使用の強力タイプです。
特性強力エスコ品番EA781GB-52セット内容青×5個、赤×5個材質プラスチック寸法(mm)14×14×17直径(Φmm)14
0.45mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ0.45mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
1,770税込1,947
1個
当日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-52全長(m)10参考使用荷重(kg)6
トラケーブルプロテクター エスコトラケーブルプロテクターエスコ
40,400税込44,440
1本
翌日出荷
電線・ケーブル・ホースの保護に。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。上面は出し入れしやすいソフトな構造。長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能。
材質特殊配合樹脂耐荷重(t)参考:約8
[M] 手袋(制電/10双) エスコ[M] 手袋(制電/10双)エスコ
3,580税込3,938
1袋(10双)
翌日出荷
指先部分にポリウレタン樹脂コーティング。 カーボン制電繊維を組み込んだナイロン長繊維を使用。 手袋からのホコリを発生しにくいだけでなく除電性能に優れ静電気障害の防止に効果があります。
サイズM全長(cm)20.5材質ナイロンエスコ品番EA354AB-52A入数(双)10色(手首部)グリーン
M5 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/7本) エスコM5 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/7本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(7本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)20頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-520
0.92-5.22m 伸縮はしご(アルミ製) エスコ0.92-5.22m 伸縮はしご(アルミ製)エスコ(2件のレビュー)
155,000税込170,500
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)355正面踏ざん有効幅(mm)316.5材質アルミエスコ品番EA902B-52
M5/5.3x12x1.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコM5/5.3x12x1.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)エスコ
60税込66
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949ZB-52厚さ(mm)1内径(Φmm)5.3外径(Φmm)12
M5 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM5 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-525材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M5頭部形状皿頭
マーキングテープ エスコマーキングテープエスコ
8,800税込9,680
1箱(12個)
翌日出荷
非粘着。土木・測量現場、工事現場等の目印、区画整理に。視認性が高いので、境界レイアウト時に役立ちます。
材質LDPE幅(mm)30厚さ(mm)0.05長さ(m)91
1500cc 木酢(もくさく) エスコ1500cc 木酢(もくさく)エスコ
2,980税込3,278
1個
翌日出荷
土壌散布や葉面散布は500~1000倍に、害虫には300倍に希釈して使用。
用途土壌改良、害虫よけエスコ品番EA913AB-52材質紀州備長炭木酢液(ウバメガシ、アラカシ等の天然広葉樹に限定)容量(mL)1500
50mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒) エスコ50mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)エスコ
5,280税込5,808
1個
翌日出荷
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-52粒度#46主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
超強力シャックル エスコ超強力シャックルエスコ
8,570税込9,427
1個
翌日出荷
材質スチール表面処理亜鉛メッキ
12.0Ton強力型ボウシャックル エスコ12.0Ton強力型ボウシャックルエスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
材質スチール(S45C)寸法L(mm)119使用荷重(t)12寸法B(mm)52寸法D1(mm)32寸法D2(mm)36
12.0ton 強力型ボウシャックル エスコ12.0ton 強力型ボウシャックルエスコ
8,230税込9,053
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638NB-11材質スチール寸法L(mm)119ねじ径M36使用荷重(t)12表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)52寸法D1(mm)32
0.5ton 吊りフック エスコ0.5ton 吊りフックエスコ
25,100税込27,610
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987NE-0.5材質特殊合金鋼質量(kg)0.7種類フック寸法L(mm)158使用荷重(t)0.5寸法d(mm)16寸法L1(mm)35寸法S(mm)75寸法B(mm)52寸法S1(mm)107
22mm 絶縁片口スパナ エスコ22mm 絶縁片口スパナエスコ
6,130税込6,743
1個
翌日出荷
寸法S(mm)22仕様1000V絶縁エスコ品番EA640LA-22材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ質量(g)216寸法a(mm)9寸法b(mm)52寸法I(mm)190
12.0Ton強力型シャックル エスコ12.0Ton強力型シャックルエスコ
19,300税込21,230
1個
翌日出荷
材質スチール(S45C)寸法L(mm)119使用荷重(t)12寸法B(mm)52寸法D1(mm)32寸法D2(mm)36
12.0ton 強力型シャックル エスコ12.0ton 強力型シャックルエスコ
9,010税込9,911
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638ND-11材質スチール寸法L(mm)119ねじ径M36使用荷重(t)12表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)52寸法D1(mm)32
12.0Ton強力型ボウシャックル エスコ12.0Ton強力型ボウシャックルエスコ
20,900税込22,990
1個
翌日出荷
材質スチール(S45C)寸法L(mm)119使用荷重(t)12寸法B(mm)52寸法D1(mm)32寸法D2(mm)36
12.0ton 強力型シャックル エスコ12.0ton 強力型シャックルエスコ
8,030税込8,833
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638NA-11材質スチール寸法L(mm)100ねじ径M36使用荷重(t)12表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)52寸法D1(mm)32
429x316x243mm/19.8L バスケット(灰/5個) エスコ429x316x243mm/19.8L バスケット(灰/5個)エスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
積み重ね可能。
エスコ品番EA506AB-52材質PP容量(L)19.8関連資料(0.11MB)有効内寸法・間口(mm)429有効内寸法・奥行(mm)316有効内寸法・高さ(mm)243
12.0ton トランスポートローラー(伸縮式) エスコ12.0ton トランスポートローラー(伸縮式)エスコ
99,400税込109,340
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986DB-52質量(kg)38荷台寸法(mm)350×200調整範囲(mm)720~1500ベース寸法(mm)420×268×110(H)ローラー寸法(Φ×L)mm85×90積載均等耐荷重(t)12(6×2個)
2.0tonx2.0m スリングチェーン(1本懸け) エスコ2.0tonx2.0m スリングチェーン(1本懸け)エスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
タイプ1本懸けエスコ品番EA981VB-52