カテゴリ
- 物流用品(8)
- 建築金物(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- 機構部品(2)
- 安全保護具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- KANA(片山チエン)(409)
- BIGM(丸山製作所)(113)
- CKD(48)
- パール金属(34)
- ホンダ(30)
- コンドーテック(28)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- フジトク(22)
- EPCOS(22)
- 日東工業(20)
- ヨコヅナ(19)
- イスカル(18)
- 岩田製作所(18)
- FYH(日本ピローブロック)(14)
- ナベヤ(14)
- 富士電機(12)
- 旭精工(11)
- スバル(11)
- ブランドをもっと見る
「b-57」の検索結果

B 57 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥3,150税込¥3,4651個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-57種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)375寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
390x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー)
エスコ(1件のレビュー)¥2,570税込¥2,8271個翌日出荷奥行き74cmと大容量のキャリーケースです。 たっぷり詰め込めるので衣替え時の衣類収納などに便利です。 ふたに溝があるので積み重ねも可能です。 安定感のある下から留めるバックルを採用しています。 移動に便利なキャスター付です。エスコ品番EA506AB-57材質PP質量(g)2300フタあり外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)350(キャスター含む)外寸法・奥行(mm)740コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)650有効内寸法・高さ(mm)320(キャスター含まず)有効内寸法・幅(mm)320
0.81mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
エスコ¥1,870税込¥2,0571個当日出荷付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-57全長(m)10参考使用荷重(kg)20
ヘルメット
エスコ¥5,620税込¥6,1821個翌日出荷厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護・電気用。人気の透明ひさし+溝付きタイプ。あごひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザイン。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。涼しさと安全性を両立!「エアライト」。材質ポリカーボネート色本体:白 ひさし:グリーン質量(g)430シリーズエアライト頭囲(cm)53~63
33-57mm エアークラフト クランプ
エスコ¥2,950税込¥3,2451セット(10個)翌日出荷ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CB-57材質オールステンレス、スクリュー:SUS410直径(Φmm)33~57ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
6.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)
エスコ¥173,000税込¥190,3001個翌日出荷仕様かじとりハンドル付エスコ品番EA986DB-57質量(kg)50外径(Φmm)640×534×115(H)荷台寸法(mm)400×220ローラー寸法(Φ×L)mm85×90積載均等耐荷重(t)6
600mm ライトダスター(120枚)
エスコ¥35,000税込¥38,5001個翌日出荷吸水、から拭き用 洗って繰り返し使えます。適合EA928AB-41用エスコ品番EA928AB-57材質ポリプロピレン、レーヨン寸法(mm)200×690繰り返し・詰め替え対応
3.8x57mm 皿頭木ねじ
エスコ¥3,130税込¥3,4431セット(300本)翌日出荷釘の5倍の保持力があります。エスコ品番EA949EB-57材質鉄(ユニクロメッキ)寸法d(mm)3.8寸法S(mm)32寸法D(mm)8表面処理ユニクロ頭部形状皿頭サイズ(mm)3.8×57ねじの呼びM3.8![57mm チューブブラシ[ナイロン] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406401-130509-02.jpg)
57mm チューブブラシ[ナイロン]
エスコ¥2,120税込¥2,3321個翌日出荷エスコ品番EA109CB-57寸法A(mm)185材質(ブラシ部)ナイロン寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)57寸法C(mm)8
390x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー/6個)
エスコ¥14,800税込¥16,2801個翌日出荷ふたに溝があるので積み重ねも可能です。 奥行きのある大容量のキャリーケースです。 たっぷり詰め込めるので衣替え時の衣類収納などに便利です。 移動に便利なキャスター付です。エスコ品番EA506AB-57B材質PP質量(g)2300フタあり外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)350(キャスター含む)外寸法・奥行(mm)740コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)650有効内寸法・高さ(mm)320(キャスター含まず)有効内寸法・幅(mm)320![[ステンレス製]伸縮式物干し竿 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296347-251027-02.jpg)
[ステンレス製]伸縮式物干し竿
エスコ¥3,170税込¥3,4871本翌日出荷室内物干しに最適なスリムでコンパクトなタイプです。スペースに合わせて、長さが自由に調節できます。転がりにくいキャップを使用し、部屋干しにも最適です。クラッドパイプは、鋼管にステンレスを被覆した「2重構造」で丈夫です。サビに強く、耐久性と清潔感があり、ものほし竿に最適です。材質パイプ:ステンレスクラッドパイプ キャップ:樹脂パイプ径(Φmm)内筒:22.2 外筒:25.4![M 6x 57mm [ステンレス製]回転ハンドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50631647-170331-02.jpg)
M 6x 57mm [ステンレス製]回転ハンドル
エスコ¥2,520税込¥2,7721個翌日出荷エスコ品番EA948CE-42材質SUS303寸法A(mm)13寸法D(mm)7寸法B(mm)57寸法C(mm)10ねじサイズM6
30mm/30kg戸車(平型・ステンレス製)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)30タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
30mm/30kg戸車(平型・デルリン製)
エスコ¥835税込¥9191個翌日出荷材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)30タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
13.5ton 強力型シャックル
エスコ¥11,400税込¥12,5401個翌日出荷エスコ品番EA638ND-12材質スチール寸法L(mm)133ねじ径M39使用荷重(t)13.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)57寸法D1(mm)35
13.5ton 強力型ボウシャックル
エスコ¥9,350税込¥10,2851個翌日出荷エスコ品番EA638NB-12材質スチール寸法L(mm)133ねじ径M39使用荷重(t)13.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)57寸法D1(mm)35
13.5ton 強力型シャックル
エスコ¥9,790税込¥10,7691個翌日出荷エスコ品番EA638NA-12材質スチール寸法L(mm)113ねじ径M39使用荷重(t)13.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)57寸法D1(mm)35
30mm/40kg戸車(平型・ステンレス製)
エスコ¥1,910税込¥2,1011個翌日出荷仕様ベアリング入り材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)30タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)40サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14![M16x32mm [焼入]タイロットボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641614-170331-02.jpg)
M16x32mm [焼入]タイロットボルト
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷エスコ品番EA948DR-31材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)32表面処理焼入焼戻寸法B(mm)57寸法C(mm)27寸法DM16
G1・1/2" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。仕様跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-27材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)16寸法E(mm)28寸法B(mm)57寸法C(mm)44寸法APF1-1/2
R 1/2" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,990税込¥2,1891個翌日出荷エスコ品番EA141CC-4材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約128ねじ径R(PT)1/2”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)57寸法h(mm)28.5ねじ有効長(mm)14
1.6ton /M16x24mm スイベル吊り環
エスコ¥22,400税込¥24,6401個翌日出荷エスコ品番EA987GJ-4材質(本体)鍛造鋼質量(g)800種類フレノリンクボルト寸法L(mm)94寸法H(mm)16ねじ径M16使用荷重(t)1.6ねじ長さ(mm)24寸法A(mm)89寸法F(mm)24寸法B(mm)57寸法O(mm)36寸法G(mm)13寸法K(mm)40リング内寸(mm)54×51
0.8ton /M12x20mm スイベル吊り環
エスコ¥18,200税込¥20,0201個翌日出荷エスコ品番EA987GJ-3材質(本体)鍛造鋼質量(g)780種類フレノリンクボルト寸法L(mm)95寸法H(mm)16ねじ径M12使用荷重(t)0.8ねじ長さ(mm)20寸法A(mm)89寸法F(mm)19寸法B(mm)57寸法O(mm)36寸法G(mm)13寸法K(mm)39リング内寸(mm)56×51![[青] 交換カートリッジ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50282444-180226-02.jpg)
[青] 交換カートリッジ
エスコ¥100税込¥1101個翌日出荷適合EA765MJ-57、-57B用カートリッジエスコ品番EA765MJ-57Aタイプ油性線幅(mm)1.4/2.2インク色青商品タイプ交換用カートリッジ線の太さ中字繰り返し・詰め替え対応
ヘルメット用内装
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷対応ヘルメットEA998BC-1、-2、-3、EA998BB-51、-52、-53、-54、-56、-57、-58、-59、-61、-62、-63、-71~-75 ヘルメットは別売です。材質(ヘッドバンド)樹脂成形材質(ハンモック)樹脂成形













![57mm チューブブラシ[ナイロン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406401-130509-02.jpg)

![[ステンレス製]伸縮式物干し竿 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296347-251027-02.jpg)

![M 6x 57mm [ステンレス製]回転ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50631647-170331-02.jpg)






![M16x32mm [焼入]タイロットボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641614-170331-02.jpg)




![[青] 交換カートリッジ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50282444-180226-02.jpg)