カテゴリ
- 物流用品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 安全保護具(3)
- 作業工具(3)
- 電気材料(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(43)
- CKD(57)
- KANA(片山チエン)(272)
- KOA(219)
- MAZDA(マツダ)(569)
- Panasonic(パナソニック)(59)
- SMC(5,786)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(78)
- オカムラ(岡村製作所)(528)
- スズキ(37)
- トヨタ(58)
- ナブテスコサービス(33)
- ニッサン(61)
- ホンダ(144)
- ミツビシ(525)
- 住友重機械工業(36)
- 旭精工(28)
- 高田ベッド製作所(121)
- ブランドをもっと見る
「b-73」の検索結果
![[耐候性]蛍光マーキングテープ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274166-260624-02.jpg)
[耐候性]蛍光マーキングテープ
エスコ¥1,350~税込¥1,485~1巻ほか翌日出荷-40℃まで色、形、強度を保つ。UVカット機能付。過酷な状況下でも最高の耐久性を発揮します。非粘着。材質PVC幅(mm)30厚さ(mm)0.12長さ(m)45
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。![5.4x7.2m UVシート[#4000] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73874868-211117-02.jpg)
5.4x7.2m UVシート[#4000]
エスコ¥20,700税込¥22,7701枚当日出荷仕様ハトメ付(アルミ製)耐候剤を添加し、長期間(3~4年)の使用が可能です。日本製材質ポリエチレン形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.36厚さ#4000番手#4000呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2
30・40角兼用 後付けビート(パネル3mm用)
エスコ¥2,220税込¥2,4421本翌日出荷Uポール(EA976CB-11・-21)のスリットにパネルを差し込んだ際のすき間(クリアランス)の埋め材です。仕様●仕様:5mmクリアランス用(3mm厚パネル用) 30・40角Uポール兼用●材質:PVC●サイズ(mm):8×5000×8.6(H)![[防爆]へら エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50140292-250822-02.jpg)
[防爆]へら
エスコ¥20,300税込¥22,3301個翌日出荷防爆・非磁性で耐食性にも優れています。米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。材質ニッケル銅合金![[LL] 透湿型レインウェアー(ネイビー) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64681856-210507-02.jpg)
[LL] 透湿型レインウェアー(ネイビー)
エスコ¥11,400税込¥12,5401着翌日出荷色ネイビーサイズLL混率(%)表地:ナイロン100(PUコーティング)、裏:ポリエステル100(メッシュ)耐水圧(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)10000
カラー紙袋(こげ茶/100枚) EA927SBシリーズ
エスコ¥1,020税込¥1,1221パック(100枚)翌日出荷ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。
ヘルメット(エアライト) EA998BBシリーズ
エスコ¥4,230税込¥4,6531個翌日出荷内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ブルー●材質:PC●重量:420g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載●「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利●強度、耐電性に優れたPC製
大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。仕様●サイズ(W×D×H)mm:129×129×51●重量(g):244●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・浅型タイプ●側面ノックなし
無反動大ハンマー(ノンスパーキング)
エスコ¥32,000税込¥35,2001本3日以内出荷滑り止めグリップ ストラップホール付 デッドブロー機能により、硬化面に当たったときの跳ね返りを排除 人間工学に基づいたハンドル(快適性を向上させ、振動を低減するための形状と厚み) 可燃物の近くで安全に使用するための耐火花性(面、ヘッド、またはシャフトに露出した金属がありません。) グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。仕様●頭重量(g):3620●全重量(g):3620●頭径(mm):60●全長(mm):762●ハンドル長:715●材質:ヘッド:鉄(ゴム)、柄:ゴム![Φ350mm [電波]掛 時 計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50292978-180220-02.jpg)
Φ350mm [電波]掛 時 計
エスコ¥20,000税込¥22,0001個翌日出荷エスコ品番EA798CB-73B材質プラスチック枠、風防ガラス質量(kg)1.4直径(Φmm)350種類掛時計電源単2アルカリ乾電池×2本(付属)表示方式アナログ周波数40/60kHz自動選局機能電波OFF機能/電波サーチ機能、電池交換お知らせ機能、電波受信機能、プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り電子音(毎正時)の切替式カレンダー付、ステップ秒針(夜眠る秒針)、ユニバーサルデザインフォント使用、石膏ボード対応金具付寸法(Φ×mm)350×56×60電池寿命約2年カレンダー付き![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
ビニール絶縁電線[KIV]
エスコ(6件のレビュー)¥11,400税込¥12,5401個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV![ビニールコード[VSF] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457173-170331-02.jpg)
ビニールコード[VSF]
エスコ¥9,600税込¥10,5601個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。仕様撚線材質素線:銅、被覆:ビニール種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300芯数(C)1定格温度(℃)60
ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ
エスコ¥350税込¥3851個当日出荷仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:白●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ)
エスコ¥1,740税込¥1,9141個翌日出荷材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:162mm、C:115mm、D:43×73mm質量(g)20レンズ色クリアー
人差し指用 指サック
エスコ¥3,000税込¥3,3001袋(10個)翌日出荷指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。全面合成皮革でグリップ性、防塵性に優れる指サックです。用途人差し指用材質ポリエステル(PUコーティング)繰り返し・詰め替え対応
220ml 計量カップ(耐熱)
エスコ¥460税込¥5061個翌日出荷仕様目盛付エスコ品番EA991KA-25材質AS樹脂寸法(mm)A:72、B:107、C:73容量(mL)2201目盛(mL)(50mLを下限として)10
25.0ton 強力型シャックル
エスコ¥24,000税込¥26,4001個翌日出荷エスコ品番EA638NA-14材質スチール寸法L(mm)146ねじ径M52使用荷重(t)25表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)73寸法D1(mm)44
100mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥3,050税込¥3,3551個翌日出荷材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:100×32、全高:144穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)95×95取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70)
9mm パッドアイ
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷エスコ品番EA638M-26材質ステンレス(SUS304)質量(g)104種類パッドアイ穴径(Φmm)6.2寸法H(mm)38寸法d(mm)6.2使用荷重(kg)60寸法A(mm)32寸法D(mm)9寸法T(mm)3寸法W(mm)25寸法B2(mm)73寸法B1(mm)100寸法h(mm)26
スノーダンプ
エスコ¥13,300税込¥14,6301セット(2台)翌日出荷太めのグリップでつかみやすい。先端ブレード部は耐久性に優れたポリカーボネート樹脂、本体は割れにくいポリエチレン樹脂製です。パイプはエポキシ粉体塗装を施し、サビにくくなっています。鮮やかなレッドで雪の中でも目立ちます。全長(mm)1310質量(kg)4.5材質(刃)ポリカーボネート樹脂
広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x81mm/250mL EA508AM-73シリーズ
エスコ¥3,080税込¥3,3881セット(10個)翌日出荷。内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。仕様●容量(mL):250●胴径(mm):83●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:73mm●重量:58.7g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
保護めがね(スモーク/超強力アンチフォグ)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:162mm、C:115mm、D:43×73mm質量(g)20レンズ色スモーク
ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:黒●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付



自動車用コード
エスコ¥19,600税込¥21,5601巻翌々日出荷VAV線(自動車用透明二重被覆電線)。自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線。長さ(m)100
ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ
エスコ¥380税込¥4181個翌々日出荷仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:青●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ
エスコ¥380税込¥4181個4日以内出荷仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:赤●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付




![200x600mm 路面道路標識[段差注意] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64811444-250825-02.jpg)
![[耐候性]蛍光マーキングテープ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274166-260624-02.jpg)

![5.4x7.2m UVシート[#4000] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73874868-211117-02.jpg)




![[防爆]へら エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50140292-250822-02.jpg)
![[LL] 透湿型レインウェアー(ネイビー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64681856-210507-02.jpg)





![Φ350mm [電波]掛 時 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50292978-180220-02.jpg)
![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
![ビニールコード[VSF] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457173-170331-02.jpg)