ビニールコード[VSF]エスコ当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)300
咽喉マイクロホンエスコ当日出荷
エスコ品番EA790AF-73対応機種旧EA790AF-11、-12(EA790AF-76が必要)、EA790AF-5B、6A、-7A、-8A、-19(EA790AF-75が必要)、EA790AF-16(EA790AF-77が必要)コード長さ(cm)83
保護めがね(クリアー/アンティフォグ)エスコ翌日出荷
機能キズ防止コーティング、つるにソフトラバー付、ソフトゲルノーズパッド付、曇り止めレンズレンズ色クリアー材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800CA-11寸法(mm)【めがね】A:138、B:147、C:111、D:37×76質量(g)28
広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x109mm/560mL EA508AM-76シリーズエスコ翌日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):560●胴径(mm):99●高さ(mm):109●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:89mm●重量:120.6g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-34
B 76 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-76種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)600寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
116x150x 70mm [電波]置 時 計(デジタル)エスコ翌日出荷
表示方式デジタル機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、スヌーズ機能付、温度・湿度計測機能、温度計測範囲:0~40℃(精度:±2℃)、湿度計測範囲:20~90%(精度:±10%)、月/日/曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト(残照機能付)、快適度インジケーター、ダブル電子音アラームエスコ品番EA798CA-76B寸法(mm)150×67×121質量(g)325電源単3マンガン電池×2本(付属)周波数40/60kHz自動選局カレンダー付きアラーム付き
36mm/60kg戸車(平型・ステンレス製)エスコ翌日出荷
タイプ平型車輪径(Φmm)36仕様ベアリング入り材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)60サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
5.0ton シャックルエスコ当日出荷
仕様●使用荷重:5t●サイズ(mm):D1:38、D2:38、B:76、L:151●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)5アズワン品番65-2164-19
90x200mm 幅広タガネエスコ当日出荷
タガネに最適な独自の特殊鋼を使用。刃部に高周波焼入を施しており、高硬度で耐久力は抜群です。また、ハンマーで叩いて使用したときに打感の良さが実感できます。刃先は薄い両刃形状で、割り作業からハガシ作業まで多用途に使用できます。
エスコ品番EA572JB-76材質機械構造用炭素鋼全長(mm)200質量(g)500刃幅(mm)90
コーティング剤 (クリスタルガラス系成分)エスコ翌日出荷
中性。マイクロファイバータオル×1枚。車のボディやホイールのコーティングに。クリスタルガラスの被膜が強烈に輝き、強靭に守ります。ボディ全色対応。
成分クリスタル繊維、変性シリコン、フッ素ポリマー種類水性 (クリスタル繊維)内容量(mL)200 (乗用車約10台分)使用量3mL(1平方メートルあたり)(目安)危険物の類別非危険物
550×160mm ベランダ物干し[ブラック]エスコ翌日出荷
使用角度が選べます。(水平・斜め上45°)
収納(90度)はバーが上向けの状態にされます。
取付部品は別売です。(EA949EB-100、-101)
エスコ品番EA951FB-76材質アルミダイカスト全長(mm)550色ブラック耐荷重(kg)100(アーム水平時)ベース寸法(mm)45×160取付穴径(Φmm)8取付ピッチ(mm)126~130(長穴2箇所)
240x240mm 替モップ(青)エスコ翌日出荷
ワンタッチで交換できます。
エスコ品番EA928AB-76Z材質糸:綿・ポリエステル・レーヨン、樹脂:ポリプロピレン寸法(mm)240×240色ブルー適合ハンドルEA928AB-140A~-180C繰り返し・詰め替え対応
76mm チューブブラシ[ナイロン]エスコ翌日出荷
エスコ品番EA109CB-76寸法A(mm)185材質(ブラシ部)ナイロン寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)76寸法C(mm)8
ボウシャックルエスコ翌日出荷
仕様●使用荷重:5t●サイズ(mm):D1:38、B:76、L:151●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)5アズワン品番65-2164-29
仮設用C型クランプ (両ボルト)エスコ翌日出荷
仮設工業会認定品。最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に!。作業時間を短縮。特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。鋼材は元通り回収。穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。
ライトダスター 80枚 EA928ABシリーズエスコ翌日出荷
水拭き、から拭き用、洗って繰返し使用できます。湿乾両用のエコノミータイプです。表面はマイクロファイバー、から拭きではホコリを確実にキャッチ。水拭きでは汚れをしっかりかき落とします。組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品をご参照ください。
大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズエスコ翌日出荷
適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:129×129×61●重量(g):284●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノック付アズワン品番65-9317-50