エスコ品番EA952BB-13
線径(Φmm)2
1個
¥12,800
税込¥14,080
当日出荷
滑り止め肩当て付き
約80kgの重さに耐えられます。
エスコ品番EA927BB-138
材質ポリエステル
ベルト幅(mm)38
ベルト長さ(mm)1400
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
滑り止め肩当て付き
約80kgの重さに耐えられます。
エスコ品番EA927BB-130
材質ポリエステル
ベルト幅(mm)30
ベルト長さ(mm)1400
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
用途熔接器用
エスコ品番EA300BB-13
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
質量(g)39
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじM16×P1.5(左メネジ熔接器のガス側接続口にねじ込む)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)8~9
適合カプラEA300BB-12〈材質〉
1個
特価
¥889
税込¥978
当日出荷
1個
¥4,240
税込¥4,664
欠品中
当該情報の明示(指示)に。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。※各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)
仕様●サイズ(mm):250×500×1●表示内容:火気厳禁/NO OPEN FLAME●材質:硬質塩化ビニール●非粘着●英文字入●片面印刷●ラミネート加工●日本消防標識工業会推奨品
アズワン品番65-5667-24
1枚
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
ベルトの端にマジックテープ付
バックルは耐荷重907kgの強力タイプ
材質ナイロン
色カモフラージュ
ベルト幅(mm)45
バックルワンタッチ式
エスコ品番EA948BB-13A
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法H(mm)23
寸法D(Φmm)36
寸法d(Φmm)20
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM10
表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ
取付長(mm)25
材質(取付部)スチール
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
当該情報の明示(指示)に。※各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)。令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
仕様●サイズ(mm):500×250×1●表示内容:危険物品持込厳禁・NO HAZARDOUS MATERIALS●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●ラミネート加工●非粘着●片面印刷
アズワン品番65-5664-32
1枚
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
Φ1.2mmワイヤーを剥がすことができます。
仕様●全長(mm):136●切断能力(Φmm):鉄線/1.2 銅線/2.0●材質:本体/クロムバナジウム鋼 グリップ/TPR(熱可塑性エラストマー)●耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ●バネ付
アズワン品番65-9271-01
1丁
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
当該情報の明示(指示)に。※各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)。令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
仕様●サイズ(mm):500×250×1●表示内容:禁煙・NO SMOKING●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●ラミネート加工●非粘着●片面印刷
アズワン品番65-5664-30
1枚
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
エスコ品番EA982BB-13A
材質ポリエステル
質量(g)約880
フック全長(mm)100
フック口幅(mm)28
1個
¥4,240
税込¥4,664
翌日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状
仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:30m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合
規格CAT7A
アズワン品番65-9281-50
1本
¥27,900
税込¥30,690
翌日出荷
エスコ品番EA436BB-13
厚さ(mm)1
全長(mm)50
長さ(m)50
肉厚(mm)1
外径(Φmm)8
チューブ外径(Φmm)6
仕上外径(mm)8
銅管径(Φmm)6
1個
¥60,800
税込¥66,880
8日以内出荷
仕様短絡保護キャップ付
全長(m)約1.2
ピン径直径2mm
最大開口(mm)25mm
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm
アズワン品番65-3888-49
1セット
¥8,250
税込¥9,075
翌日出荷
EA922B-11、-12用替テープ
特殊ミシン目入り
2巻入の30パックです。
フローリングをはじめ、畳やビニル床、網戸の清掃にも適したコロコロです。
クッション性のある基材と静電気を利用して、細かいゴミはもちろん、食べ残しなどの固形ゴミまでしっかりキャッチします。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C1762●材質:クッション性粘着加工PE●内径:32mm●テープサイズ:160(W)mm×25周巻
アズワン品番68-1862-80
1箱(60巻)
¥33,000
税込¥36,300
翌日出荷
寸法(mm)B1:20、B2:58.4、T1:13、T2:48
全長(mm)213
質量(g)360
電源コイン型リチウム電池(CR2354×1)
ケース質量(kg)1.1
測定精度±4%
ケース寸法(mm)325×190×95(H)
適合ヘッドEA723JC-21~41・EA723JD、EA723JD-4~20・EA618PH-50
トルク調整範囲(N・m)17~85
オートパワーオフ約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れます。
アズワン品番64-7911-33
1個
¥163,000
税込¥179,300
翌日出荷
モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現
市場最小のデジタルマニホールド
軽量コンパクト&堅牢ボディ
蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能
testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能
防水・防塵(保護等級 IP54)
R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)
アズワン品番65-2105-68
1セット
¥59,800
税込¥65,780
翌日出荷
セット内容:デジタルマニホールド、チャージングホース(3本組)、ミニコントロールバルブ、デジタルマニホールド。付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)。Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。
全長(mm)57~62
電源単3電池×4本(付属)
使用圧力(MPa)チャージングホース(3本組):5.17、ミニコントロールバルブ:3.0
精度フルスケールの±0.5% ±1℃(-20~+85℃)
温度測定範囲(℃)表面:-40~125
全長(cm)100(赤・青・黄)
冷媒適用:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)、適用:R407C・R404A【ミニコントロールバルブ】適用:R407C・R404A
サイズ(mm)210×121×60(H)
接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)
ねじサイズUNF7/16-20(1/4”フレア)
接続径ミニコントロールバルブ:UNF7/16-20×UNF7/16-20
設定圧力分解能(MPa)0.001
圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5MPa)
1セット
¥72,700
税込¥79,970
8日以内出荷
関連キーワード