38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-108 種類ポリマックスベルト ベルト高さ(mm)2 ベルト上幅(mm)3 寸法a(mm)3 角度(°)60 有効長(mm)325 寸法b(mm)2 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 使用限界温度(℃)-30/+90 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)17 ベルト形B
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
90 税込99
翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

材質鉄、ユニクロメッキ 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角
1袋(8本)
510 税込561
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

定格電圧(V)AC/DC24 発光色 形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED エスコ品番EA940DB-108
1個
1,530 税込1,683
当日出荷

エスコ品番EA949NB-108A 材質ステンレス 長さ(mm)20 ねじ径W1/4 頭部形状皿頭
1個
430 税込473
当日出荷

仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 材質ポリエステル、モダアクリル 厚さ(mm)8(±2) 寸法(mm)610×610 使用温度範囲(℃)80以下 風速(m/s)2.5 捕集効率(%)63 アズワン品番64-7992-37 入数10枚
1箱(10枚)
17,300 税込19,030
当日出荷

大きめのハンドルサイズで握りやすい。 ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
全長(mm)168 商品構成単品
1本
490 税込539
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

振動専用 コンクリートの穴あけに 振動ドリルでご使用下さい。
1セット(8本)
2,780 税込3,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


硬度HRC40までの切断が可能
仕様ジョー厚み:6.5mm 材質クロムニッケル鋼 全長(mm)110.5 先端厚さ(mm)6.5 切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0 材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
1丁
1,100 税込1,210
当日出荷

軽量・低重心モデル。首や頭部の負担を軽減します。発泡スチロールなしで丸洗いが可能。お手入れ簡単で清潔に保てます。ゆがみの少ないHGシールド 移出成型により製造されるポリカーボネート製のシールド面は、丈夫で歪みが少なく、視界がクリアです。衝撃吸収の
仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ブルー●材質:ABS樹脂●重量:400g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●全高13.3cmのコンパクト設計で、頭部の接触を低減●シールド面を帽体内部に出し入れ自由●あごひも付 アズワン品番65-9343-63
1個
7,560 税込8,316
翌日出荷

HSS(ハイス)製。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,040 税込1,144
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

1袋(2個)
2,180 税込2,398
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#100(相当) 直径(Φmm)20 質量(g)36.0 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~47700 アズワン品番64-7931-98
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

1個
6,060 税込6,666
翌日出荷

1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

1個
6,580 税込7,238
翌日出荷


1個
1,930 税込2,123
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)25 先端サイズ3/16 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2236-75
1個
755 税込831
翌日出荷

パナソニック社用リチウムイオンバッテリー。小型・軽量で持ち運びがラク。手元で残容量を確認。4段階LED表示。
電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)2
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

1個
1,010 税込1,111
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッド角度調整可能 収納式フック、背面マグネット付 コンパクトに折りたためます 13段階角度調整
仕様●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:(正面)強:700lm弱:350lm(ヘッド)35lm●連続点灯(時間):強:4弱:8ヘッド:60●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:4時間●サイズ:45(W)×62(D)×320(H)mm●重量:330g●付属品:USBコード●光源:正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯 アズワン品番65-2178-01
1個
7,800 税込8,580
当日出荷

HSS(ハイス)製。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,130 税込1,243
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

対応ヘルメットEA998BB-1、-6、-11、-21~-23、-31、-32、-36、-37、-41、-42、EA998BB-81~84、-96~98、-101~103、-106~108、-91~93 ヘルメットは別売です。
材質(ヘッドバンド)樹脂成形 材質(ハンモック)樹脂成形
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

TiNコーティングにより耐久性があります。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。 材質HSS(TiNコーティング) 刃数3 先端角(°)90
1本
2,380 税込2,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様車輪径(D)×幅:100×50mm 材質金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン(B入) 質量(kg)1.42 穴径P(Φmm)11 取付高H(mm)144 プレート寸法X×Y(mm)137×86 アズワン品番64-7986-75 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)108×55・(98×49)
1個
7,830 税込8,613
翌日出荷

1本
1,300 税込1,430
翌日出荷







軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
1個
5,570 税込6,127
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●呼び番号MUCFL形:209●サイズ(mm):H/188、L/108、A/38、J/148、N/19、A1/13、A2/22、A0/52.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズ アズワン品番65-9330-74
1個
37,300 税込41,030
8日以内出荷