カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 安全標識(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(108)
  • RS PRO(95)
  • MAZDA(マツダ)(91)
  • CKD(37)
  • omron(オムロン)(29)
  • フジタ[室名札・標識](14)
  • TRUSCO(13)
  • NORGREN(12)
  • 椿本チエイン(10)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(10)
  • オイレス工業(8)
  • 廣杉計器(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • カネミツ(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
  • モートーン(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b00212」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ[丸軸]カウンターシンク(HSS)エスコ
2,370税込2,607
1本
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック材質HSS(ハイス)刃数3先端120°
超柔軟フッ素チューブ(ETFE) エスコ超柔軟フッ素チューブ(ETFE)エスコ
9,400税込10,340
1本
翌日出荷
耐薬品性…内層はフッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
用途印刷機械・食品機械・理化学実験用等の多用途配管
JIS安全標識 エスコJIS安全標識エスコ
1,540税込1,694
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
0.7mm[黒]ボールペン替芯(10本) エスコ0.7mm[黒]ボールペン替芯(10本)エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
インク色商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7エスコ品番EA765MG-12A寸法(mm)Φ0.3×143.5替芯EA765MG-11,-12,-211,-211B,-212,-212B用替芯入数1本繰り返し・詰め替え対応
セキュリティロック(粘着タイプ/黒) エスコセキュリティロック(粘着タイプ/黒)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
仕様セキュリティスロットサイズ:約3×7mm厚さ(mm)最厚部:約6.6、最薄部:約3.8寸法(mm)49(W)×49(D)×6.6(H)ブラック質量(g)10引張強度(kg)55.5取付面(mm)約Φ49取付け方法両面テープ式アズワン品番65-2310-71
914x 457x0.5mm/ 2mm パンチングメタル(スチール製) エスコ914x 457x0.5mm/ 2mm パンチングメタル(スチール製)エスコ
9,240税込10,164
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-212
12x25mm/ 6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用) エスコ12x25mm/ 6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用)エスコ
5,930税込6,523
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819JB-212B
R 1・1/4”xR 1” 異径ニップル エスコR 1・1/4”xR 1” 異径ニップルエスコ
3,190税込3,509
1個
翌日出荷
形状異径ニップルエスコ品番EA469BH-212B
0.7mm[赤]ボールペン替芯(10本) エスコ0.7mm[赤]ボールペン替芯(10本)エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
インク色商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7エスコ品番EA765MG-11A寸法(mm)Φ0.3×143.5替芯EA765MG-11,-12,-211,-211B,-212,-212B用替芯入数1本繰り返し・詰め替え対応
重作業/超硬バー エスコ重作業/超硬バーエスコ
7,110税込7,821
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)6材質超硬
(HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目)エスコ
1,640税込1,804
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック全長(mm)70
角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ エスコ角フランジ形ユニット EA966MJシリーズエスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズエスコ
10,600税込11,660
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFL形:212●サイズ(mm):H/250、L/140、L1/144、A/48、J/202、N/23、A1/20、A2/29、A0/68.7、B/65.1、S/25.4●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-65