カテゴリ
- 保管用品(4)
- 物流用品(4)
- 電気材料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 作業工具(2)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(600)
- MAZDA(マツダ)(354)
- KANA(片山チエン)(269)
- SMC(106)
- 三菱ふそう(81)
- ホンダ(40)
- ニッサン(40)
- CKD(34)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- PMC(27)
- スズキ(22)
- イトーキ(19)
- 岩田製作所(18)
- ERECTA(エレクター)(17)
- ユーエイキャスター(16)
- トヨタ(16)
- NSK(日本精工)(12)
- NB(日本ベアリング)(12)
- ブランドをもっと見る
「b074」の検索結果

B 74 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥3,870税込¥4,2571個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-74種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)560寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
ビニール絶縁電線[KIV]
エスコ(6件のレビュー)¥11,400税込¥12,5401個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600規格/略称KIV![ビニールコード[VSF] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457173-170331-02.jpg)
ビニールコード[VSF]
エスコ¥9,600税込¥10,5601個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)300![[耐候性]蛍光マーキングテープ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274166-260624-02.jpg)
[耐候性]蛍光マーキングテープ
エスコ¥15,600税込¥17,1601箱(12個)翌日出荷-40℃まで色、形、強度を保つ。UVカット機能付。過酷な状況下でも最高の耐久性を発揮します。非粘着。材質PVC幅(mm)30厚さ(mm)0.12長さ(m)45
保護めがね(クリアー・屋内外用)
エスコ(1件のレビュー)¥820税込¥9021個当日出荷誘電保護めがねレンズ採用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。 つるはTPR(サーモプラスチックラバー)使用、ピッタリフィットし、快適です。機能キズ防止コーティング付属品めがねコード、携帯ポーチエスコ品番EA800CA-19寸法(mm)【めがね】A:141、B:154、C:71、D:37×74質量(g)21レンズ色クリアー(インドア/アウトドア)材質(レンズ)ポリカーボネート
人差し指用 指サック
エスコ¥3,000税込¥3,3001袋(10個)翌日出荷指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。全面合成皮革でグリップ性、防塵性に優れる指サックです。用途人差し指用材質ポリエステル(PUコーティング)繰り返し・詰め替え対応
乾湿両用掃除機
エスコ¥45,900税込¥50,4901台翌日出荷ブロアー機能付き。二重絶縁構造。吸引力は強く、かつ騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-31)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。風量調節調節スイッチにより、吸引力の調整が出来ます。カーテンなど柔らかな物の吸引を行う場合便利です。また、このスイッチの調整により、モーター部をスムーズに冷却することもできます。樹脂製バックル、ヘッド部の着脱がこれまでよりスムーズ。ペーパーバッグ(EA899TD-31)を使用することで、フィルター機能の向上以外に塵がいっぱいになった場合、バッグ全体をそのまま取り外し捨てることが出来、手やタンクを汚さずに済みます。後輪の径が大きいため、走行時の安定性が向上しました。また、タンク底部に段差を設けており。移動地面が平らでない場合でも、機器が倒れにくく設計されています。タンク後方にホース、ノズルなどを差しこめるスペースを設けました。本体内に高性能ウェット/ドライ両用モーターが1個組みこまれています。吸引力が高く音が静かなため、店舗、空港、展示ホール、会議室やその他公共施設など幅広く使用していただけます。電源:100V・11A。付属品フロアーノズル、ウェットラバー、すき間ノズル、丸ブラシ、アルミパイプ2本、ホース質量(kg)10.5消費電力(W)1100タンク容量(L)30 (吸水18)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×370×600吸込仕事率(W)790.68電源コード(m)5ホース長さ(m)2騒音値(dB)74Bホース径(Φmm)【タンク側】35【ノズル側】32最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)プラスチック真空度(kPa)22.6
1.5/16インチ 片目片口スパナ
エスコ¥14,200税込¥15,6201個翌日出荷ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ全長(mm)450対辺寸法(inch)15/16エスコ品番EA614SV-25質量(g)617寸法d(mm)14寸法b(mm)74
510x310x1mm メタルラックミニ用棚板シート
エスコ¥745税込¥8201個翌日出荷メタルラックミニ用のすりガラス調硬質クリアシートです。用途小物・装飾品などの落下防止にエスコ品番EA976AK-14A材質PVC寸法(mm)525×325×1質量(g)260適合ラックEA954HE-58B、-74、EA976AK-1/-3
広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x99mm/310mL EA508AM-74シリーズ
エスコ¥3,450税込¥3,7951セット(10個)翌日出荷内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。仕様●容量(mL):310●胴径(mm):83●高さ(mm):99●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:73mm●重量:75.1g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
メタルラックミニ用棚板固定部品(4個)
エスコ¥230税込¥2531個翌日出荷エスコ品番EA976AK-25材質ABS樹脂質量(g)27.5適合ラックEA954HE-58B、-60B、-74、-87A、EA976AK-1/-3、-6/-8
400x15x110mm メタルラックミニ用ガイド
エスコ¥615税込¥6771個翌日出荷棚板の高さは自由に変更可能です。 収納物の落下を防止します。 470mm以上の棚板に使用できます。エスコ品番EA976AK-22材質スチール(クロムメッキ)寸法(mm)400×15×110質量(g)250適合ラックEA954HE-58B、-60B、-74、-87A、EA976AK-1/-3、-6/-8
550x350mm メタルラックミニ用棚板
エスコ¥2,310税込¥2,5411個翌日出荷仕様固定部品付エスコ品番EA976AK-11材質本体:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂寸法(mm)550×350×33質量(g)1350耐荷重(kg)約75適合ラックEA954HE-58B、-74、EA976AK-1/-3
100mm キャスター(ツインホイール)
エスコ¥3,120税込¥3,4321個翌日出荷旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無エスコ品番EA986TE-2材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー質量(g)705車輪幅(mm)72取付寸法(mm)(b)74×45ストッパーなし取付穴径P(mm)9偏芯C(mm)28旋回半径A(mm)78車輪径D(Φmm)100
100mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
エスコ¥3,460税込¥3,8061個翌日出荷旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TE-7材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー質量(g)765車輪幅(mm)72プレート寸法(mm)(B)96×70取付寸法(mm)(b)74×45ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)取付高H(mm)132取付穴径P(mm)9偏芯C(mm)28旋回半径A(mm)95車輪径D(Φmm)100
仮設用C型クランプ (両ボルト)
エスコ¥4,860税込¥5,3461個翌々日出荷仮設工業会認定品。最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に!。作業時間を短縮。特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。鋼材は元通り回収。穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。材質スチール





![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
![ビニールコード[VSF] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457173-170331-02.jpg)
![[耐候性]蛍光マーキングテープ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274166-260624-02.jpg)