カテゴリ

  • 保管用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(600)
  • MAZDA(マツダ)(354)
  • KANA(片山チエン)(269)
  • SMC(106)
  • 三菱ふそう(81)
  • ホンダ(40)
  • ニッサン(40)
  • CKD(34)
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • PMC(27)
  • スズキ(22)
  • イトーキ(19)
  • 岩田製作所(18)
  • ERECTA(エレクター)(17)
  • ユーエイキャスター(16)
  • トヨタ(16)
  • NSK(日本精工)(12)
  • NB(日本ベアリング)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b074」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B 74 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 74 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    3,870税込4,257
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-74種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)560寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

    ビニール絶縁電線[KIV]

    エスコ(6件のレビュー)
    11,400税込12,540
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600規格/略称KIV
  • ビニールコード[VSF] エスコ

    ビニールコード[VSF]

    エスコ
    9,600税込10,560
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)300
  • [耐候性]蛍光マーキングテープ エスコ

    [耐候性]蛍光マーキングテープ

    エスコ
    15,600税込17,160
    1箱(12個)
    翌日出荷
    -40℃まで色、形、強度を保つ。UVカット機能付。過酷な状況下でも最高の耐久性を発揮します。非粘着。
    材質PVC幅(mm)30厚さ(mm)0.12長さ(m)45
  • 保護めがね(クリアー・屋内外用) エスコ

    保護めがね(クリアー・屋内外用)

    エスコ(1件のレビュー)
    820税込902
    1個
    当日出荷
    誘電保護めがねレンズ採用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。 つるはTPR(サーモプラスチックラバー)使用、ピッタリフィットし、快適です。
    機能キズ防止コーティング付属品めがねコード、携帯ポーチエスコ品番EA800CA-19寸法(mm)【めがね】A:141、B:154、C:71、D:37×74質量(g)21レンズ色クリアー(インドア/アウトドア)材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 人差し指用 指サック エスコ

    人差し指用 指サック

    エスコ
    3,000税込3,300
    1袋(10個)
    翌日出荷
    指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。全面合成皮革でグリップ性、防塵性に優れる指サックです。
    用途人差し指用材質ポリエステル(PUコーティング)繰り返し・詰め替え対応
  • 乾湿両用掃除機 エスコ

    乾湿両用掃除機

    エスコ
    45,900税込50,490
    1台
    翌日出荷
    ブロアー機能付き。二重絶縁構造。吸引力は強く、かつ騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-31)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。風量調節調節スイッチにより、吸引力の調整が出来ます。カーテンなど柔らかな物の吸引を行う場合便利です。また、このスイッチの調整により、モーター部をスムーズに冷却することもできます。樹脂製バックル、ヘッド部の着脱がこれまでよりスムーズ。ペーパーバッグ(EA899TD-31)を使用することで、フィルター機能の向上以外に塵がいっぱいになった場合、バッグ全体をそのまま取り外し捨てることが出来、手やタンクを汚さずに済みます。後輪の径が大きいため、走行時の安定性が向上しました。また、タンク底部に段差を設けており。移動地面が平らでない場合でも、機器が倒れにくく設計されています。タンク後方にホース、ノズルなどを差しこめるスペースを設けました。本体内に高性能ウェット/ドライ両用モーターが1個組みこまれています。吸引力が高く音が静かなため、店舗、空港、展示ホール、会議室やその他公共施設など幅広く使用していただけます。電源:100V・11A。
    付属品フロアーノズル、ウェットラバー、すき間ノズル、丸ブラシ、アルミパイプ2本、ホース質量(kg)10.5消費電力(W)1100タンク容量(L)30 (吸水18)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×370×600吸込仕事率(W)790.68電源コード(m)5ホース長さ(m)2騒音値(dB)74Bホース径(Φmm)【タンク側】35【ノズル側】32最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)プラスチック真空度(kPa)22.6
  • 3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ エスコ

    3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 9.5ton小型軽量シャックル エスコ

    9.5ton小型軽量シャックル

    エスコ
    14,000税込15,400
    1個
    翌日出荷
    材質本体:S45C、ピン:SCM435級使用荷重(t)9.5寸法B(mm)74
  • 1.5/16インチ 片目片口スパナ エスコ

    1.5/16インチ 片目片口スパナ

    エスコ
    14,200税込15,620
    1個
    翌日出荷
    ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
    全長(mm)450対辺寸法(inch)15/16エスコ品番EA614SV-25質量(g)617寸法d(mm)14寸法b(mm)74
  • 510x310x1mm メタルラックミニ用棚板シート エスコ

    510x310x1mm メタルラックミニ用棚板シート

    エスコ
    745税込820
    1個
    翌日出荷
    メタルラックミニ用のすりガラス調硬質クリアシートです。
    用途小物・装飾品などの落下防止にエスコ品番EA976AK-14A材質PVC寸法(mm)525×325×1質量(g)260適合ラックEA954HE-58B、-74、EA976AK-1/-3
  • 広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x99mm/310mL EA508AM-74シリーズ エスコ

    広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x99mm/310mL EA508AM-74シリーズ

    エスコ
    3,450税込3,795
    1セット(10個)
    翌日出荷
    内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
    仕様●容量(mL):310●胴径(mm):83●高さ(mm):99●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:73mm●重量:75.1g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
  • メタルラックミニ用棚板固定部品(4個) エスコ

    メタルラックミニ用棚板固定部品(4個)

    エスコ
    230税込253
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA976AK-25材質ABS樹脂質量(g)27.5適合ラックEA954HE-58B、-60B、-74、-87A、EA976AK-1/-3、-6/-8
  • 400x15x110mm メタルラックミニ用ガイド エスコ

    400x15x110mm メタルラックミニ用ガイド

    エスコ
    615税込677
    1個
    翌日出荷
    棚板の高さは自由に変更可能です。 収納物の落下を防止します。 470mm以上の棚板に使用できます。
    エスコ品番EA976AK-22材質スチール(クロムメッキ)寸法(mm)400×15×110質量(g)250適合ラックEA954HE-58B、-60B、-74、-87A、EA976AK-1/-3、-6/-8
  • 550x350mm メタルラックミニ用棚板 エスコ

    550x350mm メタルラックミニ用棚板

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    仕様固定部品付エスコ品番EA976AK-11材質本体:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂寸法(mm)550×350×33質量(g)1350耐荷重(kg)約75適合ラックEA954HE-58B、-74、EA976AK-1/-3
  • 100mm キャスター(ツインホイール) エスコ

    100mm キャスター(ツインホイール)

    エスコ
    3,120税込3,432
    1個
    翌日出荷
    旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
    材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無エスコ品番EA986TE-2材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー質量(g)705車輪幅(mm)72取付寸法(mm)(b)74×45ストッパーなし取付穴径P(mm)9偏芯C(mm)28旋回半径A(mm)78車輪径D(Φmm)100
  • 100mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) エスコ

    100mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

    エスコ
    3,460税込3,806
    1個
    翌日出荷
    旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
    材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TE-7材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー質量(g)765車輪幅(mm)72プレート寸法(mm)(B)96×70取付寸法(mm)(b)74×45ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)取付高H(mm)132取付穴径P(mm)9偏芯C(mm)28旋回半径A(mm)95車輪径D(Φmm)100
  • クイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズ エスコ

    クイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズ

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
  • 容器 (スチール製) エスコ

    容器 (スチール製)

    エスコ
    2,770税込3,047
    1袋(12個)
    翌々日出荷
    12個入り。ふたは、はめ込み式。
    材質スチール
  • 仮設用C型クランプ (両ボルト) エスコ

    仮設用C型クランプ (両ボルト)

    エスコ
    4,860税込5,346
    1個
    翌々日出荷
    仮設工業会認定品。最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に!。作業時間を短縮。特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。鋼材は元通り回収。穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。
    材質スチール