カテゴリ
- 建築金物(4)
- 電気材料(2)
- 安全保護具(2)
- 作業工具(2)
- メカニカル部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- KANA(片山チエン)(226)
- ヤマト特殊鋼(39)
- CKD(32)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- YSK(山脇産業)(27)
- コンドーテック(13)
- TOYOX(トヨックス)(13)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(12)
- シロクマ(12)
- メディアカバーマーケット(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- ヨコヅナ(10)
- フジトク(10)
- ジョー・プリンス竹下(9)
- 東洋技研(8)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- 日本継手(旧:JFE継手)(7)
- ブランドをもっと見る
「b076」の検索結果

B 76 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥4,100税込¥4,5101個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-76種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)600寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
ビニール絶縁電線[KIV]
エスコ(6件のレビュー)¥11,400税込¥12,5401個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600規格/略称KIV![ビニールコード[VSF] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457173-170331-02.jpg)
ビニールコード[VSF]
エスコ¥9,600税込¥10,5601個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)300
保護めがね(スモーク/アンティフォグ)
エスコ(1件のレビュー)¥855税込¥9411個当日出荷つるはサーモプラスチックラバー(TPR)使用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。機能誘電体設計、キズ防止コーティング、曇り止めレンズエスコ品番EA800CA-21寸法(mm)【めがね】A:141、B:157、C:72、D:38×76質量(g)約21レンズ色スモーク材質(レンズ)ポリカーボネート
158mm/36T超硬チップソー(超小型)
エスコ¥1,720税込¥1,8921個翌日出荷用途雑草、ツル草、造園穴径25.4mm刃厚(mm)1.75mm仕様植木の隙間や狭所での草刈に適した、超小型仕様山数36直径(mm)158![116x150x 70mm [電波]置 時 計(デジタル) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50292646-180220-02.jpg)
116x150x 70mm [電波]置 時 計(デジタル)
エスコ¥6,230税込¥6,8531個翌日出荷表示方式デジタル機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、スヌーズ機能付、温度・湿度計測機能、温度計測範囲:0~40℃(精度:±2℃)、湿度計測範囲:20~90%(精度:±10%)、月/日/曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト(残照機能付)、快適度インジケーター、ダブル電子音アラームエスコ品番EA798CA-76B寸法(mm)150×67×121質量(g)325電源単3マンガン電池×2本(付属)周波数40/60kHz自動選局カレンダー付きアラーム付き
36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷タイプ平型車輪径(Φmm)36材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)50サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷タイプ平型車輪径(Φmm)36材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)50サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
36mm/60kg戸車(平型・ステンレス製)
エスコ¥2,610税込¥2,8711個翌日出荷タイプ平型車輪径(Φmm)36仕様ベアリング入り材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)60サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
保護めがね(クリアー/アンティフォグ)
エスコ¥1,670税込¥1,8371個翌日出荷機能キズ防止コーティング、つるにソフトラバー付、ソフトゲルノーズパッド付、曇り止めレンズレンズ色クリアー材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800CA-11寸法(mm)【めがね】A:138、B:147、C:111、D:37×76質量(g)28





![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)


![ビニールコード[VSF] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457173-170331-02.jpg)
![[EA952AD-76用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50655185-260709-02.jpg)



![116x150x 70mm [電波]置 時 計(デジタル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50292646-180220-02.jpg)