カテゴリ
- 科学研究・開発用品(69)
- 実験研究用ロート/じょうご(63)
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- 注油機器(6)
- 排油処理(3)
- 農業機械(4)
- 噴霧器補修部品・関連商品(3)
- 厨房用品(14)
- ロート(2)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- じょうご(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイクガレージ用その他(2)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- オイルジョッキ(2)
- 建材・エクステリア(45)
- 作業服(22)
- 建築金物(14)
- 店舗什器・備品(10)
- 事務用品(8)
- 保管用品(4)
- 制御機器(3)
- 塗料(3)
- 溶接用品(3)
- 清掃用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全標識(3)
- 測定用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 食品・飲料(3)
- 作業工具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- オフィス家具(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 介護用品(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 自転車部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- AZ(エーゼット)(2)
- エーモン(2)
- セフティー3(2)
- 台和(1)
- 清水産業(1)
- ヨトリヤマ(世取山)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- アズワン(1)
- SUGICO(スギコ)(2)
- エスコ(58)
- エスロン(44)
- サンエス(19)
- PRESSOL(5)
- 三恵社(5)
- トレード(5)
- サンコー(三甲)(4)
- WAKI(和気産業)(4)
- NASTA(ナスタ)(4)
- ケミカル山本(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「jougo」の検索結果

コンパウンド 極細液状 肌調整用 高硬度塗膜対応
(133件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(700mL)当日出荷1200番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 ガン肌調整に最適です。成分酸化アルミニウム、水、鉱油、ケロシン、添加剤、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ジエタノールアミン、ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン-1,3,5-トリエタノール色白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P1200~P1500最適なポリッシャーの回転数1800rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)5.0~7.0危険物の類別非危険物最適なバフの種類ウールバフ研磨剤の中心粒径(μm)6~8
廃油じょうご ドラム缶用
(49件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)1.68容量(L)15寸法(直径Φ×高さH)(mm)600×155耐熱温度(℃)93販売区分業務用
フレキシブルじょうご
セフティー3(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷農機具等の燃料注ぎに最適なじょうごです。取っ手付きのため効率よく作業できます。ジャバラ部分は曲がりやすく自由が利き便利です。コシアミ付きのため燃料タンク等へゴミ等の侵入を防ぎます。ジャバラ部を外して通常のじょうごとしても使用出来ます。用途トラクター、コンバイン等の燃料を注ぐ際に適したじょうご。長さ(mm)ジャバラ:270先端寸法(mm)ジャバラ:14外径(Φmm)じょうご部:約165危険物の類別非危険物
フレキシブルファンネル(自在じょうご)
DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!材質ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側)色レッド耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30危険物の類別非危険物
液状ゴム・コーティング・ペイント PROT SPRAY
オフィス・翔(9件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(312g)ほか当日出荷道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
廃油じょうご ペール缶用
(57件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷エンジンオイル等の廃油をペール缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。用途20Lペール缶用材質PP容量(L)3寸法(直径Φ×高さH)(mm)245×120耐熱温度(℃)93販売区分業務用
特急じょうご 透明
清水産業(17件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷注ぎ口が広くペットボトルの口の内径に近い広口タイプ。 ドロッっとしたものや、粒状の物も素早く移せます。 やかんのお茶、お米、洗剤などをペットボトルに保存したい時、スピーディに移し替えできます。 3本の爪でペットボトルに固定でき、手を添えずに注げます。材質メタクリル樹脂上径(Φmm)100適合口径28mmのペットボトル高さ(mm)101下径(Φmm)18TKG品番9-0507-1401TKG品番(2017)6-0454-1601
コンパクトシリコンジョウゴ
DAYTONA(デイトナ)(22件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!材質シリコン製高さ(mm)55~130(未使用時~使用時)外径(Φmm)17(差し込側)、80(注入口側)
ゴム・コーティング剤 プラスティ・ディップ 液状ゴムスプレー
産経創業(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本(311mL)ほか当日出荷用途機械器具のサビ止めに、水周り関連の防サビ、防水に。 籘細工やテラス、椅子、テーブルなどの家具の足元の滑り止めに。 絶縁や、バッテリーターミナルの腐食防止に金属や木製品、コンクリートのコーティングに。主な用途コンクリート成分合成樹脂、顔料、有機溶剤塗り面積(m2)約0.6・3回塗り内容量(g)311塗り重ね可能時間(分)20~30危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量312mL危険物の性状非水溶性![リビガク ちょいバコ卓上ゴミ箱 ワンタッチで開く SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65027954-210512-02.jpg)
リビガク ちょいバコ卓上ゴミ箱 ワンタッチで開く
SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷消しカス・削りカス、付箋、お菓子のゴミ、ティッシュなどの ちょっとしたゴミもちょいっと入れてお片付け。 木目のシンプルなデザインなのでリビングにも馴染みやすい。 フタつきで中身が見えないので机の上もスッキリ。 卓上に置いても嵩張らず、使いやすいサイズ。 袋を中にセットしても使えます。 小物やペンなどのちょっとした収納にも。寸法(mm)145×130×85色アイボリー主要材質PP
浄化槽ブロアポンプAK用 ゴムホースシリーズ
工進(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷浄化槽ブロワポンプAKシリーズの配管用接続ゴムホースです。交換補修用としてL型とストレートタイプがございます。*機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途補修・交換用として
これエエやん 洗面用ゴム栓 原状回復
GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)¥509~税込¥560~1個ほか当日出荷から9日以内出荷マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 洗面・手洗器用排水金具の内径で止水するゴム栓です。 くさりは付いていませんので、必要な場合はGA-MG016をお求めください。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。用途ひび割れやヌメりなど劣化した洗面・手洗器用ゴム栓の交換用です。 洗面台の原状回復に最適なゴム栓です。材質ニトリルゴム、黄銅
18-8 ジョウゴ(ハンドル付)
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷世界的な食品機器の衛生基準を満たしたNSF認証品です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。 注ぐ際に便利な取手付きです。 縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。 足部は空気抜きの溝付きです。 吊り下げ収納に便利な引っ掛け金具付きです。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)0.9使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンジョウゴ クチ17
プロト(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷折りたたんでコンパクトな収納が可能になる、オイルじょうご。用途汎用品材質シリコン製寸法(mm)(差込口)17、(注入口)80色レッド高さ(mm)55~130(未使用時~使用時)、(最大)130、(収納時)55タイプシリコンジョウゴ クチ17
鉄製 フィルター付き 油漏斗(オイルじょうご)
岩崎製作所(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から12日以内出荷亜鉛鉄板製のフィルター付き油漏斗(オイルじょうご)です。材質亜鉛鉄板
耐酸・耐薬品性 作業上衣 #5510
SunDisk(ソルディ)(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1着当日出荷から7日以内出荷色グレー仕様背中ノーフォーク、樹脂ボタン(前比翼・袖口・フラップ裏)種別上衣素材アクリル系100%(カネカロン)袖丈長袖
ラジエーターじょうご(アダプター付)
エスコ(1件のレビュー)¥9,850税込¥10,8351個当日出荷ラジエーター液注入作業に適したじょうごです。 ほとんどの国産車・輸入車・軽トラックに適合します。 GM車のねじ込み式に適合。Ford車に適合。用途LLCのエンジンルーム内への付着防止に付属品底栓ハンドル×1、パッキン付アダプター×5、接続用ラジエーターキャップ×4、45°エルボ×2、エクステンションバー(127mm)×1エスコ品番EA992BL-10A
シート用輪状ゴム 業務用箱売
まつうら工業(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(200本)ほか当日出荷タイヤチューブを再利用したエンドレスタイプのシート用輪状ゴムバンドです。サイズ・形状にはバラツキがあり、特に折径サイズはプラスマイナス10cmの誤差がある場合があります。用途トラックシートの押さえゴムや交換に。各種シートのハトメに通して固定補助に。色黒
ドラム缶用ジョウゴ
PRESSOL¥13,980税込¥15,3781個当日出荷材質本体・フタ:高密度ポリエチレン(HDPE)、コネクター:亜鉛ダイカスト質量(g)575容量(L)3.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×260×210口径(Φmm)250寸法(inch)(口)G2危険物の類別非危険物
直径250mmじょうご(フィルター付)
エスコ(1件のレビュー)¥1,900税込¥2,0901個当日出荷耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。直径(Φmm)250材質高密度ポリエチレン仕様フィルター付先端ノズル径(Φmm)27
18-8 ジョウゴ フック付き
SUGICO(スギコ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷HACCPに基づく衛生管理に最適です。 縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。 足部は空気抜きの溝付きです。 吊り下げ収納に便利な引っ掛け金具付きです。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)0.9使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ペットボトル用じょうご
スケーター¥379税込¥4171個当日出荷お米をペットボトルに入れて冷蔵庫で保存。ペットボトルが保存容器として使える便利なじょうご。目盛り付きなのでメジャーカップにもなります。お米、お茶、だし汁、パン粉などの移し替えに。上からかぶせて注ぎ口のネジに合わせて閉めればペットボトルにセット出来るのでそのまま冷蔵庫等で保存できます。セットにしたままキャップを外すだけで中身を流し出す事ができます。ペットボトルの再利用などに重宝します。材質本体・キャップ/ポリプロピレン、パッキン/発泡ポリエチレン寸法(cm)約10.6×8.8RoHS指令(10物質対応)対応
蓋付き卓上ゴミ箱 リン
山崎実業¥2,200税込¥2,4201個(1.7L)当日出荷洗面上やデスク上に木目が美しいシンプルな卓上の蓋付きゴミ箱。 化粧する際のコットンや綿棒などゴミ箱容器が樹脂だから袋をかけずそのまま捨てられます。 スリムだからデスク上においても邪魔になりません。 蓋は簡単に脱着可能。蓋の表面は水に強いポリウレタン塗装。材質本体:ABS樹脂、蓋:天然木積層合板(PU塗装)形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×9×15.5質量(g)約320幅(cm)22内容量(L)1.7高さ(cm)15.5内寸(cm)開口部:約W17×D4奥行き(cm)9
大型のきとい V200 じょうご
エスロン¥3,698税込¥4,0681個当日出荷用途大型・非住宅用適合VU75・VU100・VP75・VP100・UT75・UT90材質硬質塩化ビニル樹脂サイズ200種類集水器シリーズV200
直径200mmじょうご(フィルター付)
エスコ¥1,460税込¥1,6061個当日出荷耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。直径(Φmm)200材質高密度ポリエチレン仕様フィルター付先端ノズル径(Φmm)24.5![じょうご(アルコール対応) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75105714-211223-02.jpg)
じょうご(アルコール対応)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥250税込¥2751個当日出荷詰め替え用アルコールを便利に容器に移せる。アルコール対応ステンレス製。材質:ステンレス。サイズ:60×65mm、注ぎ穴:Φ13mm。セット内容:本体×1用途学校・施設の衛生管理・感染対策やワークショップに。セット内容本体×1材質ステンレス寸法(mm)60×65、注ぎ穴:Φ13






![小型じょうご[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72713684-260624-02.jpg)
















![リビガク ちょいバコ卓上ゴミ箱 ワンタッチで開く SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65027954-210512-02.jpg)


















![じょうご(アルコール対応) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75105714-211223-02.jpg)