カテゴリ
- 作業工具(77)
- 切削工具(48)
- 機構部品(39)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- 物流用品(28)
- ねじ・ボルト・釘(25)
- 測定用品(23)
- 研磨材(21)
- メカニカル部品(16)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- 清掃用品(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 制御機器(8)
- 保管用品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 接着剤・補修材(6)
- 事務用品(6)
- 建築金物(5)
- テープ(4)
- 電気材料(4)
- 農具(4)
- 電動工具(4)
- 安全標識(3)
- 整備工具・収納(3)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 作業服(2)
- 家電(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(56)
- KITO(キトー)(1,406)
- BIGM(丸山製作所)(1,215)
- メディアカバーマーケット(1,204)
- コガネイ(806)
- 大阪魂(712)
- CKD(453)
- ParkerTAIYO(404)
- TRUSCO(344)
- ナリカ(306)
- 三菱(295)
- ハンマーキャスター(294)
- ゴールドメダル(258)
- Panasonic(パナソニック)(236)
- KANA(片山チエン)(227)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(211)
- ホンダ(206)
- 岩田製作所(192)
- ヱスビー食品(172)
- ブランドをもっと見る
「b10」の検索結果
特価

ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥4,240税込¥4,6641本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅丸棒(快削)
エスコ(13件のレビュー)¥2,200税込¥2,4201本当日出荷から4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
スクレーパー替刃(100枚)
エスコ(4件のレビュー)¥2,040税込¥2,2441個当日出荷適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用エスコ品番EA524B-10刃幅(mm)40刃厚(mm)0.2材質(刃)炭素鋼
アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥2,220税込¥2,4421本当日出荷から4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
防爆用ネット (亜鉛メッキ織網)
エスコ¥1,760税込¥1,9361枚当日出荷自動車マフラー用。マフラーから火の粉が飛ばないようにする引火防止用のネットです。プラントや施設の敷地内への搬入車輛に防爆用として取付が義務化されている場所に使用します。材質亜鉛メッキ鉄線メッシュ数:40サイズ(mm)150×200線径(mm)0.23目合い(mm)約0.4
79x109x47mm パーツケーストレー(ESD)
エスコ¥340税込¥3741個当日出荷EA506EB-1、EA506EC-6用トレー。仕様ESD仕様エスコ品番EA506EB-103材質PP寸法(mm)79×109×47
銅丸棒
エスコ¥2,880税込¥3,1681個当日出荷から4日以内出荷電気・熱の伝導性に優れています。用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
P-10A オーリング(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥100税込¥1101個当日出荷エスコ品番EA423RB-10A材質ニトリルゴム(1種A)外径(Φmm)14.6内径d(Φmm)9.8±0.17機能耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-10A太さW(mm)2.4±0.09
絶縁フェルール端子セット
エスコ(1件のレビュー)¥13,500~税込¥14,850~1個当日出荷全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5色ターコイズ、ホワイト、グレー、レッド、ブラックケース寸法(mm)347×167×119(H)適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8
ナイロンチューブ(軟質/乳白)
エスコ(4件のレビュー)¥1,350~税込¥1,485~1個当日出荷から翌日出荷耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。材質軟質ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
420ml 路面標識専用プライマー
エスコ¥3,800税込¥4,1801個当日出荷アスファルトやコンクリート面に設置する場合にご使用下さい。より強力に接着できます。仕様1缶で900×600mmサイズの路面標識を約5枚分(路面状況による)エスコ品番EA983BB-10材質トルエン容量(mL)420タイプスプレー含有量(%)(トルエン)65~75
10mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥550税込¥6051個当日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PB-10形状丸形直径(Φmm)10長さ(m)10適合目地幅(mm)7~8直径(Φmm)×長さ(m)10×10危険物の類別非危険物
ステンレス ミニチュアバルブ
エスコ¥10,500税込¥11,5501個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)0~2最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ミニチュアバルブ
8.5/12.5mmx 10m エアーホース(PVC)
エスコ¥5,810税込¥6,3911個当日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用エスコ品番EA125EB-10材質PVC色赤質量(g)820長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
M10/10.5x20x2.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚
エスコ(1件のレビュー)¥60税込¥661セット(20個)当日出荷エスコ品番EA949ZB-10厚さ(mm)2内径(Φmm)10.5外径(Φmm)20
六角コーチスクリュー(ステンレス)
エスコ¥310~税込¥341~1セット(2個)翌日出荷物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです(平座金付き2本入りパック)。サビに強いステンレス製。コーチスクリューボルトのような木ねじ。ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。六角コーチスクリュー、平座金。ステンレスSUS304。用途ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)(EA951FB-75,-76,-82)に適合・セット内容六角コーチスクリュー×2、平座金(呼び径8)×2
1.0x2.0m/2.0mm ゴムマット
エスコ¥12,600税込¥13,8601個当日出荷防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。エスコ品番EA997RB-101材質天然ゴム厚さ(mm)約2質量(kg)約6.4色ブラック長さ(m)2幅(m)1
55x79x47mm パーツケーストレー(ESD/2個)
エスコ¥435税込¥4791個当日出荷EA506EB-1、EA506EC-6用トレー。仕様ESD仕様エスコ品番EA506EB-102材質PP寸法(mm)55×79×47
79x109x24mm パーツケーストレー(ESD)
エスコ¥435税込¥4791個欠品中EA506EB-1、EA506EC-6用トレー。仕様ESD仕様エスコ品番EA506EB-104材質PP寸法(mm)79×109×24
AC/DC24V LED表示灯(緑)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷エスコ品番EA940DB-107形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色緑光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
250mm アームプロテクター(耐切創/ケブラー)
エスコ(3件のレビュー)¥575税込¥6331個当日出荷ストレートタイプ、2層ニット。 食品取扱可能。洗濯可能。 入数は1枚入りです。用途ガラス・金属・食品加工にエスコ品番EA355KB-10A全長(mm)250質量(g)19混率(%)ケブラー100特性耐切創
AC/DC24V LED表示灯(赤)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷エスコ品番EA940DB-106形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色赤光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
...



































![ろ過網[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49944432-171215-02.jpg)