カテゴリ

  • 清掃用品(8)
  • 安全保護具(8)
  • メカニカル部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(580)
  • 三菱電機(254)
  • MAZDA(マツダ)(130)
  • 高田ベッド製作所(108)
  • トヨタ(105)
  • ホンダ(98)
  • ダイハツ(95)
  • ParkerTAIYO(79)
  • CKD(58)
  • New-Era(ニューエラー)(26)
  • omron(オムロン)(25)
  • スバル(24)
  • メディアカバーマーケット(23)
  • P・O・Pプロダクツ(21)
  • ミツビシ(20)
  • nexperia(20)
  • NOK(19)
  • TRUSCO(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b115」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B115 スタンダード Vベルト エスコ

    B115 スタンダード Vベルト

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967B-115種類Vベルト規格B115
  • B115 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B115 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    5,950税込6,545
    1個
    4日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-115種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)355寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ(1件のレビュー)
    105税込116
    1袋(10個)
    翌日出荷
    穴用。
    材質
  • ろ過網[ステンレス製] エスコ

    ろ過網[ステンレス製]

    エスコ
    450税込495
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 両面ハトメパンチセット エスコ

    両面ハトメパンチセット

    エスコ
    3,220税込3,542
    1セット
    当日出荷
    コマを換えるだけでスナップ・リングホック・カシメにも使用できます(コマは別売です)。
    用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに使用材質プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミセット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(15mm)、ポンチ用下敷き・両面ハトメ(アルミ製/5組)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×30×270
  • 1000x 500x0.5mm/ 6mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ

    1000x 500x0.5mm/ 6mm パンチングメタル(ステンレス製)

    エスコ
    13,800税込15,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952B-115ピッチ(mm)8
  • 9.9x9.9m トラシート エスコ

    9.9x9.9m トラシート

    エスコ
    72,100税込79,310
    1枚
    当日出荷
    仕様ハトメ付(アルミ製)周囲に危険を知らせる特徴あるブラック、オレンジのストライプ模様です。材質ポリエチレン幅(mm)(ストライプ)900厚さ(mm)0.25サイズ9.9×9.9m
  • JIS安全標識 エスコ

    JIS安全標識

    エスコ
    1,050税込1,155
    1枚
    翌日出荷
  • 親綱ロープ(水平用/緊張器付) エスコ

    親綱ロープ(水平用/緊張器付)

    エスコ
    30,600税込33,660
    1本
    翌日出荷
    両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)。 緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。 手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。 ※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
  • 11.5x 80mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ

    11.5x 80mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

    エスコ
    8,960税込9,856
    1個
    翌日出荷
    材質コバルトハイス刃長(mm)35刃数4全長(mm)80エスコ品番EA824RB-11.5シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)11.5表面処理TiNコート
  • 11.5mmx10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    11.5mmx10m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PB-11.5形状丸形直径(Φmm)11.5長さ(m)10適合目地幅(mm)9~10直径(Φmm)×長さ(m)11.5×10危険物の類別非危険物
  • ケーブルクランプ (粘着付き) エスコ

    ケーブルクランプ (粘着付き)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1袋(100個)
    翌日出荷
    入数:100個。粘着テープ付き。
    材質PVC幅(mm)13.3高さ(mm)6
  • 0.75x127mm スチールフィラーゲージ(10枚) エスコ

    0.75x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)

    エスコ
    6,790税込7,469
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725RB-115
  • 発泡ポリエチレンフォーム エスコ

    発泡ポリエチレンフォーム

    エスコ
    3,110税込3,421
    1セット
    翌日出荷
    ツールワゴンEA956BA-1、EA956BB-1・-2の引出し内寸に合わせた専用ポリエチレンフォームです。
    用途EA956BA-1、EA956BB-1・-2用材質発泡ポリエチレン寸法(mm)565×397発泡倍率黒20・赤25
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ
    1,190税込1,309
    1袋
    翌日出荷
    穴用。
    材質入数1
  • TORXトルクドライバーセット (プリセット) エスコ

    TORXトルクドライバーセット (プリセット)

    エスコ
    16,000税込17,600
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
    用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に精度(%)±6
  • 0.3x115mm/ 1B  精密用ピンセット(ステンレス製) エスコ

    0.3x115mm/ 1B 精密用ピンセット(ステンレス製)

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595AK-54
  • [EA115KT-2C,-6B用]窓用ノズル エスコ

    [EA115KT-2C,-6B用]窓用ノズル

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    仕様窓、ガラス、鏡などの掃除用ノズル質量(kg)0.1サイズ255(L)×43(W)×130(H)mm対応機種EA115KT-2C、-6B、-11
  • 強力アルミフィンクリーナー エスコ

    強力アルミフィンクリーナー

    エスコ(1件のレビュー)
    1,160税込1,276
    1本
    当日出荷
    アルカリ性。10~20倍に希釈して使用。アルミフィン表面の白粉も除去できる強力な洗浄力。
    pH13.3内容量(kg)2使用期間1年
  • 容器(食器用洗剤用) エスコ

    容器(食器用洗剤用)

    エスコ(2件のレビュー)
    470税込517
    1本
    当日出荷
    希釈メモリ付
    用途食器用洗剤用商品タイプ容器のみ適合食器用洗剤用(EA922KA-1A~-1B・-4・-4B)材質ポリエチレン寸法(mm)Φ84×250容量(mL)800質量(g)60繰り返し・詰め替え対応
  • 3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット 逆止弁付 エスコ

    3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット 逆止弁付

    エスコ
    8,800税込9,680
    1個
    当日出荷
    水しぶきを受けることなく、取り外しできます。水道が近くにない場所ではバケツやタンクなどにためた水を使用して、水道がある場所では蛇口に接続して水道から給水し高圧洗浄できます。井戸水や風呂水、雨水などを使用する場合は、EA115KA-1B(フィルター)と併用して下さい。
    仕様●型番:2.644-297.0●ホース長:3m
  • 保護メガネ エスコ

    保護メガネ

    エスコ
    325税込358
    1個
    翌日出荷
    ポリカーボネートレンズ。つる長調整可能。めがねサイズ(mm) A:130、B:140~160、C:95~115、D:45×65。
    レンズ色クリアー
  • エアコン洗浄キット エスコ

    エアコン洗浄キット

    エスコ
    33,900税込37,290
    1セット
    翌日出荷
    クイックコネスト・ワンタッチカプラー付。長さ4m。扇形(噴射角度:25°)。ルームエアコン洗浄に最適。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。
    用途EA115TH-16(AW18DBL(NN))、EA115TH-11B(AW18DBL(NN) エスコオリジナルセット品)用。材質【ノズルガン】真鍮、樹脂(グリップ部)、【ホース】ポリ塩化ビニル樹脂寸法(mm)【ノズルガン】300使用圧力(MPa)2(推奨)ホース寸法(mm)5×10吐出量(mL/min)1.5
  • 高圧洗浄機用ガン エスコ

    高圧洗浄機用ガン

    エスコ
    36,700税込40,370
    1個
    当日出荷
    背丈の高い果樹、広範囲の畑などの噴霧作業省力化に最適の噴霧ガン。中間握りのハンドル操作で直噴から噴霧噴射まで無段階で使えます。安全レバーロック付き。
    用途各種産業(土木、建設、車両、船舶、農業、水産、食品、化学、造園、温泉)の水洗い洗浄・作業機械の泥落とし、粉塵洗い、汚れ落としなどに仕様【ホース接続】PF3/8”(EA115BA-11、-12)エスコ品番EA115B-3全長(mm)約800材質(本体)樹脂製質量(g)1650最大吐出量(L/min)40最高圧力(MPa)18吐出量(L/min)約15(吸水圧力2.5MPa時)、約18(吸水圧力3MPa時)※目安ノズル口径(Φmm)2.3材質(ノズル)ステンレス製パターン直射・煙霧スプレー
  • 350mm/1/4" 高圧洗浄機用ガン エスコ

    350mm/1/4" 高圧洗浄機用ガン

    エスコ(1件のレビュー)
    18,900税込20,790
    1個
    欠品中
    ノズルカバー90°回転で直射/扇形噴霧が無段階調節。 水温は60℃まで使用可能です。
    エスコ品番EA115B-1全長(mm)350最大吐出量(L/min)20接続部ねじG1/4”雌ねじ最高圧力(MPa)15ノズル口径(Φmm)1.6
  • 保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ)

    エスコ
    2,810税込3,091
    1個
    当日出荷
    抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
    材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:142mm、C:115mm、D:44×84mm質量(g)40レンズ色クリアーストラップ幅(mm)15
  • 管ヒューズセット エスコ

    管ヒューズセット

    エスコ
    8,580税込9,438
    1組
    翌々日出荷
    セット内容:125V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。250V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。各10個本入り。電気的特性:B種 普通溶断型 温度上昇:115% 100℃以下、通電:130%溶断:160% 60分以内 200% 2分以内。普通溶断型セット。ケース入り。RoHS適合商品
    RoHS指令(10物質対応)対応ヒューズ(mm)Φ6.4×30
  • 520ml 計量カップ(耐熱) エスコ

    520ml 計量カップ(耐熱)

    エスコ(1件のレビュー)
    570税込627
    1個
    当日出荷
    容量(mL)520材質AS樹脂1目盛(mL)(50mLを下限として)10仕様目盛付エスコ品番EA991KA-21寸法(mm)A:88、B:127、C:115
  • 保護めがね クリアー/アンチフォグ エスコ

    保護めがね クリアー/アンチフォグ

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    翌日出荷
    抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
    仕様●めがねサイズ(mm):A/133、B/150、C/115、D/43×95●レンズカラー:クリアー●高機能曇り止めレンズ【IQUITY(TM)】●99.9%UVカット●引っかき防止レンズ●調整可能なノーズパッド付●ANSIZ87.1規格に適合●CSAZ94.3準拠
  • 保護めがね(超強力曇り止め) エスコ

    保護めがね(超強力曇り止め)

    エスコ
    2,520税込2,772
    1個
    翌日出荷
    CSA Z94.3準拠。99.9%UVカット。ANSI Z87.1規格に適合。調整可能なノーズパッド付。高機能曇り止めレンズ【IQUITY(TM)】。きず防止コーティング。特許を取得したサイクロン式通気孔付。
    レンズ色クリアサイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:115、D:40×90
  • 保護めがね(スモーク/超強力アンチフォグ) エスコ

    保護めがね(スモーク/超強力アンチフォグ)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:162mm、C:115mm、D:43×73mm質量(g)20レンズ色スモーク
  • 250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本 エスコ

    250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本

    エスコ
    880税込968
    1箱(10本)
    翌日出荷
    過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●定格電圧:250V●定格電流:2.5A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
  • Rc1・1/4”xR1・1/2” ブッシング エスコ

    Rc1・1/4”xR1・1/2” ブッシング

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    形状ブッシングエスコ品番EA469BH-115B
  • 250ml 計量カップ(プラスチック製) エスコ

    250ml 計量カップ(プラスチック製)

    エスコ
    735税込809
    1個
    翌日出荷
    材質ポリカーボネイト寸法(mm)A:80、B:115、C:113容量(mL)250使用温度(℃)1~99
  • [32015] 円すいころ軸受 エスコ

    [32015] 円すいころ軸受

    エスコ
    6,800税込7,480
    1個
    翌日出荷
    用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:75、D:115、B:25
  • Φ160mm フランジ形たわみ軸継手 エスコ

    Φ160mm フランジ形たわみ軸継手

    エスコ
    20,600税込22,660
    1個
    翌日出荷
    継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
    種類フランジタイプ軸穴径d1(Φmm)45軸穴径d2(Φmm)45外径A(Φmm)160材質鋳鉄寸法a(Φmm)14寸法B(Φmm)115寸法C1(Φmm)80寸法C2(Φmm)80寸法F1(mm)18寸法F2(mm)18寸法L(mm)56寸法M(mm)32エスコ品番EA969GA-6仕様JISB1452-1991準拠
  • [6015Z]深溝玉軸受 エスコ

    [6015Z]深溝玉軸受

    エスコ
    4,510税込4,961
    1個
    翌日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:75、D:115、B:20軌道輪形状深溝玉軸受
  • 200mm キャスター(自在金具付) エスコ

    200mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    7,240税込7,964
    1個
    翌日出荷
    材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:200×42、全高:250穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)140×140取付ピッチA×B(A'×B')(mm)115×115(105×105)
  • 保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ)

    エスコ
    1,740税込1,914
    1個
    翌日出荷
    材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:162mm、C:115mm、D:43×73mm質量(g)20レンズ色クリアー