カテゴリ

  • 作業工具(39)
  • 安全保護具(14)
  • 物流用品(11)
  • メカニカル部品(11)
  • 切削工具(11)
  • 保管用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 梱包用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • SMC(1,400)
  • 堀内機械(554)
  • MAZDA(マツダ)(526)
  • ホンダ(427)
  • BIGM(丸山製作所)(216)
  • トヨタ(200)
  • 住友重機械工業(101)
  • CKD(93)
  • KANA(片山チエン)(85)
  • TRUSCO(74)
  • ハンマーキャスター(62)
  • 三菱ふそう(60)
  • イトーキ(51)
  • メディアカバーマーケット(49)
  • 日東工業(48)
  • KHK(小原歯車工業)(47)
  • ユーエイキャスター(47)
  • ダイハツ(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b120」の検索結果

141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B120 スタンダード Vベルト エスコ

    B120 スタンダード Vベルト

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967B-120種類Vベルト規格B120
  • B120 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B120 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    6,410税込7,051
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-120種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)375寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ(1件のレビュー)
    135税込149
    1袋(10個)
    翌日出荷
    穴用。
    材質
  • 20mm バックル(回転式/プラスチック製) エスコ

    20mm バックル(回転式/プラスチック製)

    エスコ
    180税込198
    1個
    当日出荷
    フロントプッシュリリースタイプ、回転機構。 フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品。 斜め方向からも挿入できます。
    エスコ品番EA628RB-120材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)31×57×8適合バンド幅(mm)20回転角度(°)90(片側:45)
  • 布ペーパー(5枚入) エスコ

    布ペーパー(5枚入)

    エスコ
    359税込395
    1セット(5枚)
    当日出荷から翌日出荷
    金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材。溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
    研磨材の構造AA(溶融アルミナ)シートサイズ(mm)230×280適合材各種金属
  • 親綱ロープ(水平用/緊張器付) エスコ

    親綱ロープ(水平用/緊張器付)

    エスコ
    33,400税込36,740
    1本
    翌日出荷
    両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)。 緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。 手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。 ※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
  • 呼20 メタルネジ口金 エスコ

    呼20 メタルネジ口金

    エスコ
    870税込957
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124LB-120蛇口取付形状ネジ付
  • 610x610x20mm エアフィルター/PS600(10枚) エスコ

    610x610x20mm エアフィルター/PS600(10枚)

    エスコ
    33,400税込36,740
    1箱(10枚)
    当日出荷
    仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)20(±3)寸法(mm)610×610使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5捕集効率(%)82入数10枚
  • JIS安全標識 エスコ

    JIS安全標識

    エスコ
    1,050税込1,155
    1枚
    翌日出荷
  • ダイヤモンドコアービット エスコ

    ダイヤモンドコアービット

    エスコ
    56,800税込62,480
    1個
    翌日出荷
  • ホースクランプ エスコ

    ホースクランプ

    エスコ
    445税込490
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316入数(個)1
  • 布ペーパー(50枚入) エスコ

    布ペーパー(50枚入)

    エスコ
    6,800税込7,480
    1セット(50枚)
    翌日出荷
    金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材。溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
    研磨材の構造AA(溶融アルミナ)シートサイズ(mm)230×280適合材各種金属
  • 600x120mm[高圧ガス]車輌警戒標識(マグネット式 エスコ

    600x120mm[高圧ガス]車輌警戒標識(マグネット式

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    仕様マグネット式車両警戒標識エスコ品番EA983MB-120寸法(mm)120×600取付方式マグネット式文字色蛍光オレンジ
  • 脚立(アウトリガー一体型) エスコ

    脚立(アウトリガー一体型)

    エスコ
    67,900税込74,690
    1個
    翌日出荷
    不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付 【A】重心が脚立の外に出ないから転倒しない抜群の安定性 【B】アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。
    材質アルミ合金製タイプ脚立のみ踏ざん踏面幅(mm)50天板寸法(mm)308×145
  • 40mmx36.5m/#120 研磨布ロール エスコ

    40mmx36.5m/#120 研磨布ロール

    エスコ
    6,890税込7,579
    1巻
    翌日出荷
    粒度#120寸法(mm)40×36.5m
  • ロングスクレーパー V型 90×1150mm エスコ

    ロングスクレーパー V型 90×1150mm

    エスコ
    7,700税込8,470
    1本
    翌日出荷
    溶断ノロを効率よく除去できます。ノロの下から突き上げてノロをとるから、小さな力で効率よく除去できます。
    材質特殊鋼全長(mm)1150質量(kg)1.75刃幅(mm)90刃厚(mm)3.5
  • 12.0x75mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃 エスコ

    12.0x75mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃

    エスコ
    7,470税込8,217
    1本
    翌日出荷
    材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)75シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12
  • #120/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ) エスコ

    #120/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)

    エスコ
    4,550税込5,005
    1袋
    翌日出荷
    材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)粒度#120内容量(kg)4
  • 75mmx15m/#120 研磨紙ロール(乾-湿式) エスコ

    75mmx15m/#120 研磨紙ロール(乾-湿式)

    エスコ
    4,940税込5,434
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA366FB-120粒度120
  • ALC用コア替刃 エスコ

    ALC用コア替刃

    エスコ
    15,200税込16,720
    1個
    翌日出荷
    適合EA820CA-50~120、EA820C-50~220用刃長(mm)130
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)被削材対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック
  • LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    2,270税込2,497
    1本
    翌日出荷
    ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:0.2m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7A
  • Rc3/4"xG3/4" 耐熱ボールバルブ エスコ

    Rc3/4"xG3/4" 耐熱ボールバルブ

    エスコ
    4,370税込4,807
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AB-120バルブ種類ボールバルブ
  • 12.0x 80mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ

    12.0x 80mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

    エスコ
    6,650税込7,315
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824RB-12.0材質コバルトハイス刃数4全長(mm)90刃長(mm)35シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12表面処理TiNコート
  • ステップドリル(HSS・TiALN) エスコ

    ステップドリル(HSS・TiALN)

    エスコ
    26,500税込29,150
    1セット(3本)
    翌日出荷
    厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに
    仕様●入数:3本●シャンク径(mm):6・8・10●材質:HSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング)●サイズ:4~12mm(1mmとび)4~20mm(2mmとび)4~30mm(2mmとび)●対応被削材:鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂
  • # 120/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ

    # 120/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)

    エスコ
    940税込1,034
    1枚(10枚)
    翌日出荷
    外径(Φmm)125
  • 10 -14 mm ケーブルグランド(1個) エスコ

    10 -14 mm ケーブルグランド(1個)

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HB-120適合電線径(Φmm)10~14
  • 100mm/#120  ディスクペーパー(2枚) エスコ

    100mm/#120 ディスクペーパー(2枚)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA809MB-120粒度120外径(Φmm)100
  • 120mm [-]ドライバー エスコ

    120mm [-]ドライバー

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560PB-120種類グリップドライバー軸長(mm)120材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ケーブルクランプ (粘着付き) エスコ

    ケーブルクランプ (粘着付き)

    エスコ
    1,250税込1,375
    1袋(100個)
    翌日出荷
    入数:100個。粘着テープ付き。
    材質PVC幅(mm)13.3高さ(mm)6
  • [スチールテープ]巻尺 エスコ

    [スチールテープ]巻尺

    エスコ
    6,930税込7,623
    1個
    翌日出荷
    巻取りレバー付。
  • 1200mm/4段 手すり付 踏台 エスコ

    1200mm/4段 手すり付 踏台

    エスコ
    146,200税込160,820
    1台
    翌日出荷
    後脚部には車輪がついています。(Φ100mm)。後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造となっています。
    仕様●※注意※:【一部お客様組立品】●最大使用荷重:150kg●天板サイズ:500×500mm●天板高さ:1.2m●段数:4●重量:23.6kg●全高:2.1m●折りたたみサイズ(L×W×H):2400×600×910mm●設置寸法(W)×(D)mm:605×1266●踏みざん幅:125mm●アルミ合金製
  • (HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)

    エスコ
    3,770税込4,147
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • チェアー用ナイロンキャスター エスコ

    チェアー用ナイロンキャスター

    エスコ
    4,020税込4,422
    1個
    翌日出荷
    カーペット床での使用に適しています。 標準タイプキャスター
    仕様●仕様:ナイロンキャスター●材質:ナイロン●重量(g):490g●適合機種:EA956XB-1、-31~-40、EA956XL-1、-2A、-15~-43、EA956XN-1A~-17材質(車輪)ナイロン対応機種EA956XB-1、-31~-40、EA956XL-1、-2A、-15~-43、EA956XN-1A~-17
  • [EA992DB-15用]替キャスター エスコ

    [EA992DB-15用]替キャスター

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    2,780税込3,058
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • 1.00x127mm スチールフィラーゲージ(10枚) エスコ

    1.00x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)

    エスコ
    7,640税込8,404
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725RB-120
  • 12x330mm レジンベルト(#120/10本) エスコ

    12x330mm レジンベルト(#120/10本)

    エスコ
    1,260税込1,386
    1パック
    翌日出荷
    用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー粒度#120幅×長さ(mm)12×330入数10本
  • ポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズ エスコ

    ポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズ

    エスコ
    790税込869
    1箱(100枚)
    翌日出荷
    ラベルにボールペンで文字が書けます。ボールペンやマジックで書き込みのできるスペースを設け、管理に大変優れています。
    仕様●商品名:ユニパック●チャック下サイズ(mm):120×85●厚み(mm):0.08●入数:100枚●材質:ポリエチレン●PE単層、溶断シール
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ
    4,110税込4,521
    1袋
    翌日出荷
    穴用。
    材質入数1