カテゴリ

  • 作業工具(34)
  • 切削工具(8)
  • 保管用品(7)
  • 物流用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 研磨材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(216)
  • CKD(90)
  • KANA(片山チエン)(75)
  • TRUSCO(69)
  • ハンマーキャスター(62)
  • メディアカバーマーケット(49)
  • ユーエイキャスター(47)
  • 日東工業(44)
  • イスカル(41)
  • omron(オムロン)(41)
  • 協育歯車(37)
  • UNISON(ユニソン)(28)
  • KHK(小原歯車工業)(25)
  • 富士電機(24)
  • brembo(22)
  • IDEC(和泉電気)(21)
  • 椿本チエイン(21)
  • ノーブランド(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b120」の検索結果

77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B120 スタンダード Vベルト エスコ

    B120 スタンダード Vベルト

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967B-120種類Vベルト規格B120
  • B120 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B120 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    6,410税込7,051
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-120種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)375寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ(1件のレビュー)
    135税込149
    1袋(10個)
    翌日出荷
    穴用。
    材質
  • 20mm バックル(回転式/プラスチック製) エスコ

    20mm バックル(回転式/プラスチック製)

    エスコ
    180税込198
    1個
    当日出荷
    フロントプッシュリリースタイプ、回転機構。 フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品。 斜め方向からも挿入できます。
    エスコ品番EA628RB-120材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)31×57×8適合バンド幅(mm)20回転角度(°)90(片側:45)
  • 呼20 メタルネジ口金 エスコ

    呼20 メタルネジ口金

    エスコ
    870税込957
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124LB-120蛇口取付形状ネジ付
  • ダイヤモンドコアービット エスコ

    ダイヤモンドコアービット

    エスコ
    56,800税込62,480
    1個
    翌日出荷
  • 布ペーパー(50枚入) エスコ

    布ペーパー(50枚入)

    エスコ
    6,800税込7,480
    1セット(50枚)
    翌日出荷
    金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材。溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
    研磨材の構造AA(溶融アルミナ)シートサイズ(mm)230×280適合材各種金属
  • 600x120mm[高圧ガス]車輌警戒標識(マグネット式 エスコ

    600x120mm[高圧ガス]車輌警戒標識(マグネット式

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    仕様マグネット式車両警戒標識エスコ品番EA983MB-120寸法(mm)120×600取付方式マグネット式文字色蛍光オレンジ
  • 脚立(アウトリガー一体型) エスコ

    脚立(アウトリガー一体型)

    エスコ
    67,900税込74,690
    1個
    翌日出荷
    不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付 【A】重心が脚立の外に出ないから転倒しない抜群の安定性 【B】アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。
    材質アルミ合金製タイプ脚立のみ踏ざん踏面幅(mm)50天板寸法(mm)308×145
  • 75mmx15m/#120 研磨紙ロール(乾-湿式) エスコ

    75mmx15m/#120 研磨紙ロール(乾-湿式)

    エスコ
    4,940税込5,434
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA366FB-120粒度120
  • ALC用コア替刃 エスコ

    ALC用コア替刃

    エスコ
    15,200税込16,720
    1個
    翌日出荷
    適合EA820CA-50~120、EA820C-50~220用刃長(mm)130
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)被削材対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック
  • Rc3/4"xG3/4" 耐熱ボールバルブ エスコ

    Rc3/4"xG3/4" 耐熱ボールバルブ

    エスコ
    4,370税込4,807
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AB-120バルブ種類ボールバルブ
  • 12.0x 80mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ

    12.0x 80mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

    エスコ
    6,650税込7,315
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824RB-12.0材質コバルトハイス刃数4全長(mm)90刃長(mm)35シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12表面処理TiNコート
  • 10 -14 mm ケーブルグランド(1個) エスコ

    10 -14 mm ケーブルグランド(1個)

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HB-120適合電線径(Φmm)10~14
  • 100mm/#120  ディスクペーパー(2枚) エスコ

    100mm/#120 ディスクペーパー(2枚)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA809MB-120粒度120外径(Φmm)100
  • 120mm [-]ドライバー エスコ

    120mm [-]ドライバー

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560PB-120種類グリップドライバー軸長(mm)120材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • [スチールテープ]巻尺 エスコ

    [スチールテープ]巻尺

    エスコ
    6,930税込7,623
    1個
    翌日出荷
    巻取りレバー付。
  • (HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)

    エスコ
    3,770税込4,147
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • 2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    2,780税込3,058
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • 1.00x127mm スチールフィラーゲージ(10枚) エスコ

    1.00x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)

    エスコ
    7,640税込8,404
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725RB-120
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ
    4,110税込4,521
    1袋
    翌日出荷
    穴用。
    材質入数1
  • 120mmラジオペンチ(先曲) エスコ

    120mmラジオペンチ(先曲)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    仕様HRC40までの硬さのワイヤーを切断可能材質クロムニッケル鋼全長(mm)123.5切断能力銅線:直径1.5mm 鉄線:直径1.3mm スチール線:直径1.0mm材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
  • 120mm/86B  WAFERピンセット(ステンレス製) エスコ

    120mm/86B WAFERピンセット(ステンレス製)

    エスコ
    2,860税込3,146
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595AK-123
  • 4.0x120mm/34B  精密用ピンセット(ステンレス製) エスコ

    4.0x120mm/34B 精密用ピンセット(ステンレス製)

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595AK-70
  • 0.4x120mm/ 7B  精密用ピンセット(ステンレス製) エスコ

    0.4x120mm/ 7B 精密用ピンセット(ステンレス製)

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595AK-39
  • 保護めがね(スモーク・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(スモーク・アンティフォグ)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-90寸法(mm)【めがね】A:125、B:100/120、C:70/80、D:40×60質量(g)19レンズ色スモーク機能99.9%UVカット、つる長、角度調整可能、ラバーノーズパット付、曇り止めレンズ、ハードコートレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 保護めがね(スモーク・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(スモーク・アンティフォグ)

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-76寸法(mm)【めがね】A:120、B:110/120、C:60/70、D:45×55レンズ色スモーク機能つる長調整可能、99.9%UVカット、ジェルノーズパッド付、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 裸圧着スリーブセット エスコ

    裸圧着スリーブセット

    エスコ
    15,500税込17,050
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538LG-32セット内容重ね合せ(P型):R1.25(300個)、重ね合せ(P型):R2(200個)、重ね合せ(P型):R5.5(100個)、重ね合せ(P型):R8(60個)、突合せ(B型):R1.25(120個)、突合せ(B型):R2(80個)、突合せ(B型):R5.5(50個)、突合せ(B型):R8(20個)
  • 丸ダイスハンドル エスコ

    丸ダイスハンドル

    エスコ
    745税込820
    1本
    翌日出荷
    材質亜鉛
  • 20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/4個) エスコ

    20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/4個)

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    翌日出荷
    仕様ノズル無し、目盛付(目盛間隔5L)エスコ品番EA508AT-120B材質ポリエチレン質量(kg)1.32容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×410
  • 電動サンダーセット(ペーパー付) エスコ

    電動サンダーセット(ペーパー付)

    エスコ
    9,510税込10,461
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
    用途電動サンダー用材質ポリプロピレン質量(kg)1.3砥材A材質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119回転数(min-1[r.p.m])11000電源電動サンダー :100V・190W・2.3Aコード長さ(m)2ペーパー寸法(mm)93×228本体サイズ(mm)243×93×154(H)箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H)サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り)内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
  • 1200x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付 エスコ

    1200x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付

    エスコ
    46,900税込51,590
    1個
    翌日出荷
    仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)エスコ品番EA976DV-120B質量(kg)39.62車輪径(Φmm)100高さ(mm)1940材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)1200全高(mm)【キャスター】140支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)500、移動時:300均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300棚板内寸・間口(mm)1150均等耐荷重(kg/段)150
  • 保護めがね(ルーペ付) エスコ

    保護めがね(ルーペ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    665税込732
    1個
    翌日出荷
    99.9%UVカット。レンズ下部に遠近両用ルーペ機能付。すっきりとした軽量デザインで、男女ともに快適なフィット感。ANSI Z87.1規格に適合。キズ防止コーティング。
    レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートサイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:120、D:85×44
  • 1200x450mm 増段用棚板セット エスコ

    1200x450mm 増段用棚板セット

    エスコ
    3,980税込4,378
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA976DX-120B材質スチール厚さ(mm)35質量(kg)4.64寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×450耐荷重(kg)150適合品番EA976DH-120B/EA976DJ-120B/EA976DK-120B/EA976DL-120B/EA976DM-120B/EA976DN-120B/EA976DS-120B/EA976DT-120B/EA976DV-120B
  • 45mm チューブブラシ[真鍮] エスコ

    45mm チューブブラシ[真鍮]

    エスコ
    2,960税込3,256
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109CC-45寸法A(mm)185材質(ブラシ部)真鍮寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)45寸法C(mm)8
  • 32mm チューブブラシ[真鍮] エスコ

    32mm チューブブラシ[真鍮]

    エスコ
    2,610税込2,871
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109CC-32寸法A(mm)185材質(ブラシ部)真鍮寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)32寸法C(mm)8
  • 76mm チューブブラシ[ナイロン] エスコ

    76mm チューブブラシ[ナイロン]

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109CB-76寸法A(mm)185材質(ブラシ部)ナイロン寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)76寸法C(mm)8
  • (HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(メートル細目)

    エスコ
    3,230税込3,553
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • 保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー・アンティフォグ)

    エスコ
    2,250税込2,475
    1個
    翌日出荷
    付属のヘッドストラップと取り替えるとゴーグルとしても使用できます。
    エスコ品番EA800EA-21寸法(mm)【めがね】A:120、B:130、C:80、D:40×85レンズ色クリアー機能通気孔付、フォームラバーパット付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ