カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 電気材料(3)
- 切削工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- CKD(38)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(21)
- omron(オムロン)(15)
- ノーブランド(15)
- IDEC(和泉電気)(11)
- KITO(キトー)(11)
- イチネンTASCO(11)
- テンパール工業(10)
- P・O・Pプロダクツ(9)
- スワロー電機(8)
- TRUSCO(8)
- 水本機械製作所(7)
- ALCANhands(7)
- 大阪サニタリー(7)
- オイレス工業(6)
- スリーボンド(6)
- 椿本チエイン(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b122」の検索結果
特価

B122 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥6,670税込¥7,3371個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-122種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)387寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
ナイロンロープ(三つ打ち)
エスコ(1件のレビュー)¥44,200税込¥48,6201個当日出荷から4日以内出荷高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い。 船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ。
1.0x5.0m/5.0mm ゴムマット
エスコ¥49,900税込¥54,8901個翌日出荷防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。エスコ品番EA997RB-122材質天然ゴム厚さ(mm)約5質量(kg)約37.5色ブラック長さ(m)5幅(m)1
(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)
エスコ¥5,040税込¥5,5441本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
コンテナ(54L)
エスコ¥12,500税込¥13,7501組(2個)翌日出荷ハンドルによりスタッキング製品に取り付けられた金属製のハンドルを内側へ倒して、製品を積み重ねることでスタッキング(積み重ね)、外側へ倒して積み重ねることでネスティングが可能なタイプです。スタッキング時は金属製のハンドルで支えるため、抜群の耐荷重性を示します。ネスティング時は容積を小さくでき、保管場所や運送費の削減が可能です。ハンドルは持ち手としても利用できるため、ハンドリング性に優れています。積み重ね可能。ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
M8x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個4日以内出荷エスコ品番EA948CB-122形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)20取付穴径(mm)M8![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
ビニール絶縁電線[KIV]
エスコ(6件のレビュー)¥17,800税込¥19,5801個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV![ビニールコード[VSF] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457173-170331-02.jpg)
ビニールコード[VSF]
エスコ¥14,600税込¥16,0601個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。仕様撚線材質素線:銅、被覆:ビニール種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300芯数(C)1定格温度(℃)60
(HSS)ハンドタップ(メートル細目)
エスコ¥4,090税込¥4,4991本翌日出荷から4日以内出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)
エスコ¥21,100税込¥23,2101本翌日出荷材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック




















![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
![ビニールコード[VSF] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457173-170331-02.jpg)