カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(4)
  • マスク(3)
  • 研磨材(3)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 手袋(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(400)
  • MAZDA(マツダ)(90)
  • トヨタ(72)
  • ホンダ(56)
  • TAKIGEN(タキゲン)(53)
  • CKD(40)
  • ダイハツ(37)
  • ミツビシ(37)
  • YAMAHA(ヤマハ)(23)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(21)
  • ノーブランド(15)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • スバル(15)
  • ERECTA(エレクター)(14)
  • omron(オムロン)(14)
  • KITO(キトー)(13)
  • 未来工業(13)
  • NOK(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b122」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B122 スタンダード Vベルト エスコ

    B122 スタンダード Vベルト

    エスコ
    3,690税込4,059
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967B-122種類Vベルト規格B122
  • B122 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B122 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    6,670税込7,337
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-122種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)387寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • 六角頭全ねじボルト エスコ

    六角頭全ねじボルト

    エスコ(3件のレビュー)
    890税込979
    1袋(16本)
    当日出荷から翌日出荷
    種別全ねじ材質鉄、ユニクロメッキ表面処理ユニクロ頭部形状六角
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ(1件のレビュー)
    160税込176
    1袋(10個)
    翌日出荷
    穴用。
    材質
  • 500x 500x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ

    500x 500x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製)

    エスコ
    8,820税込9,702
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952B-122ピッチ(mm)5
  • 70x145mm小判型ブラシ(馬毛) エスコ

    70x145mm小判型ブラシ(馬毛)

    エスコ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    材質馬毛線径(Φmm)0.15毛丈(mm)32行数8行ブラシ寸法(mm)70×145
  • ろ過網[ステンレス製] エスコ

    ろ過網[ステンレス製]

    エスコ
    150税込165
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • バッテリー&充電器セット DC18.0V エスコ

    バッテリー&充電器セット DC18.0V

    エスコ
    51,600税込56,760
    1セット
    翌日出荷
    バッテリー&充電器セット
  • 22x150mm 平タガネ エスコ

    22x150mm 平タガネ

    エスコ
    3,540税込3,894
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA572B-122
  • 絶縁フェルール端子 エスコ

    絶縁フェルール端子

    エスコ
    1,650税込1,815
    1箱(100個)
    翌日出荷
    圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。RoHS対応品。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.0x5.0m/5.0mm ゴムマット エスコ

    1.0x5.0m/5.0mm ゴムマット

    エスコ
    49,900税込54,890
    1個
    翌日出荷
    防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
    エスコ品番EA997RB-122材質天然ゴム厚さ(mm)約5質量(kg)約37.5ブラック長さ(m)5幅(m)1
  • 5x 4mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ

    5x 4mm ボールプランジャー(ステンレスケース)

    エスコ
    265税込292
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.8、E:4.6材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)3~7
  • LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    2,570税込2,827
    1本
    翌日出荷
    ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
    規格CAT7A
  • 物干し竿(4本)Φ29mm EA951FBシリーズ エスコ

    物干し竿(4本)Φ29mm EA951FBシリーズ

    エスコ
    7,800税込8,580
    1箱(4本)
    翌日出荷
    丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿です。竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。※伸縮タイプではありません。
  • [インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-22用) エスコ

    [インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-22用)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    EA725MB-22用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
    仕様●先端材質:ルビー
  • [Ball-Hex] ドライバー(精密用) エスコ

    [Ball-Hex] ドライバー(精密用)

    エスコ
    490税込539
    1本
    翌日出荷
    大きめのハンドルサイズで握りやすい。 ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
    商品構成単品
  • 手袋(低発塵/コート無/20枚) EA354GBシリーズ エスコ

    手袋(低発塵/コート無/20枚) EA354GBシリーズ

    エスコ
    2,300税込2,530
    1箱(20枚)
    翌日出荷
    。編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・繊維製のため、自己発電があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・感電のおそれがあるので電気作業にはご使用しないでください。 ・洗濯により収縮することがあります。熱湯につけないでください。著しく収縮するおそれがあります。 ・ナイロン糸を使用しているため、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。 ・繊維製品であるため、食品等には直接触れないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
    仕様●サイズ:M●全長(mm):180●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):66●カラー:本体/ホワイト 手首/グリーン●材質:繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●入数:20枚●用途:機械工業、精密機械工業、自動車関連業など●左右兼用●厚み:約0.6mm
  • 12mmxR 1/4" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製) エスコ

    12mmxR 1/4" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製)

    エスコ
    1個
    取扱停止中
    エスコ品番EA425HB-122形状エルボねじの種類Rチューブサイズ(mm)12ねじサイズ1/4
  • # 46・20x20mm/6mm軸  軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ

    # 46・20x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)

    エスコ
    980税込1,078
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#46直径(Φmm)20質量(g)26.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック推奨回転数(min-1[r.p.m])4700~15200
  • (HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)

    エスコ
    5,040税込5,544
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • 680kg ベルト荷締機(ステンレス製) エスコ

    680kg ベルト荷締機(ステンレス製)

    エスコ
    14,600税込16,060
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ステンレスバックル
  • M12/13.0x27x2.5mm 平ワッシャー(TPR製/黒) エスコ

    M12/13.0x27x2.5mm 平ワッシャー(TPR製/黒)

    エスコ
    85税込94
    1袋(10枚)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZB-122厚さ(mm)2.5内径(Φmm)13外径(Φmm)27
  • ナイロンロープ(三つ打ち) エスコ

    ナイロンロープ(三つ打ち)

    エスコ(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い。 船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ。
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ
    5,340税込5,874
    1袋
    翌日出荷
    穴用。
    材質入数1
  • 六角頭全ねじボルト(細目) エスコ

    六角頭全ねじボルト(細目)

    エスコ
    285税込314
    1袋(2本)
    翌々日出荷
    入数:2本。細目ねじ。全ねじ。
    種別全ねじ材質頭部形状六角仕上ユニクロメッキねじ山種類細目
  • コンテナ(54L) エスコ

    コンテナ(54L)

    エスコ
    12,500税込13,750
    1組(2個)
    翌日出荷
    ハンドルによりスタッキング製品に取り付けられた金属製のハンドルを内側へ倒して、製品を積み重ねることでスタッキング(積み重ね)、外側へ倒して積み重ねることでネスティングが可能なタイプです。スタッキング時は金属製のハンドルで支えるため、抜群の耐荷重性を示します。ネスティング時は容積を小さくでき、保管場所や運送費の削減が可能です。ハンドルは持ち手としても利用できるため、ハンドリング性に優れています。積み重ね可能。ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
  • ユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズ エスコ

    ユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズ

    エスコ
    3,340税込3,674
    1個
    翌日出荷
    使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
  • 49x 74x2mm 連結金具(ステンレス製) エスコ

    49x 74x2mm 連結金具(ステンレス製)

    エスコ
    385税込424
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EB-122A
  • 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルト (ステンレス製)

    エスコ
    285税込314
    1袋
    翌々日出荷
    並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。
    材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)頭部形状六角穴付き強度区分A2-70ねじ山種類並目
  • M8x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M8x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA948CB-122形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
  • ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

    ビニール絶縁電線[KIV]

    エスコ(6件のレビュー)
    17,800税込19,580
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
  • ビニールコード[VSF] エスコ

    ビニールコード[VSF]

    エスコ
    14,600税込16,060
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    仕様撚線材質素線:銅、被覆:ビニール種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300芯数(C)1定格温度(℃)60
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    9,550税込10,505
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ3と5の2点セット、下段:3、上段:5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:125mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4300
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    11,000税込12,100
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ3と4と5の3点セット、下段:3、上段:4と5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:105mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4500
  • 直結型防毒マスク EA800MXシリーズ エスコ

    直結型防毒マスク EA800MXシリーズ

    エスコ
    3,130税込3,443
    1個
    翌日出荷
    三次元立体形状のポリバンドの頭ひもで、装着安定性に優れます。防じんマスク(7121R・区分RL3)として使用できます。国家検定合格品(第TM644号)。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。
    仕様●サイズ:フリー●重量:146g以下(面体のみ)●しめひも:タイプRB●対応フィルター:EA800MP-1B●対応吸収缶:EA800MX-121、MX-122(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN237号)
  • (HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(メートル細目)

    エスコ
    4,090税込4,499
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    21,100税込23,210
    1本
    翌日出荷
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
  • 直結型防毒マスク(防塵併用/2缶式) EA800MXシリーズ エスコ

    直結型防毒マスク(防塵併用/2缶式) EA800MXシリーズ

    エスコ
    5,570税込6,127
    1個
    翌日出荷
    マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。
    仕様●サイズ:フリー●重量:165g以下(面体のみ)●しめひも:タイプXDB●対応フィルター:EA800MP-1B●対応吸収缶:EA800MX-121、MX-122(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN179号)
  • DC18V ランダムサンダー本体 充電式 エスコ

    DC18V ランダムサンダー本体 充電式

    エスコ
    9,700税込10,670
    1台
    翌日出荷
    コードレスタイプのランダムオービットサンダー。12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。※バッテリー、充電器は別売です。
    仕様●型番:BDCROS18B-JP●仕様:本体のみ●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah/2.0Ah/4.0Ah)●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2
  • 雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):122