カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 測定用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • MAZDA(マツダ)(266)
  • 三木プーリ(232)
  • SMC(206)
  • BIGM(丸山製作所)(167)
  • KTC(50)
  • トヨタ(16)
  • ケルヒャー(14)
  • JST(日本圧着端子製造)(13)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • EPCOS(10)
  • NAKATAKI(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • 大阪魂(8)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
  • サンコー(三甲)(6)
  • 椿本チエイン(6)
  • ホンダ(6)
  • DiodesZetex(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b13b」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
160mm 交換用ロール フローリング用/60巻 エスコ160mm 交換用ロール フローリング用/60巻エスコ
31,700税込34,870
1箱(60巻)
翌日出荷
EA922B-11、-12用替テープ 特殊ミシン目入り 2巻入の30パックです。 フローリングをはじめ、畳やビニル床、網戸の清掃にも適したコロコロです。 クッション性のある基材と静電気を利用して、細かいゴミはもちろん、食べ残しなどの固形ゴミまでしっかりキャッチします。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C1762●材質:クッション性粘着加工PE●内径:32mm●テープサイズ:160(W)mm×25周巻アズワン品番68-1862-80
冷蔵庫デジタル温度計 (マグネット付き) エスコ冷蔵庫デジタル温度計 (マグネット付き)エスコ
3,480税込3,828
1個
翌日出荷
壁掛け、卓上、貼付け(磁石)の3通りの設置可能。現在温度、最高温度、最低温度を常時表示する冷蔵庫用デジタル温度計です。冷蔵庫内へ本体を設置することが可能です(冷凍庫内の測定は外部センサをご使用ください)。管理幅(例:2~5℃)を一目で把握できます。内蔵センサと外部センサを切り替えて使用が可能・外部センサ未接続:内蔵センサ(IN)の温度を表示・外部センサ接続時:外部センサ(OUT)の温度を表示(※外部センサを接続すると、内蔵センサ(IN)から外部センサ(OUT)の表示に自動で切り替わります)。外部センサはフラットケーブルを採用冷蔵庫、冷凍庫の扉の隙間に通したり挟んだりしやすいよう厚みの少ないフラットケーブルを使用しています。最高・最低温度の表示最高温度、最低温度を常時表示します。最高温度(MAX)、最低温度(MIN)の記憶は下記の操作により開始します。・電池をセット、または取り替えた場合・リセットボタンを押した場合。トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応。
付属品外部センサ固定金具、取扱説明書材質コード:PVC樹脂、外部センサー感温部:SUS304、PE樹脂材質(本体)ABS樹脂 (抗菌材入り)、シリコンゴム質量(g)(電池含む)71電源単4電池×1本 (付属)測定範囲(℃)外部センサー:-50~70、 内蔵センサー:-5~50コード長さ(m)3精度(℃)±1.0 (0.0~40.0)、±2.0 (その他)センサー寸法(mm)【外部】感温部:5.5×11 (樹脂部:Φ7.9)分解能(℃)0.1耐熱温度(℃)コード:50使用温湿度範囲-5~50℃、80%RH以下 (結露なきこと)表示機能現在温度、最高温度、最低温度の同時表示表示サンプリング(秒)10サイズ(mm)67 (W)×22 (D)×65 (H)電池寿命(年)約2 (アルカリ乾電池、常温使用時)
手袋(低発塵/ナイロン、ポリエステル・ポリウレタン) EA354GBシリーズ エスコ手袋(低発塵/ナイロン、ポリエステル・ポリウレタン) EA354GBシリーズエスコ
350税込385
1双
翌日出荷
半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
13x5mm ホース用カップリング(ステンレス製) エスコ13x5mm ホース用カップリング(ステンレス製)エスコ
7,100税込7,810
1個
翌日出荷
材質ステンレス、真鍮耐圧(MPa)1.6適合ホース内径×外径(Φmm)13×18
12x25mm/ 6mm軸 超硬カッター エスコ12x25mm/ 6mm軸 超硬カッターエスコ
6,270税込6,897
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819JB-13B
452x138x29.6mm キーボード(USB/ブラック) エスコ452x138x29.6mm キーボード(USB/ブラック)エスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
排水機能装備を誤って水をこぼしても本体裏面の水抜き穴から排水できます。(防水設計ではありません。) 傾斜角を2段階で調節できます。 1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用。
エスコ品番EA764AB-13B寸法(mm)452×138×29.6(スタンド時高さ41)質量(g)586(変換コネクタ含まず)電源USBバスパワーケーブル長(m)1.6対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、Wii U
バックル付収納ケース エスコバックル付収納ケースエスコ
13,400税込14,740
1セット(3個)
翌日出荷
移動に便利なキャスター対応。別売のストッパー付キャスター(EA506MA-24)を付ける事ができます。外れにくいアップロック式。バンドがかけられる溝付き。頑強なリブ構造の為、耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。
67x117x28.5mmFM/AMポケットラジオ エスコ67x117x28.5mmFM/AMポケットラジオエスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
付属品モノラルイヤホン, 乾電池エボルタ単3形×2本質量(g)(乾電池を含む/含まず)159/111電源単3電池2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×28.5×117
ペーパータオル ブルー/1パック EA929DBシリーズ エスコペーパータオル ブルー/1パック EA929DBシリーズエスコ
1,850税込2,035
1袋(40枚)
翌日出荷
材質レーヨン不織布ブルー
リード棒(EA709G-14A,15A,16A,12B,13B用) エスコリード棒(EA709G-14A,15A,16A,12B,13B用)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
仕様短絡保護キャップ付全長(m)約1.2ピン径直径2mm最大開口(mm)25mm
8本組 メガネレンチ エスコ8本組 メガネレンチエスコ
8,050税込8,855
1セット
翌日出荷
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)12ポイント40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mmアズワン品番65-3888-49
モール(プラスチック/白/2本) EA947JCシリーズ エスコモール(プラスチック/白/2本) EA947JCシリーズエスコ
910税込1,001
1個(2本)
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
17-85N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチ エスコ17-85N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチエスコ
129,600税込142,560
1個
翌日出荷
寸法(mm)B1:20、B2:58.4、T1:13、T2:48全長(mm)213質量(g)360電源コイン型リチウム電池(CR2354×1)ケース質量(kg)1.1測定精度±4%ケース寸法(mm)325×190×95(H)適合ヘッドEA723JC-21~41・EA723JD、EA723JD-4~20・EA618PH-50トルク調整範囲(N・m)17~85オートパワーオフ約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れます。アズワン品番64-7911-33
[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)エスコ
66,000税込72,600
1セット
翌日出荷
モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現 市場最小のデジタルマニホールド 軽量コンパクト&堅牢ボディ 蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能 testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能 防水・防塵(保護等級 IP54) R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)アズワン品番65-2105-68
[R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定) エスコ[R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定)エスコ
79,000税込86,900
1セット
8日以内出荷
セット内容:デジタルマニホールド、チャージングホース(3本組)、ミニコントロールバルブ、デジタルマニホールド。付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)。Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。
全長(mm)57~62電源単3電池×4本(付属)使用圧力(MPa)チャージングホース(3本組):5.17、ミニコントロールバルブ:3.0精度フルスケールの±0.5% ±1℃(-20~+85℃)温度測定範囲(℃)表面:-40~125全長(cm)100(赤・青・黄)冷媒適用:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)、適用:R407C・R404A【ミニコントロールバルブ】適用:R407C・R404Aサイズ(mm)210×121×60(H)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)ねじサイズUNF7/16-20(1/4”フレア)接続径ミニコントロールバルブ:UNF7/16-20×UNF7/16-20設定圧力分解能(MPa)0.001圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5MPa)
キャスター (ナイロン車輪・レール用) エスコキャスター (ナイロン車輪・レール用)エスコ
50,000税込55,000
1個
105日以内出荷
取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。圧縮鋳造の頑丈なナイロン製つば付き車輪。工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。T3:36mm、T4:13mm、D:100mm、H:157mm。A:110mm、B:140mm、D:100mm、H:157mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様固定車輪寸法(mm)車輪径×幅:100×36質量(kg)2.4材質(車輪)キャストナイロン硬度タイヤ:80ショアD全高(mm)157耐荷重(kg)600耐熱温度(℃)-20~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー)
キャスター (ナイロン車輪・レール用) エスコキャスター (ナイロン車輪・レール用)エスコ
72,100税込79,310
1個
105日以内出荷
取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。圧縮鋳造の頑丈なナイロン製つば付き車輪。工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。T3:36mm、T4:13mm、D:150mm、H:200mm。A:110mm、B:140mm、D:150mm、H:200mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様固定車輪寸法(mm)車輪径×幅:150×36質量(kg)3.06材質(車輪)キャストナイロン硬度タイヤ:80ショアD全高(mm)200耐荷重(kg)900耐熱温度(℃)-20~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー)
キャスター (ナイロン車輪・レール用) エスコキャスター (ナイロン車輪・レール用)エスコ
54,500税込59,950
1個
105日以内出荷
取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。圧縮鋳造の頑丈なナイロン製つば付き車輪。工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。T3:36mm、T4:13mm、D:125mm、H:170mm。A:110mm、B:140mm、D:125mm、H:170mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様固定車輪寸法(mm)車輪径×幅:125×36質量(kg)2.65材質(車輪)キャストナイロン硬度タイヤ:80ショアD全高(mm)170耐荷重(kg)750耐熱温度(℃)-20~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー)