カテゴリ
- 作業工具(51)
- メカニカル部品(45)
- 機構部品(33)
- 物流用品(32)
- 切削工具(32)
- ねじ・ボルト・釘(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 電気材料(15)
- 建築金物(15)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 手袋(9)
- 事務用品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 安全標識(6)
- 研磨材(6)
- 保管用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 溶接用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 安全用品(4)
- 作業服(4)
- 梱包用品(3)
- 日用品(3)
- オフィス家具(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- カー用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 清掃用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 整備工具・収納(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(44)
- BIGM(丸山製作所)(830)
- KANA(片山チエン)(269)
- MAZDA(マツダ)(901)
- NSK(日本精工)(168)
- NTN(エヌティーエヌ)(163)
- SMC(2,588)
- YAMAHA(ヤマハ)(984)
- トヨタ(216)
- ホンダ(857)
- マキテック(281)
- ミツビシ(168)
- メディアカバーマーケット(2,319)
- 三木プーリ(434)
- 堀内機械(533)
- 大阪魂(426)
- 星工業(220)
- 水本機械製作所(163)
- 高田ベッド製作所(1,202)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーンマーク認定(3)
グリーン購入法適合(1)

椅子脚キャップ
エスコ¥370税込¥4071パック(4個)当日出荷から翌日出荷ゴムではないエラストマー樹脂を使っていますので、変形・風化・色落ちなどしにくく、長時間の使用にも大丈夫です。材質エラストマー樹脂色白入数(個)4
エアー圧力安全弁
エスコ¥7,900税込¥8,6901個当日出荷から翌々日出荷タンク内圧力が既定の圧力に達すると、逃し穴よりエアーを放出されます。なお、一旦弁が解放されますとエアーは放出し続けますので、既定の圧力に戻すには圧力を再確認の上、手動にて弁を閉止して頂く必要があります。シート面が端面当たりのため経年変化が少なく作動が一定。リリーフ弁:作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。材質真鍮使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気![JIS安全標識板[危険立入禁止] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50754192-180226-02.jpg)
JIS安全標識板[危険立入禁止]
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983B-14A材質硬質塩ビ寸法(mm)450×300×1文字内容危険立入禁止取付方式穴4スミ取付穴Φ3mm×4箇所
290ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製)
エスコ(3件のレビュー)¥5,170税込¥5,6871個当日出荷エスコ品番EA990B-14材質スチール容量(L)0.29ノズル長(mm)150ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物
14x24x 6mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ(1件のレビュー)¥455税込¥5011枚当日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)14厚さ(mm)6外径(Φmm)24適合温度(℃)-25~120入数1枚
40A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製)
エスコ¥10,100税込¥11,1101個当日出荷仕様等価管長:0.9m材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)2.0使用流体水ねじ径Rc1・1/2”バルブ種類ボールバルブ
ルータービット(12.7R/ボーズ面)
エスコ¥1,090税込¥1,1991本当日出荷刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:38mm●刃長:19mm●全長:59mm●角度:12.7R●材質:炭素工具鋼/超鋼
G 1/2" Y型コネクター(真鍮製)
エスコ¥2,260税込¥2,4861個当日出荷エスコ品番EA141CB-14材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約101ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)26最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14
強力型ラバーコード
エスコ¥735税込¥8091個翌日出荷フックは焼入れ鋼にディクロメート処理。糸ゴムのエラスティックストラップ(Φ9)。標準よりも約3倍ほど強力なコード。材質/仕上天然ゴム/PP被覆内径(Φmm)(フック)22線径(Φmm)(フック)3.5使用荷重(kg)54
建築内装用ボンド
エスコ¥1,420税込¥1,5621缶当日出荷初期粘着力大で仮押え不要。速乾でかつ粘着保持時間長い。吸い込み少なく塗り易い。健康住宅対応。強力。トルエン・キシレン・可塑剤を使用していない。速乾しながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能。JAIA 4VOC基準適合。F☆☆☆☆取得。用途各種化粧板類の接着、各種建築内装工事、家具、木工成分クロロプレンゴム色淡黄色使用温度範囲(℃)10~35内容量(g)500適合材各種化粧板、硬質プラスチック、ボード、金属板と木材、スレート、PC板、コンクリート貼合せ可能時間10~30分硬化時間(時間)【完全】24~72(20℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL不適合軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂危険物の性状非水溶性
500x 500x1.5mm/ 6mm パンチングメタル(ステンレス製)
エスコ¥11,100税込¥12,2101個当日出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)エスコ品番EA952B-144ピッチ(mm)8
JIS安全標識
エスコ¥1,540税込¥1,6941枚翌日出荷から5日以内出荷仕様非粘着、片面印刷、英文字入材質硬質塩化ビニール寸法(mm)450×300×1取付ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)取付穴径(Φmm)3(×4ヶ所)
10-16mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)
エスコ¥3,290税込¥3,6191袋(50個)当日出荷手締で簡単にクランプができるハンドル付材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)10~16
AC250V/30A 角型コンセント(接地2P)
エスコ¥2,550税込¥2,8051個翌日出荷エスコ品番EA940B-14形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
0.91x15m/16mm目 亀甲網(ステンレス製)
エスコ¥32,300税込¥35,5301個翌日出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)エスコ品番EA952AB-14線径(Φmm)0.85
500x 500x1.5mm/ 5mm パンチングメタル(ステンレス製)
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)エスコ品番EA952B-143ピッチ(mm)8
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら















![JIS安全標識板[危険立入禁止] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50754192-180226-02.jpg)
![[丸形] 絶縁圧着端子(青) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76525488-220412-04.jpg)






![[EA617ZR-14、-14B用] 替パーツセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64576217-210430-02.jpg)










![[ガス用]レベルマーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716507-180220-02.jpg)






![[-] ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76529137-260130-02.jpg)