カテゴリ

  • 物流用品(9)
  • 安全保護具(9)
  • 機構部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ハンマーキャスター(81)
  • CKD(80)
  • メディアカバーマーケット(36)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(32)
  • KANA(片山チエン)(31)
  • omron(オムロン)(26)
  • TRUSCO(19)
  • カネミツ(18)
  • ユーエイキャスター(17)
  • イノアック(15)
  • イスカル(14)
  • ParkerTAIYO(14)
  • 日東工業(14)
  • カクダイ(13)
  • 椿本チエイン(13)
  • コガネイ(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • P・O・Pプロダクツ(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b140」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B140 スタンダード Vベルト エスコ

    B140 スタンダード Vベルト

    エスコ
    4,360税込4,796
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967B-140種類Vベルト規格B140
  • B140 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B140 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    7,830税込8,613
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-140種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)475寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ(1件のレビュー)
    585税込644
    1袋(10個)
    翌日出荷
    穴用。
    材質
  • 140mm [-]ドライバー エスコ

    140mm [-]ドライバー

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PB-140種類グリップドライバー軸長(mm)140商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) エスコ

    40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

    エスコ
    510税込561
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)本体、車輪:ナイロン仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TB-140材質本体、車輪:ナイロン、金具:スチール質量(g)87車輪幅(mm)(W/W')41.5/7穴径P(Φmm)5.2取付寸法(mm)(b)直径35ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)55偏芯C(mm)14旋回半径A(mm)42車輪径D(Φmm)40
  • 100-140mm スクリュージャッキ エスコ

    100-140mm スクリュージャッキ

    エスコ
    23,500税込25,850
    1個
    4日以内出荷
    ベースは1口です。 EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
    エスコ品番EA637EB-140質量(kg)1.8材質(本体)鋳鉄穴径(Φmm)(中央)12寸法A(mm)18寸法(Φmm)(受け面)46寸法B(mm)75寸法C(mm)110最高高さ(mm)140最低高さ(mm)100耐荷重(kN)60
  • 保護めがね(スモーク) エスコ

    保護めがね(スモーク)

    エスコ(7件のレビュー)
    595税込655
    1個
    当日出荷
    機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズエスコ品番EA800AR-17寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色スモーク材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
  • 保護めがね(ライトブルー) エスコ

    保護めがね(ライトブルー)

    エスコ
    915税込1,007
    1個
    当日出荷
    機能つる長調整可能、99.9%UVカットエスコ品番EA800CG-14寸法(mm)【めがね】A:131、B:140、C:50、D:41×78材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    535税込589
    1個
    当日出荷
    機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズレンズ色クリアー材質(レンズ)ハードコードポリカーボネートエスコ品番EA800AR-16寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65
  • 段付ペイント缶セット エスコ

    段付ペイント缶セット

    エスコ
    2,220税込2,442
    1セット
    当日出荷
    2点セット スチール缶(EA109NF-3C)1個 替内容器(EA109NF-3B) 10個 スチール缶サイズ 内寸:Φ175×140mm 外寸:Φ180×140mm 厚み:1mm 替容器サイズ 内寸:Φ175×135mm 外寸:Φ190×135mm 厚み:0.6mm
    エスコ品番EA109NF-3
  • 2連 マルチ連結自在カップリング エスコ

    2連 マルチ連結自在カップリング

    エスコ
    3,110税込3,421
    1個
    当日出荷
    スイベル式。 一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。
    材質鋼鉄・真鍮エスコ品番EA140DL-12Bサイズ20型プラグ式使用圧力(MPa)1空気取出口ソケット×2(ワンプッシュ式)
  • 保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー・アンティフォグ)

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    当日出荷
    機能99.9%UVカット、キズ防止コーティング、ツルにソフトラバー付、ラバーノーズパッド付、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800AR-96寸法(mm)【めがね】A:140、B:135、C:140、D:40×70
  • 150mm キャスター(固定金具付) エスコ

    150mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    3,190税込3,509
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-63材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160
  • 40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個) エスコ

    40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個)

    エスコ
    405税込446
    1個
    翌日出荷
    適合(ステム)EA986PC-6、-8エスコ品番EA986PC-140B材質ナイロン質量(g)34車輪幅(mm)8×2耐荷重(kg)44ストッパーあり
  • 保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー・アンティフォグ)

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    翌日出荷
    機能99.9%UVカット、つる長調整可能、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800CG-12寸法(mm)【めがね】A:127、B:140、C:47、D:43×78色(フレーム)ブラック
  • 保護めがね(超強力曇り止め) エスコ

    保護めがね(超強力曇り止め)

    エスコ
    2,520税込2,772
    1個
    翌日出荷
    CSA Z94.3準拠。99.9%UVカット。ANSI Z87.1規格に適合。調整可能なノーズパッド付。高機能曇り止めレンズ【IQUITY(TM)】。きず防止コーティング。特許を取得したサイクロン式通気孔付。
    レンズ色クリアサイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:115、D:40×90
  • スノーボート エスコ

    スノーボート

    エスコ
    11,300税込12,430
    1セット(2台)
    翌日出荷
    雪上での荷物の運搬に最適です。冬季のワカサギ釣りには勿論、その他荷物の運搬にも活用できます。
  • M16/呼16/250mm Tスロットボルト エスコ

    M16/呼16/250mm Tスロットボルト

    エスコ
    3,890税込4,279
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM16エスコ品番EA637FE-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法D(mm)9寸法B(mm)140寸法C(mm)25適合T溝幅(mm)16
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    795税込875
    1個
    翌日出荷
    機能つる長調整可能、99.9%UVカットレンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800CG-11寸法(mm)【めがね】A:127、B:140、C:47、D:43×78
  • M8x15mm ねじステム(40mm用/4個) エスコ

    M8x15mm ねじステム(40mm用/4個)

    エスコ
    485税込534
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986PC-6質量(g)15ねじサイズM8×15mm
  • 35x35mm プレートステム(40mm用/4個) エスコ

    35x35mm プレートステム(40mm用/4個)

    エスコ
    685税込754
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986PC-8質量(g)25ねじサイズ35×35mm(穴径4mm)
  • 50x140mm アジャスタブルクランプ エスコ

    50x140mm アジャスタブルクランプ

    エスコ
    4,220税込4,642
    1個
    翌日出荷
    仕様Tスロットボルトと一緒に御利用下さい。(最大高で御利用いただくには長さ160mmのボルトが必要です。)エスコ品番EA637CD-1材質鍛造焼入鋼、亜鉛メッキ仕上質量(g)900寸法A(mm)50寸法D(mm)75寸法B(mm)140寸法C(mm)55ボルト穴径(Φmm)17
  • 4連 マルチ連結自在カップリング エスコ

    4連 マルチ連結自在カップリング

    エスコ
    8,260税込9,086
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-14B使用圧力(MPa)1分岐数4連
  • 保護めがね エスコ

    保護めがね

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    ポリカーボネートレンズ。キズ防止コーティング。99.9%UVカット。
    レンズ色クリアーフレーム色ブラックサイズ(mm)【めがね】A:140、B:152.4、 C:120.65、D:88.9×50.8
  • 保護めがね(ルーペ付) エスコ

    保護めがね(ルーペ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    665税込732
    1個
    翌日出荷
    99.9%UVカット。レンズ下部に遠近両用ルーペ機能付。すっきりとした軽量デザインで、男女ともに快適なフィット感。ANSI Z87.1規格に適合。キズ防止コーティング。
    レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートサイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:120、D:85×44
  • 100mm キャスター(固定金具・ツインホイール) エスコ

    100mm キャスター(固定金具・ツインホイール)

    エスコ
    28,100税込30,910
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ローラーベアリングエスコ品番EA986JW-100材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)40×2取付座A×B(mm)110×140硬度【タイヤ】65ショアA全高(mm)145耐荷重(kg)400耐熱温度(℃)-20~80(60℃を超えると負荷容量が減少)取付ピッチ(mm)(a×b)75~80×105材質(金具)スチール(溶接鋼、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
  • 便座(前丸/標準・大型兼用/アイボリー) エスコ

    便座(前丸/標準・大型兼用/アイボリー)

    エスコ
    7,840税込8,624
    1個
    翌日出荷
    形状前丸エスコ品番EA763YB-22材質PP、POMパステルアイボリーサイズ標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ質量(g)1977型番233-715サイズ(mm)369×445~480×47適合便器[サイズ]A:440~470ミリ、B:便座取付穴の間隔140ミリ、C:便座取付穴の深さ95ミリ未満(標準サイズ:A寸法440ミリ、大型サイズ:A寸法470ミリ)フタの有無便フタ:あり
  • 150mm キャスター(固定金具付) エスコ

    150mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング無エスコ品番EA986PT-33材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160
  • 125mm キャスター(固定金具付) エスコ

    125mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    2,160税込2,376
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング無エスコ品番EA986PT-32材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165
  • 125mm キャスター(固定金具付) エスコ

    125mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    2,810税込3,091
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-62材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165耐荷重(kg)150