カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(44)
  • KANA(片山チエン)(28)
  • 三菱ふそう(17)
  • 岩田製作所(15)
  • Schutzinger(15)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • NACHI(不二越)(10)
  • 日東工業(7)
  • ホンダ(6)
  • リスパック(6)
  • MICROCHIP(5)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
  • 岩崎電気(3)
  • テンパール工業(3)
  • スバル(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b16-33」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5 xP0.8  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコM5 xP0.8 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:5、B:8、C:33、D:16軸穴径(mm)5質量(g)14ピッチ(mm)0.8
M 5xP0.8  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) エスコM 5xP0.8 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)A:5、B:8、C:33、D:16ピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
M5 xP0.8  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコM5 xP0.8 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)寸法(mm)A:5、B:8、C:33、D:16軸穴径(mm)5質量(g)14ピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ1/2"DR ソケット EA618RKシリーズエスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷から3日以内出荷
六角。
M5 xP0.8  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコM5 xP0.8 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:33mmA:20mm M:M5×0.8mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコM12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ12mm W:16mm E:Φ22.225mmO:15.43mm G:12mm D:Φ30mm F:54mmA:33mm M:M12×1.75mmピッチ(mm)1.75破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:19.1、ラジアル限界荷重:12.74、アキシャル限界荷重:4.90許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
M16xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:64mmA:33mm M:M16×2.0mm K:27mmX:22mm L:8mm J:22mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
M16xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコM16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:64mmA:33mm M:M16×2.0mm K:27mmX:22mm L:8mm J:22mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08