カテゴリ

  • 安全保護具(9)
  • 機構部品(7)
  • 作業工具(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(4)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(1,706)
  • MAZDA(マツダ)(430)
  • 堀内機械(358)
  • ホンダ(256)
  • トヨタ(161)
  • 三菱ふそう(84)
  • CKD(78)
  • ミツビシ(77)
  • イマオコーポレーション(58)
  • 日東工業(48)
  • イトーキ(45)
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • ハンマーキャスター(41)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(41)
  • ワルター(39)
  • KOA(38)
  • 三木プーリ(36)
  • イスカル(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b160」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B160 スタンダード Vベルト エスコ

    B160 スタンダード Vベルト

    エスコ
    6,070税込6,677
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967B-160種類Vベルト規格B160
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ(1件のレビュー)
    225税込248
    1袋(2個)
    翌日出荷
    穴用。
    材質
  • エンドカッティングニッパー エスコ

    エンドカッティングニッパー

    エスコ(1件のレビュー)
    2,770税込3,047
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドルプラスチックコーティング仕上磨き硬度HRC(刃部)61
  • JIS安全標識 エスコ

    JIS安全標識

    エスコ
    1,050税込1,155
    1枚
    翌日出荷
  • ホースクランプ エスコ

    ホースクランプ

    エスコ
    595税込655
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316入数(個)1
  • 160mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク) エスコ

    160mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)

    エスコ
    44,600税込49,060
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA820DB-160
  • M12x160mm スタッドボルト エスコ

    M12x160mm スタッドボルト

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GB-160材質焼入鋼寸法A(mm)160適合ねじM12寸法B2(mm)100寸法B1(mm)15
  • M12/呼12/160mm Tスロットボルト エスコ

    M12/呼12/160mm Tスロットボルト

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FB-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法D(mm)7寸法B(mm)100寸法C(mm)18適合ねじM12適合T溝幅(mm)12
  • 160mm 自在金具付キャスター エスコ

    160mm 自在金具付キャスター

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 160x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ

    160x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)

    エスコ
    740税込814
    1袋(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)160使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)42
  • ニッパー EA682Bシリーズ エスコ

    ニッパー EA682Bシリーズ

    エスコ
    2,020税込2,222
    1丁
    翌日出荷
    Φ1.2mmワイヤーを剥がすことができます。
    仕様●全長(mm):167●切断能力(Φmm):鉄線/2.0 銅線/3.0●材質:本体/クロムバナジウム鋼 グリップ/TPR(熱可塑性エラストマー)●耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ●バネ付
  • AC100V/150W半田ごて エスコ

    AC100V/150W半田ごて

    エスコ
    4,600税込5,060
    1個
    翌日出荷
    仕様ニクロムヒーター全長(mm)332消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)24プラグ平型コテ先温度(℃)465
  • 160mm [-]ドライバー エスコ

    160mm [-]ドライバー

    エスコ
    2,080税込2,288
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560PB-160種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) エスコ

    60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TB-160材質本体、車輪:ナイロン、金具:スチール質量(g)154材質(車輪)本体、車輪:ナイロン車輪幅(mm)(W/W')46/10穴径P(Φmm)5.5取付寸法(mm)(b)直径40ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)76偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)55車輪径D(Φmm)60
  • 160mm 絶縁穴付ニッパー(グリップ付/メッキ) エスコ

    160mm 絶縁穴付ニッパー(グリップ付/メッキ)

    エスコ
    9,980税込10,978
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA536KB-160A全長(mm)160
  • 水中ポンプ (雑排水用) エスコ

    水中ポンプ (雑排水用)

    エスコ
    57,300税込63,030
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。軽くて強い樹脂製ポンプを実現。夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用。自動型。自動型は、低水位を感知してオフになります。
    材質樹脂寸法(mm)236×173×374質量(g)7700出力(W)400電源(V)単相100口径(Φmm)40全揚程(m)6.5吐出量(L/min)80
  • 160mm ニードルノーズプライヤー エスコ

    160mm ニードルノーズプライヤー

    エスコ
    6,110税込6,721
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)160種類ノーズプライヤ先端形状ニードルノーズ
  • 160mm 先曲ラジオペンチ エスコ

    160mm 先曲ラジオペンチ

    エスコ
    4,720税込5,192
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA537KB-160全長(mm)160先端40°先曲りバネ無し
  • 交換用ロール(カーペット用/2巻)160mm EA922Bシリーズ エスコ

    交換用ロール(カーペット用/2巻)160mm EA922Bシリーズ

    エスコ
    1,180税込1,298
    1パック(2巻)
    翌日出荷
    最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ。ハンドルは別売りとなっております。
  • 保護メガネ エスコ

    保護メガネ

    エスコ
    325税込358
    1個
    翌日出荷
    ポリカーボネートレンズ。つる長調整可能。めがねサイズ(mm) A:130、B:140~160、C:95~115、D:45×65。
    レンズ色クリアー
  • 保護めがね(x1.5ルーペ付) エスコ

    保護めがね(x1.5ルーペ付)

    エスコ
    3,130税込3,443
    1個
    当日出荷
    ルーペ機能付のスタイリッシュなデザインの保護めがね
    寸法(mm)めがねサイズ:A:125mm、B:160mm、C:130mm、D:40×70mm質量(g)27レンズ色クリア倍率(倍)1.5
  • 保護めがね(x2.5ルーペ付) エスコ

    保護めがね(x2.5ルーペ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,130税込3,443
    1個
    当日出荷
    ルーペ機能付のスタイリッシュなデザインの保護めがね
    寸法(mm)めがねサイズ:A:125mm、B:160mm、C:130mm、D:40×70mm質量(g)27レンズ色クリア倍率(倍)2.5
  • M10x160mm ステンレス製 ロングアイボルト エスコ

    M10x160mm ステンレス製 ロングアイボルト

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    当日出荷
    付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-10材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)24使用荷重(kg)150寸法D(mm)8寸法B(mm)160ねじの呼びM10
  • 保護めがね(超強力曇り止め) エスコ

    保護めがね(超強力曇り止め)

    エスコ
    2,520税込2,772
    1個
    翌日出荷
    CSA Z94.3準拠。99.9%UVカット。ANSI Z87.1規格に適合。調整可能なノーズパッド付。高機能曇り止めレンズ【IQUITY(TM)】。きず防止コーティング。特許を取得したサイクロン式通気孔付。
    レンズ色クリアサイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:115、D:40×90
  • 保護めがね(ルーペ付) エスコ

    保護めがね(ルーペ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    665税込732
    1個
    翌日出荷
    99.9%UVカット。レンズ下部に遠近両用ルーペ機能付。すっきりとした軽量デザインで、男女ともに快適なフィット感。ANSI Z87.1規格に適合。キズ防止コーティング。
    レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートサイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:120、D:85×44
  • 250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本 エスコ

    250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本

    エスコ
    880税込968
    1箱(10本)
    翌日出荷
    過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●定格電圧:250V●定格電流:2.5A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
  • 管ヒューズセット エスコ

    管ヒューズセット

    エスコ
    8,580税込9,438
    1組
    翌々日出荷
    セット内容:125V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。250V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。各10個本入り。電気的特性:B種 普通溶断型 温度上昇:115% 100℃以下、通電:130%溶断:160% 60分以内 200% 2分以内。普通溶断型セット。ケース入り。RoHS適合商品
    RoHS指令(10物質対応)対応ヒューズ(mm)Φ6.4×30
  • 160mm ダックビルプライヤー エスコ

    160mm ダックビルプライヤー

    エスコ
    7,670税込8,437
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA537LC-160B全長(mm)160種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ
  • 保護めがね エスコ

    保護めがね

    エスコ
    915税込1,007
    1個
    翌日出荷
    99.9%UVカット。テンプルの先端部分にはソフトなラバーグリップ付き。耐衝撃性ポリカーボネートレンズ。歪みのないレンズが目の疲れを軽減します。
    レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートサイズ(mm)【めがね】A:145、B:160、 C:113、D:88×44
  • 保護めがね エスコ

    保護めがね

    エスコ
    815税込897
    1個
    翌日出荷
    99.9%UVカット。超軽量フレーム。テンプルの先端部分にはソフトなラバーグリップ付き。耐衝撃性ポリカーボネートレンズ。
    レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートサイズ(mm)【めがね】A:145、B:160、 C:125、D:70×35
  • 保護めがね(x2.0ルーペ付) エスコ

    保護めがね(x2.0ルーペ付)

    エスコ
    3,130税込3,443
    1個
    翌日出荷
    ルーペ機能付のスタイリッシュなデザインの保護めがね
    寸法(mm)めがねサイズ:A:125mm、B:160mm、C:130mm、D:40×70mm質量(g)27レンズ色クリア倍率(倍)2
  • 保護めがね EA800ARシリーズ エスコ

    保護めがね EA800ARシリーズ

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 350x1080mm スノーショベル EA650BG-160シリーズ エスコ

    350x1080mm スノーショベル EA650BG-160シリーズ

    エスコ
    7,160税込7,876
    1セット(2本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    スコップ、雪押し2通りの除雪に使えます。鋼管パイプ・先金付・皿背面に強カリブ補強で丈夫。小型サイズで女性・ご年配の方に大変便利。玄関前や駐車場などの雪かきや排雪に適しています。
    仕様●先端サイズ(mm):350×215●全長(mm):1,080●重量(kg):0.8●材質:ポリエチレン・ステンレス・鉄パイプ
  • M22x250mm スタッドボルト エスコ

    M22x250mm スタッドボルト

    エスコ
    3,830税込4,213
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GG-250材質焼入鋼寸法A(mm)250適合ねじM22寸法B2(mm)160寸法B1(mm)31
  • M20x250mm スタッドボルト エスコ

    M20x250mm スタッドボルト

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GF-250材質焼入鋼寸法A(mm)250適合ねじM20寸法B2(mm)160寸法B1(mm)27
  • M16x250mm スタッドボルト エスコ

    M16x250mm スタッドボルト

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GD-250材質焼入鋼寸法A(mm)250適合ねじM16寸法B2(mm)160寸法B1(mm)19
  • [32218] 円すいころ軸受 エスコ

    [32218] 円すいころ軸受

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:90、D:160、B:40
  • [30218] 円すいころ軸受 エスコ

    [30218] 円すいころ軸受

    エスコ
    9,870税込10,857
    1個
    翌日出荷
    用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:90、D:160、B:30
  • M24x250mm スタッドボルト エスコ

    M24x250mm スタッドボルト

    エスコ
    3,720税込4,092
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GH-250材質焼入鋼寸法A(mm)250適合ねじM24寸法B2(mm)160寸法B1(mm)35
  • M14x250mm スタッドボルト エスコ

    M14x250mm スタッドボルト

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GC-250材質焼入鋼寸法A(mm)250適合ねじM14寸法B2(mm)160寸法B1(mm)17